カテゴリ

  • 保管用品(5)
  • 機構部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • ERECTA(エレクター)(78)
  • ホンダ(40)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • YAMAHA(ヤマハ)(37)
  • Kawasaki(27)
  • 旭精工(25)
  • アイリスオーヤマ(23)
  • ミニター(22)
  • SIEMENS(20)
  • 福井クラフト(14)
  • SMC(12)
  • EBM(江部松商事)(11)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • 東洋バルヴ(8)
  • KITZ(キッツ)(7)
  • イトーキ(7)
  • cotta(7)
  • SDG株式会社(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h213」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12mm x 5m 熱収縮チューブ(青) エスコ

    12mm x 5m 熱収縮チューブ(青)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-213
  • R 3/8" 雄ねじソケット(20型/真鍮) エスコ

    R 3/8" 雄ねじソケット(20型/真鍮)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DH-213ソケットorプラグソケット
  • 膜付グロメット エスコ

    膜付グロメット

    エスコ
    2,950税込3,245
    1袋(100本)
    翌日出荷
    穴なし
  • M5x50mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコ

    M5x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×50、R:52.3、H:17、D:15.5、L:50、M:0.8
  • 1/4"DR/42点 ソケットレンチセット(ホールド機能付) エスコ

    1/4"DR/42点 ソケットレンチセット(ホールド機能付)

    エスコ
    57,500税込63,250
    1個
    翌日出荷
    セット内容<セット内容42点>ソケット(6角):4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5・6.5mmHe×ビット:2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0mmTORXビット:T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40ポジビット:#1・#2・#3ラチェットハンドル:152mmエクステンションバー:56mmスイベルエクステンションバー:150mmナットエクストラクター差込角(sq.)1/4"
  • [6213-2RS]深溝玉軸受 エスコ

    [6213-2RS]深溝玉軸受

    エスコ
    4,440税込4,884
    1個
    翌日出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)65寸法D(mm)120寸法B(mm)23軌道輪形状深溝玉軸受
  • A3 ダンボール(シングル) エスコ

    A3 ダンボール(シングル)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1箱(10枚)
    当日出荷
    無地タイプ 内容物はついていません。
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフトタイプシングル入数(枚)10容量(L)30内寸奥行(mm)444内寸幅(mm)324外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)220外寸法・奥行(mm)450ライナーK5内寸高さ(mm)213
  • パーツケーストレー エスコ

    パーツケーストレー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    2個入り。raaco製パーツケース内の整理や小物の収納などに便利な『Inserts』シリーズパーツケーストレー。パーツケーストレー単体でデスクの引き出しの整理整頓にも!。透明で高品質なプラスチックなので、内容物が簡単に識別できます。個別に使用することも、パーツケースに入れて使用することもできます。トレイの底にはインサートを所定の位置に保持するグリッドがあります。ポリプロピレン (PP) 製で、幅広い化学薬品に耐性があります。ポリプロピレン(PP):外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
    材質ポリプロピレン
  • 4mm HEXエアコンバルブラチェットレンチ エスコ

    4mm HEXエアコンバルブラチェットレンチ

    エスコ
    1,890税込2,079
    1本
    翌日出荷
    エスコ品番EA213H-45
  • アウトサイドキャリパー エスコ

    アウトサイドキャリパー

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    ノギスでは測れないものの外寸測定に便利です。
  • 213x350x165mm パーツトレー連結(重ね置型/緑) エスコ

    213x350x165mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    同サイズの物同士積み重ね、連結する事ができます。
    エスコ品番EA661CM-5材質PS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×350×165内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×320(285)×150
  • 213x350x165mm パーツトレー(重ね置型・緑/ 24個) エスコ

    213x350x165mm パーツトレー(重ね置型・緑/ 24個)

    エスコ
    39,400税込43,340
    1個
    翌日出荷
    同サイズの物同士は積み重ねるだけでなく、左右に連結する事ができます。
    仕様積み重ね可能エスコ品番EA661CM-15材質PS樹脂寸法(mm)213×350×165(H)
  • [充電式]ジグソー エスコ

    [充電式]ジグソー

    エスコ
    22,100税込24,310
    1台
    翌日出荷
    付属品:バッテリー、充電器、木工用ブレード。用途に合わせ曲線や細部の切断に便利なジグソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。手元を照らすLEDライトが付いてます。ワンタッチでブレードの交換ができます。3段階のオービタル機構搭載で、さまざまな材質に合わせて切断できます。充電式でどこでも使えるジグソーです。ストレート切断+オービタル3段階切り替えが可能です。無段変速、安全スイッチ。
    仕様バッテリー・充電器付材質ABS樹脂長さ(mm)スロトーク:19質量(kg)1.9(充電池含)連続使用時間約34分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)能力(mm)木材:45バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)60サイズ(mm)217×81×213(H)ストローク数(回/分)0~2400切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)
  • [EA506LF-1用] フタ エスコ

    [EA506LF-1用] フタ

    エスコ
    430税込473
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    外寸に収まる透明フタ。
    材質ポリプロピレン透明質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×154×20
  • ロックアウトBOX (スチール製) エスコ

    ロックアウトBOX (スチール製)

    エスコ
    21,300税込23,430
    1個
    翌日出荷
    複数人による安全管理に。12人分まで鍵を付けることができ、最後のロックが外されるまでケースを開けません。中に鍵などを入れ、管理するのに便利です。ロックアウトハスプ(EA983T-1~-6)などとの併用で12人以上でも使用できます。南京錠は別売です。
    材質スチール質量(kg)1.7ケース寸法(mm)外寸:233×95×155(H)、内寸:213×82×135(H)取付穴(mm)南京錠:6×15
  • 絵具溶き皿 6槽 352×213×107mm エスコ

    絵具溶き皿 6槽 352×213×107mm

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    翌日出荷
    カップ型の溶き皿で筆を立てても倒れません。
    仕様6槽材質カップ型溶き皿/PP フタ/PE スタンドフレーム/スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×213×107
  • 230x230x85mm コンテナ(フック付/ステンレス製) エスコ

    230x230x85mm コンテナ(フック付/ステンレス製)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    積み重ね収納・保管が効率良くできます。 ふたは取外し可能です。
    エスコ品番EA508SB-231材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)330×230×85(H)(フック部除く)内寸(mm)315×213×87(H)
  • [充電式]ジグソー エスコ

    [充電式]ジグソー

    エスコ
    14,300税込15,730
    1台
    翌日出荷
    仕様本体のみ材質ABS樹脂長さ(mm)スロトーク:19質量(kg)1.5(本体のみ)連続使用時間約34分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)能力(mm)木材:45充電時間(分)60サイズ(mm)217×81×213(H)ストローク数(回/分)0~2400切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)
  • 散水ホースリール エスコ

    散水ホースリール

    エスコ
    6,440税込7,084
    1個
    翌日出荷
  • 手提げ金庫 エスコ

    手提げ金庫

    エスコ
    22,000税込24,200
    1台
    翌日出荷
    ブルー
  • 59mm ラベルプリンター (PC接続) エスコ

    59mm ラベルプリンター (PC接続)

    エスコ
    29,800税込32,780
    1台
    翌日出荷
    付属品CD-ROM、USBケーブル、感熱紙1巻(EA761EC-2)仕様適合テープ:EA761EC-1~3寸法(mm)125(W)×213(D)×142(H)質量(kg)1.15テープ幅(mm)29~62対応OSWindows10/8.1/8/7印刷方式感熱方式
  • 掃除用具セット エスコ

    掃除用具セット

    エスコ
    7,260税込7,986
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。
    質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293繰り返し・詰め替え対応