カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • サカエ(159)
  • 常磐精工(134)
  • 福井クラフト(90)
  • 山崎実業(41)
  • 田中糧機製作所(33)
  • エレコム(23)
  • タイガークラウン(23)
  • BUFFALO(バッファロー)(22)
  • YAMAZEN(山善)(22)
  • TKG(18)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • スマイルキッズ(13)
  • 東京堂(13)
  • コクヨ(12)
  • 日本紐釦貿易(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • オーム電機(11)
  • ポッシュリビング(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h21w」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.8穴x100mm エアブローガン(プラグ付) エスコ

    3.8穴x100mm エアブローガン(プラグ付)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    付属品プラグ付材質ポリアセタール、鉄質量(g)111穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.63Mpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230ノズル長(mm)100エア流量(L/min)432
  • ファイル収納ボックス エスコ

    ファイル収納ボックス

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 強力すだれ用フック (接着剤取付) エスコ

    強力すだれ用フック (接着剤取付)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1セット(2個)
    当日出荷
    耐熱・耐水仕様 屋外で使用できます。 金属・コンクリート・タイルに強力接着剤でガッチリ取付け 釘の打てなかった素材の壁面にもカンタン取付
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:約40×21×53●材質:本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、接着剤:化学反応形接着剤(種類)・シアノアクリレート(成分)●耐荷重:3kg(2個使用時)※取付け場所や材質により多少変わります
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
  • 片サドル(スチール製) エスコ

    片サドル(スチール製)

    エスコ
    510税込561
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • ディバイダー エスコ

    ディバイダー

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
  • [EA976CB-2・-3用] キャスター固定金具 4個 エスコ

    [EA976CB-2・-3用] キャスター固定金具 4個

    エスコ
    970税込1,067
    1パック(4個)
    翌日出荷
    EA976CB-2・-3用キャスター固定金具。この部品を使用してM8ねじ付キャスターをUポールに取り付ける事が可能。
    仕様●ねじサイズ:M8●材質:ステンレスSUS304●重量(g):6.7●サイズ(W×D×H)mm:13×21×4
  • バッテリーテスター エスコ

    バッテリーテスター

    エスコ
    12,000税込13,200
    1台
    翌日出荷
    DC12V専用。収納バッグ付。自動車、農機、船舶、建機等12Vバッテリー対応。バッテリーに大きな負担をかけずに計測できます。バッテリーの劣化・性能・寿命が簡単にわかります。バッテリーの劣化状態、エンジンの始動能力、オルタネーターの発電状態がわかります。バッテリーにつなぐだけで簡単に使えます。
    仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:ML-102●タイプ:ワニ口クリップ●本体サイズ:78(W)×121(D)×21(H)mm●コード長:約900mm●重量:230g●測定電圧範囲:9V~15V●使用可能範囲:JIS/26A17~245H52 CCA/100~2000
  • 安全カバー/2Pプラグ用 エスコ

    安全カバー/2Pプラグ用

    エスコ
    470税込517
    1パック(5個)
    翌日出荷
    トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
    材質PVC
  • 中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
    仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×60.5●重量(g):218●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノックなし
  • 大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
    仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×61●重量(g):268●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付
  • モール(プラスチック/白) EA947JCシリーズ エスコ

    モール(プラスチック/白) EA947JCシリーズ

    エスコ
    510税込561
    1個
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • 大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ

    大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個
    翌日出荷
    屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
    仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:130×130×61.5●重量(g):344●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノックなし
  • 大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ

    大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ

    エスコ
    3,260税込3,586
    1個
    翌日出荷
    。屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
  • 中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ

    中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
    仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×61.5●重量(g):261●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面おねじキャップ付
  • 大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ

    大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個
    翌日出荷
    屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
    仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:130×130×61.5●重量(g):347●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面おねじキャップ付
  • マグネットランナー・リング付(40mmレール/両開用) エスコ

    マグネットランナー・リング付(40mmレール/両開用)

    エスコ
    3,060税込3,366
    1組
    翌日出荷
    材質(車輪)樹脂耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×21×57.2リング内寸(mm)Φ13.5
  • マグネットランナー・リング付(40mmレール/片開用) エスコ

    マグネットランナー・リング付(40mmレール/片開用)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1組
    翌日出荷
    質量(g)110材質(車輪)樹脂耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×21×57.2リング内寸(mm)Φ13.5
  • [EA762AK-1用]カートリッジ エスコ

    [EA762AK-1用]カートリッジ

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    仕様約25m使用可能適合EA762AK-1用替カートリッジエスコ品番EA762AK-10寸法(mm)24(W)×21(D)×19(H)質量(g)4タイプ油性顔料系インクインク色繰り返し・詰め替え対応
  • EA506AF-19・20用 フタ エスコ

    EA506AF-19・20用 フタ

    エスコ
    890税込979
    1枚
    翌日出荷
    EA506AF-19・20用ふた。フタが本体外寸から飛び出さないサイズのフタです。他のコンテナーに接触してもフタがせり上がったり、破損しにくいタイプです。
    材質ポリプロピレン外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×21
  • 21.0L ボストンバッグ エスコ

    21.0L ボストンバッグ

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    前ポケット付 パッド入りフック 調節可能なショルダーストラップ
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:406×228×228●容量(L):21●材質:ポリエステル(600デニール)
  • チェアー用荷物受棚 486x373x96mm EA956シリーズ エスコ

    チェアー用荷物受棚 486x373x96mm EA956シリーズ

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    仕様●EA956XF-11~-13、-21~-23、-31~-33用荷物受棚●サイズ(W×D×H)mm:486×373×96●材質:スチール
  • [電波]掛・置兼用時計 AC電源 120×194×21mm エスコ

    [電波]掛・置兼用時計 AC電源 120×194×21mm

    エスコ
    8,500税込9,350
    1個
    翌日出荷
    大きな液晶に、文字と背景のコントラストを大きくつけた非常に視認性の高いモデルです。掛置兼用でシンプルなデザインなので、飾る場所を選ばず幅広いシーンでご使用いただけます。
    質量(g)270電源ACアダプタ、バックアップ電池(CR2032)×1個(付属)周波数(kHz)40/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×21×120機能アラーム、スヌーズ、12/24時間制切替式、常時点灯ライト、温度表示、カレンダー主材質ABS
  • ベーン式無線風速・風温プローブ エスコ

    ベーン式無線風速・風温プローブ

    エスコ
    22,000税込24,200
    1個
    翌日出荷
    仕様無線プローブタイプ測定範囲風速:0.4/20m/s、 風量:1,666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃サイズ43(W)×21(D)×154(H)mm (直径40mmベーン)電源単4電池×3本(付属)精度風速:±(0.2m/s+測定値の2%)、 温度:±0.5℃分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃機能温度計測、風量演算
  • 3.8穴x100mm エアブローガン(カールホース付) エスコ

    3.8穴x100mm エアブローガン(カールホース付)

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    翌日出荷
    付属品1/4"スイベル 雄フィッティング、プラグ付仕様ホース:5×8mm×6m カールホース付(使用範囲5m)材質本体:ポリアセタール、ノズル:鉄、ホース:ポリウレタン質量(g)390使用圧力(MPa)0.63Mpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230ノズル長(mm)100ノズル内径(Φmm)3.8エア流量(L/min)432
  • 結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ エスコ

    結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ

    エスコ
    215税込237
    1本
    翌日出荷
    繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
    仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ70mm●ベルト長:300mm●サイズ(W×D×H)mm:53×10×365●重量(g):21●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ30●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
  • [EA800PW-21・22・26用] 外側カバープレート 3枚 エスコ

    [EA800PW-21・22・26用] 外側カバープレート 3枚

    エスコ
    1,200税込1,320
    1セット(3枚)
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PM-001●材質:樹脂●サイズ(W×D×H)mm:105×1×50●重量(g):60●適合品番:EA800PW-21、-22、-26
  • 中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
  • 大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
    仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×55●重量(g):244●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノック付
  • 中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
  • 大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
    仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×61●重量(g):285●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノックなし
  • 中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
    仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:108×108×49●重量(g):187●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
  • 大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
    仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×55●重量(g):253●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
  • 150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型 エスコ

    150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型

    エスコ
    233,800税込257,180
    1台
    翌日出荷
    加速防止、逆巻防止。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きがいい。据置型。マグネットモーター採用
    仕様●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フック
  • ビジネスチェアー EA956XCシリーズ エスコ

    ビジネスチェアー EA956XCシリーズ

    エスコ
    44,300税込48,730
    1台
    翌日出荷
    布張り。ガス式上下調節機構
  • 電動ウインチ EA840Bシリーズ エスコ

    電動ウインチ EA840Bシリーズ

    エスコ
    101,900税込112,090
    1台
    翌日出荷
    加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付
  • 検 相 器 エスコ

    検 相 器

    エスコ
    8,220税込9,042
    1個
    4日以内出荷
    付属品●取扱説明書(保証書付)●単4形乾電池×2本(テスト用)エスコ品番EA711-60質量(g)約50(電池含む)電源単4電池×2本(付属)測定項目検電・検相検出方式非接触式表示【検相】(電子音鳴動後):●正相(緑点灯)●逆相(赤点灯)●同相(赤点滅)●エラー(緑赤交互点滅)測定周波数範囲(Hz)45~65機能●活線チェック/検電チェック●オートパワーオフ(約5分/解除不可)●非接触式の検電機能電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時)校正不可使用温湿度範囲●-10~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)●+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60 ℃、80 %RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)安全規格IEC 61010 1000V CAT.III、600V CAT.IV使用電圧範囲(V)AC100~1000サイズ(mm)21(W)×26(D)×153(H)
  • 中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ

    中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    4日以内出荷
    屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
    仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×51.5●重量(g):221●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
  • [EA812HH-11用] ACアダプター エスコ

    [EA812HH-11用] ACアダプター

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    5日以内出荷
    EA812HH-1用ACアダプター
    仕様●入力:AC100~240V 50/60Hz 0.5A●出力:5V/2A●出力ポート:USB TypeA●使用温度範囲:0~+40℃●サイズ:32(W)×21(D)×42(H)mm※突起部除く●重量:32g
  • 油煙プレート付スモークテスター エスコ

    油煙プレート付スモークテスター

    エスコ
    30,000税込33,000
    1個
    7日以内出荷
    オイル・バーナー排ガス中のスモークナンバーを簡単に計測できるコンパクトなテスターです。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×60×430●重量(g):550●材質:プラスティック●ポンプ式スモークテスター●排ガス中の煤煙測定用●スモークナンバースケール付●EA770TB-2、-11、-21用