カテゴリ

  • 保管用品(5)
  • 作業服(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 三木プーリ(78)
  • メディアカバーマーケット(75)
  • マルヤス電業(42)
  • ニシキ工業(24)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(24)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • THK(16)
  • KITZ(キッツ)(14)
  • トレード(14)
  • ホンダ(12)
  • サンコー(三甲)(10)
  • ウェルコムデザイン(10)
  • 塚本無線(8)
  • 島津製作所(6)
  • XP POWER(6)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h241」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 宅配120サイズ ダンボール エスコ

    宅配120サイズ ダンボール

    エスコ
    3,300税込3,630
    1箱(10枚)
    当日出荷
    宅配120サイズ
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10容量(L)55.5内寸奥行(mm)524内寸幅(mm)314外寸法・幅(mm)320外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)530ライナーC5内寸高さ(mm)241
  • パイプクリーナー 強力 400g エスコ

    パイプクリーナー 強力 400g

    エスコ
    450税込495
    1本
    当日出荷
    使用方法:キャップを開け、排水口やそのまわりに液をかけ、15~30分放置した後、水を充分に流す。使いやすいコンパクトサイズのボトルなので、収納場所も取りません。こびりついた髪の毛やヘドロまで強力に溶かします。
    質量(g)446寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×55×241内容量(g)400商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • パーツボックス(導電性) エスコ

    パーツボックス(導電性)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • ショルダーバッグ エスコ

    ショルダーバッグ

    エスコ
    3,460税込3,806
    1個
    翌日出荷
  • ストレージケース(パーツケース内蔵) エスコ

    ストレージケース(パーツケース内蔵)

    エスコ
    26,900税込29,590
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
  • 燃料ろ過フィルター NPT3/4" エスコ

    燃料ろ過フィルター NPT3/4"

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。わずか10ミクロンの汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。
    最大流量25gpm(推奨)最高使用圧力(MPa)1寸法(Φ×高さH)(mm)102×241ろ過精度(μm)10使用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホール、エタノールなど一般的な燃料ねじサイズ3/4"NPT
  • 165x101x241mm ツールホルダー エスコ

    165x101x241mm ツールホルダー

    エスコ
    6,200税込6,820
    1個
    翌日出荷
    ベルト通しはマジックテープ止の為、着脱が簡単です
    材質ポリエステル(600デニール)寸法(mm)165×101×241(H)ベルト通し幅(mm)75
  • バックパック エスコ

    バックパック

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
  • 241x225x55mm/外寸 パーツケース エスコ

    241x225x55mm/外寸 パーツケース

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。 取替え可能です。
    エスコ品番EA661AC-1材質ポリカーボネート質量(kg)512ブルー/クリア外寸(mm)241×225×55内寸(mm)220×160×35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×225×55有効内寸法・奥行(mm)160有効内寸法・高さ(mm)35外寸(幅×奥行×高さ)(mm)241×225×55
  • トートバッグ エスコ

    トートバッグ

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個(1個)
    翌日出荷
    16Lの大容量保冷トートバッグ。収納全体に断熱裏地が施されており、食べ物や飲み物の温度を長時間保ちます。大容量タイプなので、屋内外での現場作業で複数人でご使用いただけます。肩掛けができる大きめの持ち手で荷物の持ち運びもストレスフリー。開口部はジッパーで開閉できます。
    材質ポリエステル(600デニール)質量(kg)0.5容量(L)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×241×526
  • AC100V/50mm 水中ポンプ 一般工車用 EA345RYシリーズ エスコ

    AC100V/50mm 水中ポンプ 一般工車用 EA345RYシリーズ

    エスコ
    44,800税込49,280
    1台
    翌日出荷
    アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど 軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応 できるスパイラルケーシングの普及タイプです。
    付属品キャブタイヤケーブル、ホースカップリング、ホースバンド出力(W)400電源(V)単相100口径(Φmm)50全揚程(m)8吐出量(L/min)100
  • 水分除去フィルター NPT3/4" エスコ

    水分除去フィルター NPT3/4"

    エスコ
    18,800税込20,680
    1個
    翌日出荷
    タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。最大約カップ半分の水を閉じ込め、フィルターを交換するときに燃料の流れを制限します。わずか17ミクロンの水と汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。
    最大流量25gpm(推奨)最高使用圧力(MPa)1寸法(Φ×高さH)(mm)102×241ろ過精度(μm)17使用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホールなど一般的な燃料ねじサイズ3/4"NPT
  • 241x225x55mm/外寸 パーツケース エスコ

    241x225x55mm/外寸 パーツケース

    エスコ
    4,250税込4,675
    1個
    翌日出荷
    側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。取替え可能です。
    付属品(トレー)EA661AA-51×4個、EA661AA-52×2個、EA661AA-55×2個、EA661AA-58×1個エスコ品番EA661AC-2材質ポリカーボネートブルー/クリア外寸(mm)241×225×55内寸(mm)220×158×35仕切数(個)9仕切りあり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×225×55有効内寸法・奥行(mm)158有効内寸法・高さ(mm)35外寸(幅×奥行×高さ)(mm)241×225×55
  • DC12V/ 907kg 電動ウィンチ(直流) エスコ

    DC12V/ 907kg 電動ウィンチ(直流)

    エスコ(1件のレビュー)
    43,200税込47,520
    1台
    翌日出荷
    仕様水平牽引能力:907kg使用ワイヤー:Φ3.9mm×9.1m寸法(mm)241×190×254(H)質量(kg)10.8電源DC12Vバッテリー専用電源コード(m)出力側:6、コントローラー側:3巻取速度(m/min)1.8(無負荷)
  • [EA956XA-231~243用] チェアハンガー エスコ

    [EA956XA-231~243用] チェアハンガー

    エスコ
    4,780税込5,258
    1個
    翌日出荷
    。狭い通路に適したストレートタイプのハンガー。取付方/ハンガー取付位置にはめこまれているキャップを外し、穴にハンガーを取り付けてください。
    仕様●EA956XA-231~-233、EA956XA-241~-243専用のチェアハンガー●サイズ(W×D×H)mm:400×60×150●材質:樹脂
  • 高圧洗浄機 エスコ

    高圧洗浄機

    エスコ
    21,900税込24,090
    1台
    翌日出荷
    付属品:高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。ターボノズルランスを標準付属。ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。
    用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄材質樹脂質量(kg)3.8電流(A)14電源単相100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.35電源コード(m)5吐出圧力(MPa)最大:10.0高圧ホース(m)6給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)最大:8.0サイズ(mm)304(W)×241(D)×413(H)水温(℃)許容:40以下
  • レターケース EA954JDシリーズ エスコ

    レターケース EA954JDシリーズ

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
  • ポリメイト (高分子ポリマー/耐水) エスコ

    ポリメイト (高分子ポリマー/耐水)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1本
    翌々日出荷
    車・住居の保護ツヤ出し剤。素材表面の微細な凹凸を埋めることで上質なつやを与えます。耐久性・耐水性にすぐれた保護被膜が劣化を防ぎ、上質な光沢が長期間持続します。UV吸収剤が紫外線による色あせ、ひび割れを防ぎます。耐候性にすぐれているので、内装だけでなく外装にも使用できます。施工後はベタつかず、帯電防止剤配合で静電気によるホコリの付着を抑えます。においが気にならない無香性です。無溶剤タイプ。非危険物。【使用できない箇所及び素材】・ペダル、ハンドル、シフトレバー、タイヤの接地面、シート座面、ブレーキ・クラッチレバー、床、階段など滑ると危険な箇所。・本革、吸湿性のある合成皮革・人工皮革・フェイクレザー、桐、白木、塗装面、漆・ニス塗り部分、布、ガラス、液晶画面。・バイクのシールドなど視界に関わる箇所。・特殊な表面処理を施した面。
    用途〈自動車用〉ダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ、各種内張りなどのプラスチック・ゴム・合成皮革部分の保護つや出しに、〈家庭用〉家具や電化製品などのプラスチック・ゴム・合成皮革部分の保護つや出しに成分シリコーンオイル、高分子ポリマー、シリコン系レジン、帯電防止剤、乳化剤寸法(mm)100×54×241 (H)質量(g)485内容量(mL)400液性中性危険物の類別非危険物
  • クランプ電力テスター デジタル エスコ

    クランプ電力テスター デジタル

    エスコ
    82,900税込91,190
    1台
    7日以内出荷
    仕様●交流電流:6/60/600A●クランプ内径:Φ46mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×241(H)mm●重量:450g●測定項目:電圧、電流、電圧/電流波形ピーク、有効/皮相/無効電力、力率、位相角、周波数、簡易単相電力量●防塵・防水性:IP50●連続使用時間:約25時間●ジョー寸法:92(W)×18(D)mm●付属品:接続コード×1本、携帯用ケース×1個●その他機能:[位相角]進み-180.0°~遅れ179.9°、[力率]-1.000~ 1.000 波高値、検相、最大/最小/平均値表示、オートホールド、電力量計比較、不平衡三相電力推定表示●4つのパラメータを同時に表示●電力5 W、電流60 mAから測れる電力計 60 mAの低電流で5Wから360 kWの電力まで測定可能●電流、電圧、電力の他、簡易積算電力量や相順も測定可能●スピーディーな測定をサポートする操作系●CAT IV 600V、CAT Ⅲ 1000V