カテゴリ
- 保管用品(5)
- 作業服(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(75)
- 三木プーリ(70)
- マルヤス電業(42)
- ニシキ工業(24)
- オムロンソーシアルソリューションズ(24)
- MAZDA(マツダ)(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- THK(16)
- KITZ(キッツ)(14)
- トレード(14)
- ホンダ(12)
- サンコー(三甲)(10)
- ウェルコムデザイン(10)
- アイリスオーヤマ(6)
- 島津製作所(6)
- XP POWER(6)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(6)
- スズキ(5)
- ブランドをもっと見る
「h241」の検索結果
特価

宅配120サイズ ダンボール
エスコ¥3,300税込¥3,6301箱(10枚)当日出荷宅配120サイズ材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色クラフト入数(枚)10容量(L)55.5内寸奥行(mm)524内寸幅(mm)314外寸法・幅(mm)320外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)530ライナーC5内寸高さ(mm)241
パイプクリーナー 強力 400g
エスコ¥450税込¥4951本当日出荷使用方法:キャップを開け、排水口やそのまわりに液をかけ、15~30分放置した後、水を充分に流す。使いやすいコンパクトサイズのボトルなので、収納場所も取りません。こびりついた髪の毛やヘドロまで強力に溶かします。質量(g)446寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×55×241内容量(g)400商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ポリメイト (高分子ポリマー/耐水)
エスコ¥1,780税込¥1,9581本翌々日出荷車・住居の保護ツヤ出し剤。素材表面の微細な凹凸を埋めることで上質なつやを与えます。耐久性・耐水性にすぐれた保護被膜が劣化を防ぎ、上質な光沢が長期間持続します。UV吸収剤が紫外線による色あせ、ひび割れを防ぎます。耐候性にすぐれているので、内装だけでなく外装にも使用できます。施工後はベタつかず、帯電防止剤配合で静電気によるホコリの付着を抑えます。においが気にならない無香性です。無溶剤タイプ。非危険物。【使用できない箇所及び素材】・ペダル、ハンドル、シフトレバー、タイヤの接地面、シート座面、ブレーキ・クラッチレバー、床、階段など滑ると危険な箇所。・本革、吸湿性のある合成皮革・人工皮革・フェイクレザー、桐、白木、塗装面、漆・ニス塗り部分、布、ガラス、液晶画面。・バイクのシールドなど視界に関わる箇所。・特殊な表面処理を施した面。用途〈自動車用〉ダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ、各種内張りなどのプラスチック・ゴム・合成皮革部分の保護つや出しに、〈家庭用〉家具や電化製品などのプラスチック・ゴム・合成皮革部分の保護つや出しに成分シリコーンオイル、高分子ポリマー、シリコン系レジン、帯電防止剤、乳化剤寸法(mm)100×54×241 (H)質量(g)485内容量(mL)400液性中性危険物の類別非危険物
燃料ろ過フィルター NPT3/4"
エスコ¥17,100税込¥18,8101個翌日出荷タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。わずか10ミクロンの汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。最大流量25gpm(推奨)最高使用圧力(MPa)1寸法(Φ×高さH)(mm)102×241ろ過精度(μm)10使用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホール、エタノールなど一般的な燃料ねじサイズ3/4"NPT
165x101x241mm ツールホルダー
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷ベルト通しはマジックテープ止の為、着脱が簡単です材質ポリエステル(600デニール)寸法(mm)165×101×241(H)ベルト通し幅(mm)75
241x225x55mm/外寸 パーツケース
エスコ¥3,230税込¥3,5531個翌日出荷側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。 取替え可能です。エスコ品番EA661AC-1材質ポリカーボネート質量(kg)512色ブルー/クリア外寸(mm)241×225×55内寸(mm)220×160×35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×225×55有効内寸法・奥行(mm)160有効内寸法・高さ(mm)35外寸(幅×奥行×高さ)(mm)241×225×55
トートバッグ
エスコ¥3,160税込¥3,4761個(1個)翌日出荷16Lの大容量保冷トートバッグ。収納全体に断熱裏地が施されており、食べ物や飲み物の温度を長時間保ちます。大容量タイプなので、屋内外での現場作業で複数人でご使用いただけます。肩掛けができる大きめの持ち手で荷物の持ち運びもストレスフリー。開口部はジッパーで開閉できます。材質ポリエステル(600デニール)質量(kg)0.5色黒容量(L)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×241×526
AC100V/50mm 水中ポンプ 一般工車用 EA345RYシリーズ
エスコ¥44,800~税込¥49,280~1台翌日出荷アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど 軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応 できるスパイラルケーシングの普及タイプです。付属品キャブタイヤケーブル、ホースカップリング、ホースバンド出力(W)400電源(V)単相100口径(Φmm)50全揚程(m)8吐出量(L/min)100
水分除去フィルター NPT3/4"
エスコ¥18,800税込¥20,6801個翌日出荷タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。最大約カップ半分の水を閉じ込め、フィルターを交換するときに燃料の流れを制限します。わずか17ミクロンの水と汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。最大流量25gpm(推奨)最高使用圧力(MPa)1寸法(Φ×高さH)(mm)102×241ろ過精度(μm)17使用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホールなど一般的な燃料ねじサイズ3/4"NPT
241x225x55mm/外寸 パーツケース
エスコ¥4,250税込¥4,6751個翌日出荷側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。取替え可能です。付属品(トレー)EA661AA-51×4個、EA661AA-52×2個、EA661AA-55×2個、EA661AA-58×1個エスコ品番EA661AC-2材質ポリカーボネート色ブルー/クリア外寸(mm)241×225×55内寸(mm)220×158×35仕切数(個)9仕切りあり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×225×55有効内寸法・奥行(mm)158有効内寸法・高さ(mm)35外寸(幅×奥行×高さ)(mm)241×225×55
DC12V/ 907kg 電動ウィンチ(直流)
エスコ(1件のレビュー)¥43,200税込¥47,5201台翌日出荷仕様水平牽引能力:907kg使用ワイヤー:Φ3.9mm×9.1m寸法(mm)241×190×254(H)質量(kg)10.8電源DC12Vバッテリー専用電源コード(m)出力側:6、コントローラー側:3巻取速度(m/min)1.8(無負荷)![[EA956XA-231~243用] チェアハンガー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761668-240528-02.jpg)
[EA956XA-231~243用] チェアハンガー
エスコ¥4,780税込¥5,2581個翌日出荷。狭い通路に適したストレートタイプのハンガー。取付方/ハンガー取付位置にはめこまれているキャップを外し、穴にハンガーを取り付けてください。仕様●EA956XA-231~-233、EA956XA-241~-243専用のチェアハンガー●サイズ(W×D×H)mm:400×60×150●材質:樹脂
高圧洗浄機
エスコ¥21,900税込¥24,0901台翌日出荷付属品:高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。ターボノズルランスを標準付属。ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄材質樹脂質量(kg)3.8電流(A)14電源単相100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.35電源コード(m)5吐出圧力(MPa)最大:10.0高圧ホース(m)6給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)最大:8.0サイズ(mm)304(W)×241(D)×413(H)水温(℃)許容:40以下



















![[EA956XA-231~243用] チェアハンガー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761668-240528-02.jpg)