カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • KITZ(キッツ)(20)
  • ADVANTEC(20)
  • 福井クラフト(17)
  • ナカバヤシ(9)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • ホンダ(7)
  • AG(赤川器物製作所)(6)
  • エレコム(5)
  • 三菱電機(5)
  • アズビル金門(5)
  • SMC(4)
  • サンワサプライ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ミドリ安全(4)
  • 東洋バルヴ(4)
  • EBM(江部松商事)(4)
  • cotta(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h293」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 880x515x1790mm 収納庫(スチール製) エスコ

    880x515x1790mm 収納庫(スチール製)

    エスコ
    100,600税込110,660
    1個
    当日出荷
    付属品可動棚板×4、バケツトレー×1、モップハンガー×5、バスケット(大)×1、バスケット(小)×2、タオル掛け×3、トレー(小)×1、保護シート×1材質本体:スチール粉体塗装、扉:スチールメラミン塗装寸法(mm)外寸:880(W)×515(D)×1790(H)、右側内寸:390(W)×305(D)×1600(H)、左側内寸:390(W)×295(D)×293(棚上)/316(中間)/321(H)(棚下)質量(kg)45.2グレー
  • 15L ポリバケツ(高耐久/クリア/3個) エスコ

    15L ポリバケツ(高耐久/クリア/3個)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    底部には指かけ穴、取っ手にはロープがけ溝があり機能性抜群。 やわらかい素材が衝撃を吸収する、耐衝撃性に優れたバケツです。 底にはしっかり掴める大きな指かけ溝付。
    仕様目盛付エスコ品番EA991PC-2材質ポリエチレン形状丸形寸法(直径Φ×高さH)(mm)293×293特性注ぎ口付商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 570x345x779mm/ 5段 ツールワゴン エスコ

    570x345x779mm/ 5段 ツールワゴン

    エスコ
    89,500税込98,450
    1台
    翌日出荷
    材質本体:スチール、キャスター:ゴム質量(kg)31.3引出し内寸法(mm)小:479×293×64(H)×3個、大:479×293×138(H)×2個
  • 277x373x293mm/ 5段レターケース(シャッター付) エスコ

    277x373x293mm/ 5段レターケース(シャッター付)

    エスコ
    20,400税込22,440
    1台
    翌日出荷
    材質本体:スチール製、引出し:透明樹脂製、シャッター扉:再生ABS樹脂製寸法(mm)277(W)×373(D)×293(H)質量(kg)4.6引出し組合せ浅型
  • [EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/黄) エスコ

    [EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/黄)

    エスコ
    485税込534
    1枚
    翌日出荷
    材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5寸法(mm)479×293質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479(W)×293(D)×5(H)
  • 15L ポリバケツ(高耐久/グリーン/3個) エスコ

    15L ポリバケツ(高耐久/グリーン/3個)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    底部には指かけ穴、取っ手にはロープがけ溝があり機能性抜群。 やわらかい素材が衝撃を吸収する、耐衝撃性に優れたバケツです。 底にはしっかり掴める大きな指かけ溝付。
    仕様目盛付エスコ品番EA991PC-1材質ポリエチレン形状丸形グリーン容量(L)15寸法(直径Φ×高さH)(mm)293×293特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 485x382x293mm/102.3L バスケット 3個 エスコ

    485x382x293mm/102.3L バスケット 3個

    エスコ
    6,870税込7,557
    1セット(3個)
    翌日出荷
    。職人の車載ラックシリーズ収納です。かさばる工具をまとめて持ち運びできます。握りやすいジグザグハンドルで持ち運び楽々です。ピッタリ重ねることができるので狭い作業スペースでも邪魔になりません。
    仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:HPB-37●容量(L):102.3●サイズ(mm):外寸/485×382×293(H) 内寸/399×303×279(H)●色:オレンジ●材質:ポリプロピレン●入数:3個●重量(kg):1.3●耐荷重:約40kg
  • パーソナルロッカー (9人用) エスコ

    パーソナルロッカー (9人用)

    エスコ
    138,700税込152,570
    1台
    翌日出荷
    鍵がいらないダイヤル錠タイプ。数字(4桁)を設定するだけで施錠・解錠ができます。ダイヤル錠ナンバーを忘れた時は、緊急解除キーを使用して鍵を開けた後、ナンバーサーチボタンで忘れたナンバーを確認することができます。EA954ES-2A、-3Aは全て外寸が同じサイズなので上下左右の連結が可能です(取付ねじ付属)。(旧品番EA954ES-1、-2、-3も互換性あり)。ネームプレート、緊急解除キー、アジャスター、連結ねじ(上下連結用ねじ、左右連結ねじ、左右連結ナット)が付属。通気口付き。商品は完成品です。
    材質亜鉛メッキ鋼板 (粉体塗装)、樹脂製ナンバーロック質量(kg)33耐荷重(kg)全体:120、仕切板:13外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×510×895内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×480×293
  • 圧着端子セット(裸圧着端子・スリーブ) エスコ

    圧着端子セット(裸圧着端子・スリーブ)

    エスコ
    25,600税込28,160
    1セット
    翌日出荷
  • 圧着端子セット(裸圧着端子) エスコ

    圧着端子セット(裸圧着端子)

    エスコ
    26,800税込29,480
    1セット
    翌日出荷
    圧着ペンチ(235mm)付 パーツケーストレー付
    仕様●〈圧着端子内容〉:裸丸形:1.25-3×100個裸丸形:1.25-4×100個裸丸形:2-4×100個裸丸形:2-5×100個裸丸形:5.5-5×40個裸丸形:8-6×25個裸Y形:1.25Y-3L×100個裸Y形:1.25Y-4S×80個裸Y形:2Y-3.5×80個裸Y形:2Y-4S×80個●ケースサイズ:447×293×85(H)mm
  • 大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
  • 圧着端子セット(裸・絶縁圧着端子) エスコ

    圧着端子セット(裸・絶縁圧着端子)

    エスコ
    39,300税込43,230
    1個
    翌日出荷
    パーツケーストレー付。
    セット内容〈圧着端子内容〉:絶縁丸形(赤):1.25-4×100個、絶縁丸形(青):2-4×100個、絶縁Y形(赤):1.25Y-3L×100個、絶縁Y形(赤):1.25Y-4S×100個、絶縁Y形(青):2Y-4S×100個、絶縁スリーブ:1.25×10個、絶縁スリーブ:2×5個、裸丸形:1.25-4×100個、裸丸形:2-4×100個、裸Y形:1.25Y-3L×100個、裸Y形:1.25Y-4S×20個、裸Y形:2Y-4S×20個圧着ペンチ2本付:裸端子用(176mm)×1、絶縁端子用(244mm)×1ケース寸法(mm)447×293×85(H)
  • 3-WAYハンドシュレッダー エスコ

    3-WAYハンドシュレッダー

    エスコ
    4,080税込4,488
    1台(1台)
    翌日出荷
    クロスカットなので書類が細かくバラバラに!クロスカット3×20mm。CDやカードもカットできます。A4をそのまま細断、切るなら細かい方が安心!!。ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。
    寸法(mm)293 (340)×144×178 (H) は使用時質量(kg)1.8ダストボックス容量(L)約3.3投入口幅(mm)A4:213、CD:125、カード:57細断形状紙:クロスカット (約3×20) CD:3分割 カード:4分割
  • AC100V/1.6kVA(DC12V)インバーター発電機 エスコ

    AC100V/1.6kVA(DC12V)インバーター発電機

    エスコ
    109,600税込120,560
    1台
    翌日出荷
    材質アルミ、樹脂他質量(kg)22出力DC:0.096kVA(12V・8A)使用燃料自動車用無鉛ガソリン周囲温度40℃以上連続使用時間4~10.5時間燃料タンク容量(L)4.2相対湿度30%以上始動方式リコイルスターター方式使用環境温度(℃)-5~+40騒音レベル(dB(A))65~59サイズ(mm)498(W)×293(D)×467(H)点火プラグTORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBコンセント交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:12Vシガーソケット×1個空気圧(kPa[psi])100以下出力(kVA)AC:1.6(100V・16A)オイル量(L)0.38(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)排気量(cc)総:79.7
  • 高圧洗浄機(静音タイプ) エスコ

    高圧洗浄機(静音タイプ)

    エスコ
    38,300税込42,130
    1台
    4日以内出荷
    吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
    用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング寸法(mm)293×538×303(H)質量(kg)5.8周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)1250モーター出力(kW)1.25電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)10使用時間(時間)1防水性IPX5最大吐出量(L/h)360