カテゴリ
- 清掃用品(3)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ナカバヤシ(9)
- KITZ(キッツ)(7)
- AG(赤川器物製作所)(6)
- アズビル金門(6)
- エレコム(5)
- 三菱電機(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- サンワサプライ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ミドリ安全(4)
- EBM(江部松商事)(4)
- マキタ(3)
- 東洋バルヴ(3)
- 大生工業(3)
- UK(三宝)(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- Dell Technologies(3)
- アルテコ(ALTECO)(2)
- ブランドをもっと見る
「h293」の検索結果
特価

15L ポリバケツ(高耐久/クリア/3個)
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷底部には指かけ穴、取っ手にはロープがけ溝があり機能性抜群。 やわらかい素材が衝撃を吸収する、耐衝撃性に優れたバケツです。 底にはしっかり掴める大きな指かけ溝付。仕様目盛付エスコ品番EA991PC-2材質ポリエチレン形状丸形寸法(直径Φ×高さH)(mm)293×293特性注ぎ口付商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
15L ポリバケツ(高耐久/グリーン/3個)
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷底部には指かけ穴、取っ手にはロープがけ溝があり機能性抜群。 やわらかい素材が衝撃を吸収する、耐衝撃性に優れたバケツです。 底にはしっかり掴める大きな指かけ溝付。仕様目盛付エスコ品番EA991PC-1材質ポリエチレン形状丸形色グリーン容量(L)15寸法(直径Φ×高さH)(mm)293×293特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
AC100V/1.6kVA(DC12V)インバーター発電機
エスコ¥109,600税込¥120,5601台翌日出荷材質アルミ、樹脂他質量(kg)22出力DC:0.096kVA(12V・8A)使用燃料自動車用無鉛ガソリン周囲温度40℃以上連続使用時間4~10.5時間燃料タンク容量(L)4.2相対湿度30%以上始動方式リコイルスターター方式使用環境温度(℃)-5~+40騒音レベル(dB(A))65~59サイズ(mm)498(W)×293(D)×467(H)点火プラグTORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBコンセント交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:12Vシガーソケット×1個空気圧(kPa[psi])100以下出力(kVA)AC:1.6(100V・16A)オイル量(L)0.38(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)排気量(cc)総:79.7
高圧洗浄機(静音タイプ)
エスコ¥38,300税込¥42,1301台4日以内出荷吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング寸法(mm)293×538×303(H)質量(kg)5.8周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)1250モーター出力(kW)1.25電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)10使用時間(時間)1防水性IPX5最大吐出量(L/h)360