カテゴリ
- 電気材料(3)
- 清掃用品(3)
- 保管用品(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- オフィス家具(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- MAZDA(マツダ)(22)
- KITZ(キッツ)(20)
- ADVANTEC(20)
- 福井クラフト(17)
- ナカバヤシ(9)
- アイリスオーヤマ(7)
- ホンダ(7)
- AG(赤川器物製作所)(6)
- エレコム(5)
- 三菱電機(5)
- アズビル金門(5)
- SMC(4)
- サンワサプライ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ミドリ安全(4)
- 東洋バルヴ(4)
- EBM(江部松商事)(4)
- cotta(4)
- ブランドをもっと見る
「h293」の検索結果
特価

880x515x1790mm 収納庫(スチール製)
エスコ¥100,600税込¥110,6601個当日出荷付属品可動棚板×4、バケツトレー×1、モップハンガー×5、バスケット(大)×1、バスケット(小)×2、タオル掛け×3、トレー(小)×1、保護シート×1材質本体:スチール粉体塗装、扉:スチールメラミン塗装寸法(mm)外寸:880(W)×515(D)×1790(H)、右側内寸:390(W)×305(D)×1600(H)、左側内寸:390(W)×295(D)×293(棚上)/316(中間)/321(H)(棚下)質量(kg)45.2色グレー
15L ポリバケツ(高耐久/クリア/3個)
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷底部には指かけ穴、取っ手にはロープがけ溝があり機能性抜群。 やわらかい素材が衝撃を吸収する、耐衝撃性に優れたバケツです。 底にはしっかり掴める大きな指かけ溝付。仕様目盛付エスコ品番EA991PC-2材質ポリエチレン形状丸形寸法(直径Φ×高さH)(mm)293×293特性注ぎ口付商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
570x345x779mm/ 5段 ツールワゴン
エスコ¥89,500税込¥98,4501台翌日出荷材質本体:スチール、キャスター:ゴム質量(kg)31.3引出し内寸法(mm)小:479×293×64(H)×3個、大:479×293×138(H)×2個
277x373x293mm/ 5段レターケース(シャッター付)
エスコ¥20,400税込¥22,4401台翌日出荷材質本体:スチール製、引出し:透明樹脂製、シャッター扉:再生ABS樹脂製寸法(mm)277(W)×373(D)×293(H)質量(kg)4.6引出し組合せ浅型![[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64662938-210507-06.jpg)
[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/黄)
エスコ¥485税込¥5341枚翌日出荷材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5寸法(mm)479×293色黄質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479(W)×293(D)×5(H)
15L ポリバケツ(高耐久/グリーン/3個)
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷底部には指かけ穴、取っ手にはロープがけ溝があり機能性抜群。 やわらかい素材が衝撃を吸収する、耐衝撃性に優れたバケツです。 底にはしっかり掴める大きな指かけ溝付。仕様目盛付エスコ品番EA991PC-1材質ポリエチレン形状丸形色グリーン容量(L)15寸法(直径Φ×高さH)(mm)293×293特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
485x382x293mm/102.3L バスケット 3個
エスコ¥6,870税込¥7,5571セット(3個)翌日出荷。職人の車載ラックシリーズ収納です。かさばる工具をまとめて持ち運びできます。握りやすいジグザグハンドルで持ち運び楽々です。ピッタリ重ねることができるので狭い作業スペースでも邪魔になりません。仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:HPB-37●容量(L):102.3●サイズ(mm):外寸/485×382×293(H) 内寸/399×303×279(H)●色:オレンジ●材質:ポリプロピレン●入数:3個●重量(kg):1.3●耐荷重:約40kg
パーソナルロッカー (9人用)
エスコ¥138,700税込¥152,5701台翌日出荷鍵がいらないダイヤル錠タイプ。数字(4桁)を設定するだけで施錠・解錠ができます。ダイヤル錠ナンバーを忘れた時は、緊急解除キーを使用して鍵を開けた後、ナンバーサーチボタンで忘れたナンバーを確認することができます。EA954ES-2A、-3Aは全て外寸が同じサイズなので上下左右の連結が可能です(取付ねじ付属)。(旧品番EA954ES-1、-2、-3も互換性あり)。ネームプレート、緊急解除キー、アジャスター、連結ねじ(上下連結用ねじ、左右連結ねじ、左右連結ナット)が付属。通気口付き。商品は完成品です。材質亜鉛メッキ鋼板 (粉体塗装)、樹脂製ナンバーロック質量(kg)33耐荷重(kg)全体:120、仕切板:13外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×510×895内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×480×293
圧着端子セット(裸圧着端子)
エスコ¥26,800税込¥29,4801セット翌日出荷圧着ペンチ(235mm)付 パーツケーストレー付仕様●〈圧着端子内容〉:裸丸形:1.25-3×100個裸丸形:1.25-4×100個裸丸形:2-4×100個裸丸形:2-5×100個裸丸形:5.5-5×40個裸丸形:8-6×25個裸Y形:1.25Y-3L×100個裸Y形:1.25Y-4S×80個裸Y形:2Y-3.5×80個裸Y形:2Y-4S×80個●ケースサイズ:447×293×85(H)mm
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
圧着端子セット(裸・絶縁圧着端子)
エスコ¥39,300税込¥43,2301個翌日出荷パーツケーストレー付。セット内容〈圧着端子内容〉:絶縁丸形(赤):1.25-4×100個、絶縁丸形(青):2-4×100個、絶縁Y形(赤):1.25Y-3L×100個、絶縁Y形(赤):1.25Y-4S×100個、絶縁Y形(青):2Y-4S×100個、絶縁スリーブ:1.25×10個、絶縁スリーブ:2×5個、裸丸形:1.25-4×100個、裸丸形:2-4×100個、裸Y形:1.25Y-3L×100個、裸Y形:1.25Y-4S×20個、裸Y形:2Y-4S×20個圧着ペンチ2本付:裸端子用(176mm)×1、絶縁端子用(244mm)×1ケース寸法(mm)447×293×85(H)
3-WAYハンドシュレッダー
エスコ¥4,080税込¥4,4881台(1台)翌日出荷クロスカットなので書類が細かくバラバラに!クロスカット3×20mm。CDやカードもカットできます。A4をそのまま細断、切るなら細かい方が安心!!。ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。寸法(mm)293 (340)×144×178 (H) は使用時質量(kg)1.8ダストボックス容量(L)約3.3投入口幅(mm)A4:213、CD:125、カード:57細断形状紙:クロスカット (約3×20) CD:3分割 カード:4分割
AC100V/1.6kVA(DC12V)インバーター発電機
エスコ¥109,600税込¥120,5601台翌日出荷材質アルミ、樹脂他質量(kg)22出力DC:0.096kVA(12V・8A)使用燃料自動車用無鉛ガソリン周囲温度40℃以上連続使用時間4~10.5時間燃料タンク容量(L)4.2相対湿度30%以上始動方式リコイルスターター方式使用環境温度(℃)-5~+40騒音レベル(dB(A))65~59サイズ(mm)498(W)×293(D)×467(H)点火プラグTORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBコンセント交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:12Vシガーソケット×1個空気圧(kPa[psi])100以下出力(kVA)AC:1.6(100V・16A)オイル量(L)0.38(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)排気量(cc)総:79.7
高圧洗浄機(静音タイプ)
エスコ¥38,300税込¥42,1301台4日以内出荷吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング寸法(mm)293×538×303(H)質量(kg)5.8周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)1250モーター出力(kW)1.25電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)10使用時間(時間)1防水性IPX5最大吐出量(L/h)360








![[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64662938-210507-06.jpg)