カテゴリ

  • 物流用品(30)
  • 作業工具(24)
  • 測定用品(22)
  • 事務用品(14)
  • 空調・電設資材(13)
  • 制御機器(12)
  • オフィス家具(10)
  • 保管用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 電気材料(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 建築金物(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 照明(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(10,530)
  • SMC(932)
  • CKD(642)
  • アサ電子工業(463)
  • MAZDA(マツダ)(147)
  • 山崎実業(90)
  • YAMAHA(ヤマハ)(90)
  • 摂津金属工業(78)
  • 東海キャスター(71)
  • THK(55)
  • メディアカバーマーケット(49)
  • 水本機械製作所(47)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • サンワダイレクト(43)
  • MURATA(村田製作所)(42)
  • 第一機材(42)
  • omron(オムロン)(37)
  • 三共製作所(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h2d」の検索結果

関連キーワード
235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウエストポーチ エスコウエストポーチエスコ
3,000税込3,300
1個
当日出荷
40枚用 軽とじホッチキス エスコ40枚用 軽とじホッチキスエスコ(1件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷
フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー
繰り返し・詰め替え対応
マグネットポケット(タテ型) エスコマグネットポケット(タテ型)エスコ
1,470税込1,617
1冊
当日出荷
A4E型 マグネットで壁や机に貼れる 書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
マグネットポケット(ヨコ型) エスコマグネットポケット(ヨコ型)エスコ
1,470税込1,617
1冊
当日出荷から翌日出荷
A4S型 マグネットで壁や机に貼れる 書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
G 1/8" グリースカップ エスコG 1/8" グリースカップエスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25アズワン品番65-2314-19入数1個ねじサイズG1/8"
1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入 エスコ1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入エスコ
10,900税込11,990
1組(2本)
当日出荷
フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。
仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入りアズワン品番65-9337-55
安定板(草刈機用) エスコ安定板(草刈機用)エスコ(1件のレビュー)
1,680税込1,848
1個(2個)
当日出荷
ボルト径Φ7・Φ8兼用 刈払機のボルト(ネジ)を保護 地面を滑らせて草刈作業 耐摩耗性に優れたステンレス製で耐久力アップ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:70×70×16●材質:ステンレス●重量:55g(1個)●入数:2個アズワン品番65-2236-82
デジタルはかり エスコデジタルはかりエスコ
8,400税込9,240
1台
当日出荷から4日以内出荷
ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
ネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズ エスコネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズエスコ
2,560税込2,816
1台
当日出荷から翌々日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
ワゴン(キャスター付) エスコワゴン(キャスター付)エスコ
47,500税込52,250
1台
当日出荷
585x360x638mm/2列2段 セキュリティ収納庫(BOX付) エスコ585x360x638mm/2列2段 セキュリティ収納庫(BOX付)エスコ
49,300税込54,230
1個
当日出荷
仕様ファイルボックス4個付(内寸:235(W)×311(D)×238(H)mm)鍵2本付材質本体:スチール粉体焼付塗装ファイルボックス:ポリプロピレン幅(mm)585質量(kg)12.6高さ(mm)638奥行(mm)360段数2耐荷重(kg/段)40(均等荷重)収納ケース大4個タイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:585×360×638、有効内寸:555×333×272(H)(1段あたり)ロックアズワン品番64-2290-04有効内寸法・間口(mm)235有効内寸法・奥行(mm)311
巻クラフト紙(米坪70g) エスコ巻クラフト紙(米坪70g)エスコ
1,000税込1,100
1本
当日出荷
3倍尺(アルミ製) エスコ3倍尺(アルミ製)エスコ
10,100税込11,110
1本
当日出荷
ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。 3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。 突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。 大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。 伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。 ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。 裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。 大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
引出付作業台(簡易型/SUS) エスコ引出付作業台(簡易型/SUS)エスコ
55,300税込60,830
1台
当日出荷から翌日出荷
簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。 組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要 日本製 専用キャスターセット有り(EA986P)
インバーターパルスTIG溶接機 エスコインバーターパルスTIG溶接機エスコ
159,000税込174,900
1台
当日出荷
【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)アズワン品番65-2114-38
強力すだれ用フック (接着剤取付) エスコ強力すだれ用フック (接着剤取付)エスコ(2件のレビュー)
1,190税込1,309
1セット(2個)
当日出荷
耐熱・耐水仕様 屋外で使用できます。 金属・コンクリート・タイルに強力接着剤でガッチリ取付け 釘の打てなかった素材の壁面にもカンタン取付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:約40×21×53●材質:本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、接着剤:化学反応形接着剤(種類)・シアノアクリレート(成分)●耐荷重:3kg(2個使用時)※取付け場所や材質により多少変わりますアズワン品番65-2284-35
585x360x638mm/4列2段 セキュリティ収納庫(BOX付) エスコ585x360x638mm/4列2段 セキュリティ収納庫(BOX付)エスコ
50,300税込55,330
1個
当日出荷
仕様ファイルボックス8個付(内寸:105(W)×311(D)×238(H)mm)鍵2本付材質本体:スチール粉体焼付塗装ファイルボックス:ポリプロピレン幅(mm)585質量(kg)13.1高さ(mm)638奥行(mm)360段数2耐荷重(kg/段)40(均等荷重)収納ケース小8個タイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:585×360×638、有効内寸:555×333×272(H)(1段あたり)ロックアズワン品番64-2290-05有効内寸法・間口(mm)555有効内寸法・奥行(mm)333有効内寸法・高さ(mm)272
27L キャリーケース エスコ27L キャリーケースエスコ
22,500税込24,750
1個
当日出荷
2輪キャスター付 ダイヤル錠付 B4ファイル対応 収納式キャリーバーは高さ調節可能 カタログや書類、資料などがたくさん入る収納力 カード入れ、ペン差し、ファスナー付き小物入れポケット付 正面には鍵付きカブセポケット付 内ポケット1個、ペン差し、カード入れ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:460×260×400●容量:27L●重量:3.95kg●材質:PVC●キャスター:自在×2アズワン品番65-2247-02
3P→2P変換アダプター(アース付) エスコ3P→2P変換アダプター(アース付)エスコ
759税込835特価
1個
当日出荷
接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-26
Φ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個 エスコΦ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個エスコ
980税込1,078
1組(2個)
翌日出荷
台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個アズワン品番65-9337-56
緊急油吸着・洗浄キット(携帯用) エスコ緊急油吸着・洗浄キット(携帯用)エスコ
5,800税込6,380
1セット
当日出荷
2P→3P変換アダプター エスコ2P→3P変換アダプターエスコ
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
2Pアース端子付きプラグを接地2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:2P→接地2P●サイズ:34(W)×25(D)×34(H)mm●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-25
仕切り板 エスコ仕切り板エスコ(2件のレビュー)
910税込1,001
1組(60枚)
当日出荷
適合EA661BA-10エスコ品番EA661BA-11材質樹脂寸法(mm)サイズ(W×D×H)…52×2×32mm
2 -4S [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ2 -4S [Y形]絶縁圧着端子(100個)エスコ
1,880税込2,068
1パック(100個)
当日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト寸法(mm)d2:4.3、B:7.0、F:7.0、H:10.0、ΦD:4.6全長(mm)21.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63アズワン品番64-7866-86入数100個入り
G 1/4" グリースカップ エスコG 1/4" グリースカップエスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32アズワン品番65-2314-20入数1個ねじサイズG1/4"
x1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED) エスコx1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED)エスコ
2,280税込2,508
1個
当日出荷
台座、ルーペ取り付けアダプター付 スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。 アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。 大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。 レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6アズワン品番65-2177-80
パーテーション エスコパーテーションエスコ
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
引き出し付机上ラック エスコ引き出し付机上ラックエスコ(1件のレビュー)
28,200税込31,020
1台
当日出荷
スライド可動式サポーター付
材質本体:スチール引出し:再生ポリスチレン樹脂
浅3・深2段 レターケース エスコ浅3・深2段 レターケースエスコ
9,760税込10,736
1台
当日出荷
仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×3A4深型×2●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.6kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付アズワン品番65-2291-34
熱中症暑さ指数計 エスコ熱中症暑さ指数計エスコ
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷
1.25Y-3L [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ1.25Y-3L [Y形]絶縁圧着端子(100個)エスコ
1,740税込1,914
1パック(100個)
当日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト寸法(mm)d2:3.7、B:6.2、F:6.8、H:10.0、ΦD:4.1全長(mm)21.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65アズワン品番64-7866-84入数100個入り
パッドアイ(ステンレス製) エスコパッドアイ(ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
当日出荷から翌日出荷
取付ねじ無し
ノンガス半自動溶接機(手動兼用) エスコノンガス半自動溶接機(手動兼用)エスコ
64,300税込70,730
1台
当日出荷
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3mアズワン品番65-2114-33
浅3・深1段 レターケース エスコ浅3・深1段 レターケースエスコ
6,250税込6,875
1台
当日出荷
[+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式) エスコ[+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式)エスコ
4,750税込5,225
1セット
当日出荷
DIY、自転車、バイク、自動車などの狭い場所の作業に最適。 首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック。最大90度 切替式レバーで正逆の切り替えが可能。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
仕様●送り角:6°●(+)ビット:全長25mm:#1・#2・#3●(-)ビット:全長25mm:4・6mm●Hexビット:全長25mm:4・5・6mm●ラチェットハンドル:127mm●ケースサイズ:38(W)×25(D)×155(H)mm●材質:ケース:アルミ、エラストマービット:S2工具鋼ラチェット:クロムモリブデン鋼商品構成セット品アズワン品番65-2144-80
ファイルワゴン EA954HEシリーズ エスコファイルワゴン EA954HEシリーズエスコ
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷
見やすい斜めの棚板設計、便利な仕切り付のファイルワゴンです。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CWA-002W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:580×400×700●重量(kg):7.6●耐荷重:棚板/等分布酎荷量15kgまで(※1段あたり)●材質:本体/フレーム棚板/スチール粉体焼付塗装キャスター/ポリプロピレン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2アズワン品番68-1874-49
足場台(天板長さ調整式) エスコ足場台(天板長さ調整式)エスコ
37,300税込41,030
1台
当日出荷
マンションなどの内装工事に最適。 作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。 下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用。
仕切板 49×87mm エスコ仕切板 49×87mmエスコ
970税込1,067
1セット(24枚)
当日出荷
エスコ品番EA661BA-21適合本体EA661BA-20用仕切板材質樹脂収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×2×49
ボードトロリー エスコボードトロリーエスコ
12,900税込14,190
1台
当日出荷
楽で自律的な石膏ボードの持ち運び 1人で最大2枚のボードを運ぶことができます。 幅の広いベースにより、安定性が向上し、石膏ボードの損傷を防ぎます。 軽量でコンパクト
仕様●サイズ:350(W)×105(D)×850(H)mm●ボード保持部:250×55mm●材質:スチール●重量:2kgアズワン品番65-2311-08
1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ エスコ1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプエスコ
3,970税込4,367
1個
当日出荷
丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。
仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mmアズワン品番65-2179-31
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら