カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(28)
    • 3Dプリンターサプライ品(8)
    • 3Dプリンタ本体(20)
  • 船舶用品・漁業資材(46)
  • バイク部品(4)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「bambu」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bambu PLAベーシックフィラメント 1kg Bambu LabBambu PLAベーシックフィラメント 1kgBambu Lab
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
Bambu PLA ベーシックは手軽で信頼性の高い3Dプリントを実現します。Bambu独自の精密調整されたフォーミュレーションと3Dプリントの専門知識を基に、 Bambu PLA ベーシックは、他の標準的なPLAフィラメントに比べて、 強力な層間接着力、優れた衝撃抵抗力、そして長持ちする耐久性を提供します。高速印刷対応で品質を損なうことなく印刷時間を短縮できます。
仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…190 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●冷却ファン…オン材質PLA径(Φmm)ノズル:0.2/0.4/0.6/0.8RoHS指令(10物質対応)対応
Bambu PLAマットフィラメント 1kg Bambu LabBambu PLAマットフィラメント 1kgBambu Lab
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
Bambu PLA マットは積層痕を大幅に軽減し、なめらかで光沢を抑えた質感を実現。洗練された落ち着きのある見た目でデザイン作品や建築モデル、ディスプレイ用造形にも最適です。扱いやすさと高品質を両立し、細かな調整なしでも高精度な仕上がりを実現。高速プリントにも対応し、初心者から上級者まで快適にご使用いただけます。
仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…190 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンRoHS指令(10物質対応)対応
Bambu  PLA-CFフィラメント 1kg Bambu LabBambu PLA-CFフィラメント 1kgBambu Lab
7,798税込8,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
Bambu PLA-CF は剛性と強度が向上したカーボンファイバー強化 PLA です。PLA-CF はPLAと同様に簡単に印刷できるので初心者も使いやすいです。高速印刷でも目詰まりリスクが少ない、しかもAMS対応です。プリントはマット仕上げでレイヤーラインがほとんど見えないため、一般的なエンジニアリング部品や自転車のフレーム、 ブラケット、おもちゃなどより良い外観が必要なモデルのプリントに適しています。
仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 200 mm/s●ノズル温度…210- 240 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…焼入れスチールノズル0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンRoHS指令(10物質対応)対応
Bambu ABSフィラメント 1kg Bambu LabBambu ABSフィラメント 1kgBambu Lab
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Bambu ABSは卓越した安定性、耐久性、高い耐衝撃性で有名な信頼性の高い3Dプリント材料です。さらにBambu ABSは優れた耐熱性を誇り、中程度の温度を伴うプロジェクトに理想的です。汎用性の高い特性を持つBambu ABSフィラメントは、幅広い3Dプリンティング用途に最適です。
仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…240 - 270 ℃●ベッド温度…80 - 100 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…0 - 80%RoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター H2D Combo Bambu Lab3Dプリンター H2D ComboBambu Lab
389,800税込428,780
1個
7日以内出荷
デュアルノズルでマルチマテリアル対応10W/40W レーザー&カッティングモジュール選択可能350×320×325mmの大容量造形体積5μm精度の光学モーションキャリブレーションクローズドループサーボ式エクストルーダー350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱対応電圧範囲:100-120V
質量(kg)31本体寸法(mm)492×514×626対応PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GFディスプレイマルチマテリアル対応
Bambu PLA専用サポート材 0.5kg ホワイト(65104) Bambu LabBambu PLA専用サポート材 0.5kg ホワイト(65104)Bambu Lab
3,598税込3,958
1個
欠品中
Bambu PLAサポート材はBambu Lab製のすべてのPLAフィラメントおよび3Dプリンターに完全対応。残留物をほとんど残さず後処理の手間を省き、快適なプリント体験を実現します。Bambu Studioの最適化設定※ により、Bambu PLA 専用サポート材は極めて滑らかな接触面を実現。繊細なディテールや複雑なオーバーハングも傷つけず、美しい仕上がりを保ちます。ブリッジ構造にも最適で、最初から最後まで高精度なプリントをサポートします。※トップインターフェース間隔:0mm/Z距離:0mm
仕様●ィラメント重…500g●プリント速度…最大 200 mm/s●ノズル温度…220 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
Bambu ABS用サポート材 0.5kg ホワイト(66100) Bambu LabBambu ABS用サポート材 0.5kg ホワイト(66100)Bambu Lab
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Bambu ABS用サポート材はABS材料のプリント体験を向上させる革新的なサポート材です。簡単なプリントと手間いらずの取り外しを実現し、毎回完璧なサポートインターフェースを保証します。AMSシステムと完全互換性があり、ABSのプリントプロセスを始めから終わりまでスムーズにします。面倒なサポートの取り外しにさようならし、よりスムーズで効率的な作業フローをお楽しみください。
仕様●フィラメント重…500g●プリント速度…最大 100 mm/s●ノズル温度…240 - 270 ℃●ベッド温度…80 - 100 ℃●ノズル径…0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター H2S Combo Laser版 10W AMS2Pro付 Bambu Lab3Dプリンター H2S Combo Laser版 10W AMS2Pro付Bambu Lab
379,800税込417,780
1台
6日以内出荷
340×320×340 mm3最大造形体積AMS 2 Pro により多色造形DynaSense 押出モータレーザー彫刻、カッターモジュール搭載可能(レーザー版)高精度キャンリブレーション最高350℃ノズル温度& 65℃アクティブチャンバー加熱AIによる異常失敗検出作動電圧:100~120V
その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】340×320×340対応フォーマット3mf、stl、stp、obj、amf言語表示多言語対応フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPA、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
Bambu Lab H2S Combo 3Dプリンター(AMS2 Pro付属) Bambu LabBambu Lab H2S Combo 3Dプリンター(AMS2 Pro付属)Bambu Lab
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
「Bambu Lab H2S Combo」は、最大340×320×340mmの造形エリアがあり、65℃のアクティブチャンバー加熱と、最高350℃に達するホットエンドを備え、ABSやASA、PC、PAはもちろん、PPA、PPSなどの一部スーパーエンプラの造形にも対応しています。製品名Bambu Lab H2S印刷方式FDM/FFF 熱溶解積層方式造形サイズ340*320*340 mm3本体サイズ492*514*626 mm3本体重量30 kgノズル径標準付属:0.4mmオプション:0.2mm、 0.4mm、 0 . 6 mm、 0.8mm動作精度50μmオプションのビジョンエンコーダー利用時ノズル最高温度MAX 350℃ヒートベッド最高温度MAX 120℃チャンバー加熱温度MAX 65℃ツールヘッド1000 mm/sツールヘッド最高加速度20,000mm/s2ホットエンドの最大流量標準流量ホットエンド40 mm3 /s (BambuABS)オプションの高流量ホットエンド65 mm3 /s (BambuABS)対応フィラメントPLA,CoPE,PETG,TPU,PET,ABS,ASA,PA,PC,PPA,PPS それらのCF/GF混合材・またサポート材(PVA,BVOHなど)エアフィルタープレフィルター G3グレード HEPAフィルター H12グレード活性炭フィルター 粒状タイプ ココナッツ シェル搭載センサーライブ ビュー カメラ (解像度1920*1080)バーズアイ カメラ (解像度3264*2448 (装備 と レーザ 版))ツールヘッド カメラ (解像度1920*1080)ドア センサーフィラメント 外 センサーフィラメント もつれ センサーフィラメント 走行距離測定 本体とAMS両方に搭載停電回復機能電力電圧100-120 VAC / 200-240 VAC, 50/60 Hz最大消費電力2050 W@220 V / 1170 W@110 V機械構成タッチスクリーン 5インチ 720*1280 タッチスクリーンストレージ Built-in 8 GB EMMC and USB Portコントロール インタフェース タッチスクリーン、 携帯 アプリ、PCソフトニューラル 処理 ユニット 2トップスソフトウェアBambu Studio, Bambu Suite, Bambu HandySuper Slicer、PrusaSlicer、Cura などの標準をエクスポートするサードパーティのスライサーにも対応しますが、サポート対象外となるほか、特定の高度な G コードなどの機能はサポートされない場合があります。サポートwindows/macWi-Fiオペレーティング 頻度2412-2472 MHz、 5150-5850 MHz (FCC/CE)2400-2483.5 MHz、 5150-5850 MHz (SRRC)対応Wi-Fi周波数 (EIRP)2.4 GHz : < 23 dBm (FCC); < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)5 ギガヘルツ バンドl/2 : < 23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)5 ギガヘルツ バンド3: < 30 dBm (CE); < 24 dBm (FCC)5 ギガヘルツ バンド4: < 23 dBm (FCC/SRRC); < 14 dBm (CE)Wi-Fi プロトコルIEEE 802 . 11a/b/g/n
寸法(mm)造形:340×320×340mm電圧100-120VAC / 200-240VAC、50/60Hz最大流量(ホットエンド)標準流量ホットエンド:40mm3/s(Bambu ABS) / オプション高流量ホットエンド:65mm3/s(Bambu ABS)ユニット種別ニューラル処理:2TOPS最高温度(℃)ノズル:MAX 350、ヒートベッド:MAX 120本体寸法(mm)492×514×626対応OSWindows / Macノズル径標準付属:0.4mm / オプション:0.2mm、0.4mm、0.6mm、0.8mm本体質量(kg)30kgセンサー搭載:ライブビューカメラ(1920×1080) / バーズアイカメラ(3264×2448、装備・レーザー版) / ツールヘッドカメラ(1920×1080) / ドアセンサー / フィラメント切れセンサー / フィラメントもつれセンサー / フィラメント走行距離測定(本体・AMS両方に搭載)対応(サードパーティスライサー)Super Slicer、PrusaSlicer、Curaなど標準形式をエクスポートするスライサーに対応(サポート対象外、一部高度なGコード機能は非対応の場合あり)フィルター(エアフィルター)プレフィルター:G3グレード / HEPAフィルター:H12グレード / 活性炭フィルター:粒状タイプ(ココナッツシェル)周波数(Wi-Fi対応(EIRP))2.4GHz:<23dBm(FCC)、<20dBm(CE/SRRC/MIC) / 5GHz Band1/2:<23dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) / 5GHz Band3:<30dBm(CE)、<24dBm(FCC) / 5GHz Band4:<23dBm(FCC/SRRC)、<14dBm(CE)機能停電回復:搭載速度ツールヘッド最高:1000mm/s最大消費電力(W)2050W(220V時) / 1170W(110V時)精度(μm)動作:50(オプションのビジョンエンコーダー利用時)インターフェース(コントロール)タッチスクリーン / 携帯アプリ / PCソフト印刷方式FDM/FFF(熱溶解積層方式)プロトコルWi-Fi:IEEE 802.11 a/b/g/nフィラメントPLA、CoPE、PETG、TPU、PET、ABS、ASA、PA、PC、PPA、PPS、各種CF/GF混合材、サポート材(PVA、BVOHなど)最大加速度(m/s2)ツールヘッド:20,000動作周波数(MHz)Wi-Fi:2412-2472MHz、5150-5850MHz(FCC/CE) / 2400-2483.5MHz、5150-5850MHz(SRRC)ストレージBuilt-in 8GB EMMC、USB Portタッチスクリーン5インチ 720×1280 タッチスクリーン対応ソフトウェアBambu Studio / Bambu Suite / Bambu Handy加熱温度(℃)チャンバー:MAX 65
Bambu Lab A1 3D プリンター Combo(AMS Lite付き) Bambu LabBambu Lab A1 3D プリンター Combo(AMS Lite付き)Bambu Lab
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
500mm/sの高速造形と、カラーエンジンの搭載で、だれでも気軽に最大4色のカラー造形が可能に。【最大造形体積(W*D*H)】 256*256*256 mm3【ホットエンド】 全金属【ノズル】 ステンレススチール【ホットエンドの最高温度】 300℃【ノズル直径】 0.4mm(付属)/0.2mm、0.6mm、0.8mm【対応ビルドプレート】 Bambu テクスチャード PEI プレート (付属)/Bambu 高温プレート (スムーズ PEI)、Bambu 常温プレート【ビルドプレートの最大温度】 100℃【ツールヘッドの最高移動速度】 500mm/s【ツールヘッドの最大移動加速度】 10m/s2【推奨フィラメント】 PLA、PETG、TPU、PVA【非推奨フィラメント】 ABS、ASA、PC、PA、PET、Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer【監視カメラ】 ローレートカメラ (最大1080P)、タイムラプス対応【フィラメント切れ検出センサー】 有り【フィラメントオドメトリー】 有り【停電復帰】 有り【フィラメント絡み検出センサー】 有り【外形寸法】A1 : 465 x 410 x 430 mm3パッケージサイズ: 596*536*325 mm3正味重量 8.3 kg 、総重量 13 kgA1 Combo : パッケージサイズ 586*536*425 mm3総重量 (AMS lite を含む) 15 kg【付属品】・Bambu Lab A1・スプールホルダー・パージワイパー・ビルドプレート・PTFEチューブ*1・Bambu フィラメントサンプル (ランダムカラー)・ステンレススチールノズル(装着済)・アクセサリーボックス【AMS Lite付】・AMS lite スタンド・AMS lite 本体・AMS lite ロータリスプールホルダー (x4)・PTFEチューブ
付属品Bambu Lab A1 / スプールホルダー / パージワイパー / ビルドプレート / PTFEチューブ×1 / Bambu フィラメントサンプル(ランダムカラー) / ステンレススチールノズル(装着済) / アクセサリーボックス、AMS lite スタンド / AMS lite 本体 / AMS lite ロータリスプールホルダー×4 / PTFEチューブ材質ホットエンド:全金属寸法(mm)最大造形体積:256×256×256質量(kg)A1:正味重量8.3kg、総重量13kg / A1 Combo:総重量15kg(AMS lite含む)最高温度(℃)ビルドプレート:100、ホットエンド:300外形寸法A1:465×410×430mmセンサーフィラメント絡み検出:有り、フィラメント切れ検出:有り対応停電復帰:有り、ビルドプレート:Bambu テクスチャードPEIプレート(付属)/ Bambu 高温プレート(スムーズPEI)/ Bambu 常温プレートノズルステンレススチールノズル直径(mm)0.4(付属)/ 0.2 / 0.6 / 0.8フィラメントオドメトリー:有り、非推奨:ABS / ASA / PC / PA / PET / Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer、推奨:PLA / PETG / TPU / PVA最大加速度(m/s2)ツールヘッド:10最大移動速度(m/min)ツールヘッド:500適合カメラ監視:ローレートカメラ(最大1080P)、タイムラプス対応
Bambu PLA/PETG用サポート材 0.5kg ナチュラル(65102) Bambu LabBambu PLA/PETG用サポート材 0.5kg ナチュラル(65102)Bambu Lab
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
PLA/PETG用サポート材 は接触面が常に滑らかで、複雑なデザインにも最適なサポートを提供します。トップインターフェースの隙間やZ軸の距離がゼロなので、高精度で信頼性が高く、複雑な印刷も簡単に行えます。
仕様●フィラメント重…500g●プリント速度…最大 100 mm/s●ノズル温度…190 - 240 ℃●ベッド温度…35 - 60 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
Bambu Lab P2S 3Dプリンター(本体のみ) Bambu LabBambu Lab P2S 3Dプリンター(本体のみ)Bambu Lab
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
「Bambu Lab P2S」は、600mm/sの高速造形と、ABS、ASA、PC等のエンプラ造形を可能にした3Dプリンターです。5インチタッチスクリーンを搭載し、誰もが使いやすい3Dプリンターになりました。プリント方式熱溶解積層法最大造形サイズ256×256×256 mm3外形寸法392×406×478 mm3パッケージサイズP2SCombo 490×490×560mm P2S 480×480×560mm本体重量14.9 kgカートンを含む総重量P2SCombo 22KG P2S 19KG印刷速度ツールヘッドの最大速度 600 mm/sツールヘッドの最大加速度 20,000 mm/s2ホットエンドの最大フロー 40 mm3/s(テスト条件:直径250 mmの円形モデル、外壁1周/Bambu Lab ABS/造形温度280 ℃)エクストルーダー焼入スチールギア/Bambu Lab 高精度永久磁石同期モーターフィラメント径1.75 mmノズル径標準付属 0.4 mm(焼き入れスチール)オプション 0.2 / 0.6 / 0.8 mmノズル温度最大 300 ℃ヒートベッド温度最大 110 ℃ディスプレイ画面5インチ 854×480 タッチパネルエアフィルター活性炭(粒状ヤシ殻)/VOC/粒子状物質フィルター定格電圧100-120 VAC、50/60 Hz定格出力最大出力 1000 W(PLA時 約200 W)スライスソフトBambu Studio 対応OS: MacOS, Windows, Linux 標準G-codeを出力するサードパーティ製スライサー(SuperSlicer、PrusaSlicer、Curaなど)に対応しています。ただし、一部の高度な機能はご利用いただけない場合があります。付属プレートタイプテクスチャー付き PEI プレート(材質:スチール)対応プレートタイプテクスチャ PEI / スムース PEI / クール SuperTackカメラ内蔵 1920×1080 30 fps HD動作温度範囲10 ℃~30 ℃ストレージ8 GB eMMC+USBポート操作インターフェースタッチスクリーン/モバイルアプリ/PCアプリファイル転送USBポート/Wi-Fi(デュアルバンド)/モバイル・PCアプリ連携有線LANポートは搭載していませんネットワーク有線LAN 非対応ネットワーク物理スイッチ 非対応取り外し可能なネットワークモジュール 非対応802.1Xネットワークアクセス制御 非対応無線LAN デュアルバンド Wi-FiWi-Fi動作周波数 2412 - 2472 MHz、5150 - 5850 MHz(FCC/CE)2400 - 2483.5 MHz、5150 - 5850 MHz(SRRC) Wi-Fi送信電力 (EIRP) 2.4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC)5 GHz Band1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)5 GHz Band3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC)5 GHz Band4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) Wi-Fi プロトコル IEEE 802.11 a/b/g/n対応フィラメントPLAPVBPETGTPUPETABSASAPAPCPPAPPSCF・GF 強化材・ESD・FR・PBT各種サポート材その他対応機能ドアセンサーフィラメント切れ検出フィラメント絡まり検出フィラメントオドメトリー停電復帰
仕様エクストルーダー:焼入スチールギア / Bambu Lab 高精度永久磁石同期モーター、ホットエンド最大フロー:40mm3/sその他【Wi-Fi送信電力】(EIRP)2.4GHz:<23dBm(FCC)、<20dBm(CE/SRRC/MIC) / 5GHz Band1/2:<23dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) / 5GHz Band3:<30dBm(CE)、<24dBm(FCC) / 5GHz Band4:<23dBm(FCC/SRRC)、<14dBm(CE)適合スライスソフト:Bambu Studio、ファイル転送:USBポート / Wi-Fi(デュアルバンド)/ モバイル・PCアプリ連携寸法(mm)最大造形:256×256×256モジュール非対応(取り外し可能なネットワーク)スイッチネットワーク物理:非対応定格電圧100-120VAC、50/60Hz温度(℃)ノズル:最大300、ヒートベッド:最大110対応OSMacOS / Windows / Linux外形寸法392×406×478mmノズル径標準付属:0.4mm(焼入れスチール) / オプション:0.2mm、0.6mm、0.8mm本体質量(kg)14.9kgプレート対応プレート:テクスチャPEI / スムースPEI / クールSuperTack、付属プレート:テクスチャー付きPEIプレート(材質:スチール)制御非対応(802.1Xネットワークアクセス)対応サードパーティ製スライサー:SuperSlicer、PrusaSlicer、Curaなど標準G-codeを出力するスライサーに対応(一部高度な機能は利用できない場合あり)フィルター(エアフィルター)活性炭(粒状ヤシ殻) / VOC / 粒子状物質フィルター定格出力最大1000W(PLA時:約200W)その他の機能ドアセンサー / フィラメント切れ検出 / フィラメント絡まり検出 / フィラメントオドメトリー / 停電復帰インターフェース操作:タッチスクリーン / モバイルアプリ / PCアプリディスプレイ5インチ 854×480 タッチパネル印刷速度ツールヘッド最大速度:600mm/s / ツールヘッド最大加速度:20,000mm/s2プリント方式熱溶解積層法プロトコルWi-Fi:IEEE 802.11 a/b/g/nフィラメントPLA / PVB / PETG / TPU / PET / ABS / ASA / PA / PC / PPA / PPS / CF・GF強化材 / ESD / FR / PBT / 各種サポート材動作温度範囲(℃)10~30適合カメラ内蔵 1920×1080 30fps HD動作周波数(MHz)Wi-Fi:2412-2472MHz、5150-5850MHz(FCC/CE) / 2400-2483.5MHz、5150-5850MHz(SRRC)フィラメント径(Φmm)1.75総質量(kg)P2S Combo:22 / P2S:19(カートンを含む)ストレージ8GB eMMC+USBポート有線LAN非対応無線LANデュアルバンドWi-Fi
Bambu Lab A1 mini 3D プリンター AMSなし Bambu LabBambu Lab A1 mini 3D プリンター AMSなしBambu Lab
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
500mm/sの高速造形、レベリングや流量も全自動で補正されます。【機種】 A1 mini【造形サイズ(W*D*H)】 180×180×180mm【本体サイズ】 347×315×365 mm【最大印刷速度】 500mm/s【エクストルーダー】 ダイレクト式【ホットエンド】 全金属【ノズル最高温度】 300℃【付属プラットフォーム】 Bambu テクスチャーPEI【対応プラットフォーム】 Bambu スムースPEI【推奨樹脂】 PLA、PETG、TPU、PVA【本体重量】 5.5kg(AMS Lite除く)【パッケージ重量】 8.2 kg/Combo: 10.2 kg【パッケージサイズ】 385*430*460 mm/Combo:385*430*495 mm【加速度】 10m/s2【ヒートベット最高温度】 80℃【付属ノズル径】 ステンレススチール0.4mm【電源】 100-240 VAC, 50/60 Hz【データ転送方法】 WIFI/microSD【消費電力】 150W【ファイル形式】 STL/OBJ/STEP/3MF【スライスソフト】 Bambu studio【カメラ】 ローレート1080Pカメラ標準搭載(物理カバー搭載)【タッチパネル】 2.4インチカラースクリーン【付属品】・スプールホルダー・パージワイパー・ビルドプレート・PTFEチューブ*1・Bambu フィラメントサンプル (ランダムカラー)・ステンレススチールノズル(付属)・アクセサリーボックス
仕様付属プラットフォーム:Bambu テクスチャーPEI、対応プラットフォーム:Bambu スムースPEI、エクストルーダー:ダイレクト式付属品スプールホルダー / パージワイパー / ビルドプレート / PTFEチューブ×1 / Bambu フィラメントサンプル(ランダムカラー) / ステンレススチールノズル(付属) / アクセサリーボックス適合スライスソフト:Bambu Studio材質ホットエンド:全金属、推奨樹脂:PLA / PETG / TPU / PVA寸法(mm)造形:180×180×180電源100-240VAC、50/60Hz最高温度(℃)ノズル:300℃、ヒートベッド:80本体寸法(mm)347×315×365mmノズル径付属:ステンレススチール0.4mm消費電力150W本体質量(kg)5.5(AMS Lite除く)速度加速度:10m/s2、最大印刷:500mm/s機種A1 mini記録ファイル形式STL / OBJ / STEP / 3MFタッチパネル方式2.4インチカラースクリーン適合カメラローレート1080Pカメラ標準搭載(物理カバー搭載)データ転送方式Wi-Fi / microSD
Bambu Lab P2S Combo 3Dプリンター(AMS2 Pro付属) Bambu LabBambu Lab P2S Combo 3Dプリンター(AMS2 Pro付属)Bambu Lab
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
「Bambu Lab P2S Combo」は、マルチカラー印刷・600mm/sの高速造形と、ABS、ASA、PC等のエンプラ造形を可能にした3Dプリンターです。5インチタッチスクリーンを搭載し、誰もが使いやすい3Dプリンターになりました。Comboに付属するAMS2 Proは、新たに乾燥機能を搭載しました。プリント方式熱溶解積層法最大造形サイズ256×256×256 mm3外形寸法392×406×478 mm3パッケージサイズP2SCombo 490×490×560mm P2S 480×480×560mm本体重量14.9 kgカートンを含む総重量P2SCombo 22KG P2S 19KG印刷速度ツールヘッドの最大速度 600 mm/sツールヘッドの最大加速度 20,000 mm/s2ホットエンドの最大フロー 40 mm3/s(テスト条件:直径250 mmの円形モデル、外壁1周/Bambu Lab ABS/造形温度280 ℃)エクストルーダー焼入スチールギア/Bambu Lab 高精度永久磁石同期モーターフィラメント径1.75 mmノズル径標準付属 0.4 mm(焼き入れスチール)オプション 0.2 / 0.6 / 0.8 mmノズル温度最大 300 ℃ヒートベッド温度最大 110 ℃ディスプレイ画面5インチ 854×480 タッチパネルエアフィルター活性炭(粒状ヤシ殻)/VOC/粒子状物質フィルター定格電圧100-120 VAC、50/60 Hz定格出力最大出力 1000 W(PLA時 約200 W)スライスソフトBambu Studio 対応OS: MacOS, Windows, Linux 標準G-codeを出力するサードパーティ製スライサー(SuperSlicer、PrusaSlicer、Curaなど)に対応しています。ただし、一部の高度な機能はご利用いただけない場合があります。付属プレートタイプテクスチャー付き PEI プレート(材質:スチール)対応プレートタイプテクスチャ PEI / スムース PEI / クール SuperTackカメラ内蔵 1920×1080 30 fps HD動作温度範囲10 ℃~30 ℃ストレージ8 GB eMMC+USBポート操作インターフェースタッチスクリーン/モバイルアプリ/PCアプリファイル転送USBポート/Wi-Fi(デュアルバンド)/モバイル・PCアプリ連携有線LANポートは搭載していませんネットワーク有線LAN 非対応ネットワーク物理スイッチ 非対応取り外し可能なネットワークモジュール 非対応802.1Xネットワークアクセス制御 非対応無線LAN デュアルバンド Wi-FiWi-Fi動作周波数 2412 - 2472 MHz、5150 - 5850 MHz(FCC/CE)2400 - 2483.5 MHz、5150 - 5850 MHz(SRRC) Wi-Fi送信電力 (EIRP) 2.4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC)5 GHz Band1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)5 GHz Band3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC)5 GHz Band4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) Wi-Fi プロトコル IEEE 802.11 a/b/g/n対応フィラメントPLAPVBPETGTPUPETABSASAPAPCPPAPPSCF・GF 強化材・ESD・FR・PBT各種サポート材その他対応機能ドアセンサーフィラメント切れ検出フィラメント絡まり検出フィラメントオドメトリー停電復帰
仕様エクストルーダー:焼入スチールギア / Bambu Lab 高精度永久磁石同期モーター、ホットエンド最大フロー:40mm3/s、スライスソフト:Bambu Studioその他【Wi-Fi送信電力】(EIRP)2.4GHz:<23dBm(FCC)、<20dBm(CE/SRRC/MIC) / 5GHz Band1/2:<23dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) / 5GHz Band3:<30dBm(CE)、<24dBm(FCC) / 5GHz Band4:<23dBm(FCC/SRRC)、<14dBm(CE)適合ファイル転送:USBポート / Wi-Fi(デュアルバンド)/ モバイル・PCアプリ連携寸法(mm)最大造形:256×256×256タイプ対応プレート:テクスチャPEI / スムースPEI / クールSuperTackモジュール非対応(取り外し可能なネットワーク)スイッチネットワーク物理:非対応定格電圧100-120VAC、50/60Hz温度(℃)ノズル:最大300、ヒートベッド:最大110対応OSMacOS / Windows / Linux外形寸法392×406×478mmノズル径標準付属:0.4mm(焼入れスチール) / オプション:0.2mm、0.6mm、0.8mm本体質量(kg)14.9kgプレート付属プレート:テクスチャー付きPEIプレート(材質:スチール)制御非対応(802.1Xネットワークアクセス)対応サードパーティ製スライサー:SuperSlicer、PrusaSlicer、Curaなど標準G-codeを出力するスライサーに対応(一部高度な機能は利用できない場合あり)フィルター(エアフィルター)活性炭(粒状ヤシ殻) / VOC / 粒子状物質フィルター定格出力最大1000W(PLA時:約200W)その他の機能ドアセンサー / フィラメント切れ検出 / フィラメント絡まり検出 / フィラメントオドメトリー / 停電復帰インターフェース操作:タッチスクリーン / モバイルアプリ / PCアプリディスプレイ5インチ 854×480 タッチパネル印刷速度ツールヘッド最大速度:600mm/s / ツールヘッド最大加速度:20,000mm/s2プリント方式熱溶解積層法プロトコルWi-Fi:IEEE 802.11 a/b/g/nフィラメントPLA / PVB / PETG / TPU / PET / ABS / ASA / PA / PC / PPA / PPS / CF・GF強化材 / ESD / FR / PBT / 各種サポート材動作温度範囲(℃)10℃~30℃適合カメラ内蔵 1920×1080 30fps HD動作周波数(MHz)Wi-Fi:2412-2472MHz、5150-5850MHz(FCC/CE) / 2400-2483.5MHz、5150-5850MHz(SRRC)フィラメント径(Φmm)1.75総質量(kg)P2S Combo:22 / P2S:19(カートンを含む)ストレージ8GB eMMC+USBポート有線LAN非対応無線LANデュアルバンドWi-Fi
Bambu Lab A1 mini 3D プリンター Combo(AMS Lite付き) Bambu LabBambu Lab A1 mini 3D プリンター Combo(AMS Lite付き)Bambu Lab
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
500mm/sの高速造形と、カラーエンジンの搭載で、だれでも気軽に最大4色のカラー造形が可能に。【機種】 A1 mini【造形サイズ(W*D*H)】 180×180×180mm【本体サイズ】 347×315×365 mm【最大印刷速度】 500mm/s【エクストルーダー】 ダイレクト式【ホットエンド】 全金属【ノズル最高温度】 300℃【付属プラットフォーム】 Bambu テクスチャーPEI【対応プラットフォーム】 Bambu スムースPEI【推奨樹脂】 PLA、PETG、TPU、PVA【本体重量】 5.5kg(AMS Lite除く)【パッケージ重量】 8.2 kg/Combo: 10.2 kg【パッケージサイズ】 385*430*460 mm/Combo:385*430*495 mm【加速度】 10m/s2【ヒートベット最高温度】 80℃【付属ノズル径】 ステンレススチール0.4mm【電源】 100-240 VAC, 50/60 Hz【データ転送方法】 WIFI/microSD【消費電力】 150W【ファイル形式】 STL/OBJ/STEP/3MF【スライスソフト】 Bambu studio【カメラ】 ローレート1080Pカメラ標準搭載(物理カバー搭載)【タッチパネル】 2.4インチカラースクリーン【付属品】・スプールホルダー・パージワイパー・ビルドプレート・PTFEチューブ*1・Bambu フィラメントサンプル (ランダムカラー)・ステンレススチールノズル(付属)・アクセサリーボックス【AMS Lite付】・AMS lite スタンド・AMS lite 本体・AMS lite ロータリスプールホルダー (x4)・PTFEチューブ*4
仕様付属プラットフォーム:Bambu テクスチャーPEI、対応プラットフォーム:Bambu スムースPEI付属品AMS lite スタンド / AMS lite 本体 / AMS lite ロータリスプールホルダー×4 / PTFEチューブ×4、スプールホルダー / パージワイパー / ビルドプレート / PTFEチューブ×1 / Bambu フィラメントサンプル(ランダムカラー) / ステンレススチールノズル(付属) / アクセサリーボックス適合スライスソフト:Bambu Studio、エクストルーダー:ダイレクト式材質ホットエンド:全金属、推奨樹脂:PLA / PETG / TPU / PVA寸法(mm)造形:180×180×180電源100-240VAC、50/60Hz最高温度(℃)ノズル:300、ヒートベッド:80本体寸法(mm)347×315×365ノズル径付属:ステンレススチール0.4mm消費電力150W本体質量(kg)5.5kg(AMS Lite除く)速度加速度:10m/s2、最大印刷:500mm/s機種A1 mini記録ファイル形式STL / OBJ / STEP / 3MFタッチパネル方式2.4インチカラースクリーン適合カメラローレート1080Pカメラ標準搭載(物理カバー搭載)データ転送方式Wi-Fi / microSD
3Dプリンター H2C Combo Laser版 40W AMS2Pro付 Bambu Lab3Dプリンター H2C Combo Laser版 40W AMS2Pro付Bambu Lab
799,800税込879,780
1台
6日以内出荷
ホットエンド切替によるマルチマテリアル造形パージ廃材を最小限に抑えたマルチカラー造形高精度かつ高速な誘導ノズル加熱クローズドループサーボ押出機フィラメント経路全体のAIエラーチェック350℃対応ノズル & 65℃アクティブ加熱チャンバーオプションの10W/40Wレーザー&カッティングモジュール330×320×325 mm3のビルドボリューム
仕様造形方式:熱溶解積層方式本体サイズ:492×514×626 mm本体質量:32.5 kg最大造形サイズ(幅×奥行×高さ):330×320×325 mm付属ノズル径:0.2 mm,0.4mm,0.6 mmツールヘッド最高速度:1000 mm/sツールヘッド最大加速度:20,000 mm/s2ホットエンド最高温度:350 ℃ヒートベッド最高温度:120 ℃対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPAカーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS
3Dプリンター H2D Combo Laser版 40W AMS2Pro付 Bambu Lab3Dプリンター H2D Combo Laser版 40W AMS2Pro付Bambu Lab
649,800税込714,780
1台
6日以内出荷
デュアルノズルでマルチマテリアル対応40W レーザー&カッティングモジュール350×320×325mm3の大容量造形体積5μm精度の光学モーションキャリブレーションクローズドループサーボ式エクストルーダー350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱対応電圧範囲:100-120V
その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)46.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】(シングルノズル造形)325×320×325 / (デュアルノズル造形)300×320×325フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
3Dプリンター H2D Bambu Lab3Dプリンター H2DBambu Lab
329,800税込362,780
1台
6日以内出荷
デュアルノズルでマルチマテリアル対応350×320×325mm3の大容量造形体積5μm精度の光学モーションキャリブレーションクローズドループサーボ式エクストルーダー350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱対応電圧範囲:100-120V
その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)38.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】(シングルノズル造形)325×320×325 / (デュアルノズル造形)300×320×325フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
3Dプリンター P2S Combo AMS2Pro付 Bambu Lab3Dプリンター P2S Combo AMS2Pro付Bambu Lab
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
5インチ タッチスクリーンAI障害検知自動フローダイナミクスキャリブレーションマルチカラー造形コールドエア冷却アクティブ換気式フィラメント乾燥256×256×256 mm3の造形サイズ
その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】300、【ヒートベッド】110本体寸法(mm)392×406×478本体質量(kg)14.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】256×256×256フィラメントPLA、PETG、ABS、ASA、TPU、PLA Support、PLA/PETG Support、ABS Support、PET、PA、PC、PVA、、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】600ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
3Dプリンター P2S Bambu Lab3Dプリンター P2SBambu Lab
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
5インチ タッチスクリーンAI障害検知自動フローダイナミクスキャリブレーションマルチカラー造形コールドエア冷却アクティブ換気式フィラメント乾燥256×256×256 mm3造形のサイズ
その他最大加速:20000mm/s2(ツールヘッド)方式熱溶解積層方式最高温度(℃)ホットエンド:300、ヒートベッド:110本体寸法(mm)392×406×478本体質量(kg)14.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)造形:256×256×256ディスプレイ5インチタッチスクリーンフィラメントPLA、PETG、ABS、ASA、TPU、PLA Support、PLA/PETG Support、ABS Support、PET、PA、PC、PVA、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF最高速度(mm/s)ツールヘッド:600ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
Bambu Lab A1 3D プリンター AMSなし Bambu LabBambu Lab A1 3D プリンター AMSなしBambu Lab
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
500mm/sの高速造形、レベリングや流量も全自動で補正されます。【最大造形体積(W*D*H)】 256*256*256 mm3【ホットエンド】 全金属【ノズル】 ステンレススチール【ホットエンドの最高温度】 300℃【ノズル直径】 0.4mm(付属)/0.2mm、0.6mm、0.8mm【対応ビルドプレート】 Bambu テクスチャード PEI プレート (付属)/Bambu 高温プレート (スムーズ PEI)、Bambu 常温プレート【ビルドプレートの最大温度】 100℃【ツールヘッドの最高移動速度】 500mm/s【ツールヘッドの最大移動加速度】 10m/s2【推奨フィラメント】 PLA、PETG、TPU、PVA【非推奨フィラメント】 ABS、ASA、PC、PA、PET、Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer【監視カメラ】 ローレートカメラ (最大1080P)、タイムラプス対応【フィラメント切れ検出センサー】 有り【フィラメントオドメトリー】 有り【停電復帰】 有り【フィラメント絡み検出センサー】 有り【外形寸法】A1 : 465 x 410 x 430 mm3パッケージサイズ: 596*536*325 mm3正味重量 8.3 kg 、総重量 13 kgA1 Combo : パッケージサイズ 586*536*425 mm3総重量 (AMS lite を含む) 15 kg【付属品】・Bambu Lab A1・スプールホルダー・パージワイパー・ビルドプレート・PTFEチューブ*1・Bambu フィラメントサンプル (ランダムカラー)・ステンレススチールノズル(装着済)・アクセサリーボックス
付属品Bambu Lab A1 / スプールホルダー / パージワイパー / ビルドプレート / PTFEチューブ×1 / Bambu フィラメントサンプル(ランダムカラー) / ステンレススチールノズル(装着済) / アクセサリーボックス材質ホットエンド:全金属質量(kg)A1:正味重量8.3、総重量13 / A1 Combo:総重量15(AMS lite含む)寸法最大造形体積:256×256×256mm最高温度(℃)ビルドプレート:100、ホットエンド:300外形寸法A1:465×410×430mmセンサーフィラメント絡み検出:有り、フィラメント切れ検出:有り対応停電復帰:有り、ビルドプレート:Bambu テクスチャードPEIプレート(付属)/ Bambu 高温プレート(スムーズPEI)/ Bambu 常温プレート、フィラメントオドメトリー:有りノズルステンレススチールノズル直径(mm)0.4(付属)/ 0.2 / 0.6 / 0.8フィラメント非推奨:ABS / ASA / PC / PA / PET / Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer、推奨:PLA / PETG / TPU / PVA最大加速度(m/s2)ツールヘッド:10最大移動速度(m/min)ツールヘッド:500適合カメラ監視:ローレートカメラ(最大1080P)、タイムラプス対応
3Dプリンター H2S Combo AMS2Pro付 Bambu Lab3Dプリンター H2S Combo AMS2Pro付Bambu Lab
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
340×320×340 mm3最大造形体積AMS 2 Pro により多色造形DynaSense 押出モータ高精度キャンリブレーション最高350℃ノズル温度& 65℃アクティブチャンバー加熱AIによる異常失敗検出作動電圧:100~120V
その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】340×320×340フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPA、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
3Dプリンター H2S Bambu Lab3Dプリンター H2SBambu Lab
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
340×320×340 mm3最大造形体積AMS 2 Pro により多色造形DynaSense 押出モータ高精度キャンリブレーション最高350℃ノズル温度& 65℃アクティブチャンバー加熱AIによる異常失敗検出作動電圧:100~120V
その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)ホットエンド:350、ヒートベッド:120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)造形:340×320×340フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPA、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS最高速度(mm/s)ツールヘッド:1000ノズル径(Φmm)付属ノズル:0.4
3Dプリンター H2D Combo Laser版 10W AMS2Pro付 Bambu Lab3Dプリンター H2D Combo Laser版 10W AMS2Pro付Bambu Lab
489,800税込538,780
1台
6日以内出荷
デュアルノズルでマルチマテリアル対応10Wレーザー&カッティングモジュール350×320×325mm3の大容量造形体積5μm精度の光学モーションキャリブレーションクローズドループサーボ式エクストルーダー350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱対応電圧範囲:100-120V
その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)46.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】(シングルノズル造形)325×320×325 / (デュアルノズル造形)300×320×325ディスプレイ5型対応フォーマットSTL、3MF、OBJ、STEP/STP、SVG言語表示多言語対応フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
3Dプリンター A1 mini Combo Bambu Lab3Dプリンター A1 mini ComboBambu Lab
54,980税込60,478
1台
16日以内出荷
全自動キャリブレーションAMS lite 併用で4色までマルチカラー印刷が可能静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)全金属レールシステム自動流量補正キャリブレーション
仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 180 × 180 × 180本体寸法(mm)347×315×365総質量(kg)10.2
3Dプリンター A1 Combo Bambu Lab3Dプリンター A1 ComboBambu Lab
74,980税込82,478
1台
16日以内出荷
全自動キャリブレーションマルチカラー印刷(※AMS lite併用で4色まで)自動流量補正キャリブレーション静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)1クリックでノズル交換最大造形体積:256×256×256 mm3
仕様●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256最高温度(℃)プレート:100、ホットエンド:300本体寸法(mm)386×410×430総質量(kg)13.5
3Dプリンター A1 mini Bambu Lab3Dプリンター A1 miniBambu Lab
34,980税込38,478
1台
16日以内出荷
全自動キャリブレーションAMS lite 併用で4色までマルチカラー印刷が可能静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)全金属レールシステム自動流量補正キャリブレーション
仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 180 × 180 × 180本体寸法(mm)347×315×365総質量(kg)8.2
9606_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Pro Bambu Lab フィラメント径1.75mm用 グーリング9606_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Pro Bambu Lab フィラメント径1.75mm用グーリング
39,980税込43,978
1個
22日以内出荷
PCDの優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。
用途FFF(フィラメント溶解製法)において、汎用プラスチックからセラミック充填フィラメントや炭素繊維充填フィラメント等の摩擦性の高い材料まで幅広く対応。適合機種Bambu Lab材質先端部:PCD、ボディ部:ステンレス鋼(TiNコーティング付き)長さ(mm)10.6サイズM6品名3Dプリンター用 ダイヤモンドチップ付きノズルフィラメント径(Φmm)1.75
ホワイトボード用マーカー受け コクヨホワイトボード用マーカー受けコクヨ
3,998税込4,398
1個
12日以内出荷
ホワイトボード用のマーカー受けです。
幅(mm)325高さ(mm)40質量(g)135奥行(mm)48繰り返し・詰め替え対応
セリエオロ ブレーキパッド SP 07BB02SP bremboセリエオロ ブレーキパッド SP 07BB02SPbrembo
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07BB02SP販売備考:セリエオーロ キャンセル不可商品です。材質[素材]:シンタード適合車種(リア):【YAMAHA】Tenere 700(19-22)、【Aprilia】750 Dorsoduro Factory(12-13)、Caponord 1200 Rally(15-19)、Caponord 1200 Travel Pack(16-19)、Caponord 1200(13-19)、Dorsoduro 1200 / ABS(11-14)、Dorsoduro 900(18-20)、NA 850 Mana(07)、Pegaso 650 Factory(07-09)、Pegaso 650 Strada(05-09)、Pegaso 650 Trail(06-08)、Pegaso I.E. Tuscany Tibet Raid(04)、Pegaso I.E.(01-04)、Shiver 900(18-20)、SL 750 Shiver / ABS(07-18)、SL 750 Shiver GT / ABS(09-12)、SMV 750 Dorsoduro(08)、SMV 750 Dorsoduro(09-18)、Tuareg 660(22)、【Ducati】1000Sport/S(05-09)、Desert Sled (Scrambler)(17-21)、Monster 797 Plus(17-20)、Monster 797(17-21)、PAUL SMART1000LE(05-08)、Scrambler 1100 Desert X(20)、Scrambler 1100 Pro/Dark Pro(20-23)、Scrambler 1100 Special/Sport(18-19)、Scrambler 1100(18-19)、Scrambler Classic(15-19)、Scrambler CR/CR Cafe Racer(17-20)、Scrambler Desert Sled(17-23)、Scrambler Enduro(15-16)、Scrambler Flat Track Pro(16-16)、Scrambler Full Throttle(15-20)、Scrambler Icon Dark(20-21)、Scrambler Icon(15-21)、Scrambler Mach 2.0(18)、Scrambler NightShift(20-23)、Scrambler SCR(20)、Scrambler Sport Pro(20-23)、Scrambler Street Classic(17-18)、Scrambler Tribute Pro(22-23)、Scrambler Urban Enduro(15-18)、Scrambler Urban Motard(22-23)、Scrambler(17-18)、【BMW】F650/ST(94-00)、F650CS Scarver(02-06)、F650GS ABS(01-07)、F650GS ABS(08-12)、F650GS Dakar/Rallye(01-07)、F650GS(08-12)、F650ST Strada(97-01)、F700GS(13-16)、F750GS(18-21)、F800GS(08-20)、F800GT(13-20)、F800R(09-14)、F800R(15-18)、F800S(06-10)、F800ST Touring(11-12)、F800ST(06-12)、F850GS(18-21)、F900R(20-21)、G310GS(17-21)、G310R(16-21)、G650GS Sertao(12-14)、G650GS(09-15)、G650X challenge(06-07)、G650X country(06-09)、G650X moto(06-07)、R100/7(78-80)、R80/7(79-81)、R850R(03-07)、R850RT With Integral ABS(01-06)、S1000R(13-19)、S1000RR (Hayesキャリパー)(19-21)、S1000RR (Nissinキャリパー)(21-22)、S1000RR(09-18)、【Triumph】Daytona 675 R Triple(13-18)、Daytona 675 Triple(13-18)、Daytona 765 Moto2(20-21)、Street Triple 660 S(17-20)、Street Triple 675 R(13-17)、Street Triple 675 RX(15-16)、Street Triple 675(13-17)、Street Triple 765 R Low(17-18)、Street Triple 765 R(17-20)、Street Triple 765 RS(17-20)、Street Triple 765 S(17-20)、Tiger 850 Sport(21)、Tiger 900 GT/Rally(20-21)、Tiger 900(20-21)、【Husqvarna】570 Nox (01-03)、701 Enduro LR(20)、701 Enduro(16-20)、701 Supermoto(15-20)、CR 125 (96-04)、CR 250 (96-04)、LT 610 (00-02)、Nuda 900 R / ABS(12-13)、Nuda 900(12-13)、SM 125 S 4T(11-13)、SM 125 S Supermotard(99-13)、SM 125 S(09-13)、SM 400 R(02)、SM 450 R(03-04)、SM 450 R(05)、SM 510 R(05)、SM 570 R(01-08)、SM 610 S Supermotard(98-00)、SMR 630 (SM630R)(04-08)、Svartpilen 401(17-20)、Svartpilen 701(18-19)、TC 250 (02-03)、TC 450 (02-03)、TC 510 (02-03)、TC 570 (01-13)、TC 610 (96-13)、TE 125 4T(11-13)、TE 350 (96-13)、TE 400 (01-13)、TE 410 (96-13)、TE 450 (02-10)、TE 510 (02-10)、TE 510 Centennial(04-05)、TE 570 (01-13)、TE 610 Rallye(96-13)、TR 650 Strada / Terra(13)、Vitpilen 401(17-20)、Vitpilen 701(18-20)、WR 125 (96-13)、WR 250 (96-13)、WR 360 (98-13)、WRE 125 (96-13)、【KTM】125 Duke(11-19)、125 EXC Enduro(99-03)、125 EXE(00)、125 LC(99)、125 Sting(99)、125 Super Moto(00-03)、125 SX(96-03)、200 Duke(12-17)、200 EXC Enduro(99-03)、250 Duke(14-15)、250 EXC Enduro 4T(99-03)、250 EXC Enduro(99-03)、250 SX(96-02)、300 EXC Enduro(99-03)、360 MX/SX/XC(96-97)、380 EXC Enduro(99)、380 MX(98)、380 SX(98-02)、380 XC(98-03)、390 Adventure(20)、390 Duke(13-20)、400 EXC Racing(00-03)、400 LC4-E Enduro(99-02)、400 SC(99-00)、400 SX Racing(00-02)、400 SXC Tiainen Replica(99-00)、450 Rally(11-17)、520 EXC Racing/ SX-F Racing(00-02)、525 SX-F Racing(03)、620 LC4 Competition SuperMoto(00-01)、620 LC4 Competition(99-02)、620 LC4 RXC(95)、620 LC4 Supercompetition(01)、625 SC LC4 Supermoto(02-04)、625 SMC(05-06)、625 SXC(03-04)、640 Duke(03-06)、640 LC4 Adventure(05-07)、640 LC4 Adventure(99-04)、640 LC4 Supermoto(03)、640 LC4 Supermoto(04)、640 LC4-E Enduro(99-04)、640 LC4-E Supermoto(99-02)、660 LC4 Rallye(01-03)、660 LC4 SMFactory Replica(02)、660 SMC Supermoto(03)、660 SMC Supermoto(04-07)、690 Duke ABS(12-19)、690 Duke R(10-11)、690 Duke R(14-17)、690 Duke(08-11)、690 Enduro R(09-21)、690 Enduro(08-14)、690 SM(07-11)、690 SMC R(14-20)、690 SMC(08-10)、690 Supermoto R(08-09)、790 Duke(18-20)、890 Duke R(20)、990 Super Duke R(09-13)、990 Super Duke(04-13)、RC 125(14-19)、RC 200(14-19)、RC 250 Upgrade DS(14-15)、RC 250(14-15)、RC 390(14-20)、SC 620 LC4(99-00)、SX 620 LC4(95-99)、SXC 540 Tiainen Replica(99-00)
材質シンタード
75S ハイスピードギヤセット 2500C用 Type2(プッシュボタン式) Avail(アベイル)75S ハイスピードギヤセット 2500C用 Type2(プッシュボタン式)Avail(アベイル)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
リニューアルいたしましたABU Ambassadeur 1500/2500シリーズ用ハイスピードギヤセットです。純正に比べリトリーブスピードをアップできます。純正の巻き取り速度に満足していない方はご検討ください。また、純正・旧タイプに比べクラッチの切れや巻き上げ時の軽さが向上しております。ピニオンギヤは従来どおり真鍮製です。耐摩耗性から、今後もピニオンギヤの超々ジュラルミン製は製作しません。
材質ピニオンギヤ:真鍮 メインギヤ:真鍮製、超々ジュラルミン製の2種 ※超々ジュラルミン製のピニオンギヤは製作しません。質量(g)ピニオンギヤ:1.7 真鍮製メインギヤ:13.3 超々ジュラルミン製メインギヤ:4.7ギヤ比6.1:1(巻き上げ量57cm )
アルミオフセットフレーム MF7.5 2501C用 Avail(アベイル)アルミオフセットフレーム MF7.5 2501C用Avail(アベイル)
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
ABU Ambassadeur 2500C/2501C用のオフセットフレームです。純正フレームから交換することでリール重量の大幅な軽量化が可能です。
適合機種ABU アンバサダー 2500C用:2500C/2500CI/2500CDL/3500C/3500CSなど 2501C用:2501C/2501CDL ※IAR、非IARどちらにも適合します ※1600C/2600Cには適合しません材質超々ジュラルミン (一部アルミ合金)質量(g)約29 純正フレーム2500C/2501C:51.0 ※モデルにより異なる場合がありますオフセット量(mm):7.5
マイクロキャストスプール AMB2560R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB2560RAvail(アベイル)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ABU Ambassadrur 2500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールです。 溝深さは2.0mm、4.0mm、6.0mmの3タイプ。純正スプール(2500C:約17.7g)に対し、約12g軽量化しました。
適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Spool AMB2520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Spool AMB2540R:Microcast Brake AMB1520PE Microcast Brake AMB1540 Microcast Spool AMB2560R:適合なし 、遠心ブレーキ:Microcast Spool AMB2520R/2540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ Microcast Spool AMB2560R: 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック適合機種ABU Ambassadeur 2500C / 2500CI2500C IAR / 2500CS Rocket / 2500CDL / 2501C2600C IAR / 2600C Elite / 2601C IAR / 2601C Elite OLDモデル(復刻版、IARでないものなど) にも適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB2520R:約5.7 Microcast Spool AMB2540R:約5.7 Microcast Spool AMB2560R:約5.8溝深さ(mm)Microcast Spool AMB2520R:2.0 Microcast Spool AMB2540R:4.0 Microcast Spool AMB2560R:6.0糸巻量Microcast Spool AMB2520R:PE0.6-110m Microcast Spool AMB2540R:PE1.0-160m Microcast Spool AMB2560R:ナイロン3号(12lb)-80m
マイクロキャストスプール AMB2540R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB2540RAvail(アベイル)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ABU Ambassadrur 2500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールです。 溝深さは2.0mm、4.0mm、6.0mmの3タイプ。純正スプール(2500C:約17.7g)に対し、約12g軽量化しました。
適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Spool AMB2520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Spool AMB2540R:Microcast Brake AMB1520PE Microcast Brake AMB1540 Microcast Spool AMB2560R:適合なし 、遠心ブレーキ:Microcast Spool AMB2520R/2540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ Microcast Spool AMB2560R: 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック適合機種ABU Ambassadeur 2500C / 2500CI2500C IAR / 2500CS Rocket / 2500CDL / 2501C2600C IAR / 2600C Elite / 2601C IAR / 2601C Elite OLDモデル(復刻版、IARでないものなど) にも適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB2520R:約5.7 Microcast Spool AMB2540R:約5.7 Microcast Spool AMB2560R:約5.8溝深さ(mm)Microcast Spool AMB2520R:2.0 Microcast Spool AMB2540R:4.0 Microcast Spool AMB2560R:6.0糸巻量Microcast Spool AMB2520R:PE0.6-110m Microcast Spool AMB2540R:PE1.0-160m Microcast Spool AMB2560R:ナイロン3号(12lb)-80m
マイクロキャストスプール AMB2520R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB2520RAvail(アベイル)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ABU Ambassadrur 2500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールです。 溝深さは2.0mm、4.0mm、6.0mmの3タイプ。純正スプール(2500C:約17.7g)に対し、約12g軽量化しました。
適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Spool AMB2520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Spool AMB2540R:Microcast Brake AMB1520PE Microcast Brake AMB1540 Microcast Spool AMB2560R:適合なし 、遠心ブレーキ:Microcast Spool AMB2520R/2540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ Microcast Spool AMB2560R: 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック適合機種ABU Ambassadeur 2500C / 2500CI2500C IAR / 2500CS Rocket / 2500CDL / 2501C2600C IAR / 2600C Elite / 2601C IAR / 2601C Elite OLDモデル(復刻版、IARでないものなど) にも適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB2520R:約5.7 Microcast Spool AMB2540R:約5.7 Microcast Spool AMB2560R:約5.8溝深さ(mm)Microcast Spool AMB2520R:2.0 Microcast Spool AMB2540R:4.0 Microcast Spool AMB2560R:6.0糸巻量Microcast Spool AMB2520R:PE0.6-110m Microcast Spool AMB2540R:PE1.0-160m Microcast Spool AMB2560R:ナイロン3号(12lb)-80m
スプールシャフトスプリング #10256 Avail(アベイル)スプールシャフトスプリング #10256Avail(アベイル)
249税込274
1個
7日以内出荷
ABU Ambassadeur 2500C等のスプールシャフトに付いているスプリングの互換商品になります。純正パーツ破損時や紛失時にお役立て下さい。1500C/2500C系Microcast Spool軸用として使用できます。
マイクロキャストスプール AMB1050R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB1050RAvail(アベイル)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ABU Ambassadeur 1000/1000C用マイクロキャストスプールです。スプールを軽量化し糸巻き量を減らすことで、スプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。
適合機種オールドAmbassadeur 1000/1000C 純正スプール品番:970212または975351 ブロンズブッシングモデルのアンバサダー1000、 ボールベアリングモデルの1000Cのどちらも適合します材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool AMB1030R:約12.4 Microcast Spool AMB1050R:約12.9溝深さ(mm)Microcast Spool AMB1030R:3.0 Microcast Spool AMB1050R:5.0糸巻量Microcast Spool AMB1030R:ナイロン2.5号(10lb) -50m Microcast Spool AMB1050R:ナイロン4.0号(16lb) -50m
マイクロキャストスプール AMB1030R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB1030RAvail(アベイル)
12,980税込14,278
1個
欠品中
ABU Ambassadeur 1000/1000C用マイクロキャストスプールです。スプールを軽量化し糸巻き量を減らすことで、スプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。
適合機種オールドAmbassadeur 1000/1000C 純正スプール品番:970212または975351 ブロンズブッシングモデルのアンバサダー1000、 ボールベアリングモデルの1000Cのどちらも適合します材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレスブラック質量(g)Microcast Spool AMB1030R:約12.4 Microcast Spool AMB1050R:約12.9溝深さ(mm)Microcast Spool AMB1030R:3.0 Microcast Spool AMB1050R:5.0糸巻量Microcast Spool AMB1030R:ナイロン2.5号(10lb) -50m Microcast Spool AMB1050R:ナイロン4.0号(16lb) -50m
マイクロキャストスプール AMB3520R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB3520RAvail(アベイル)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ABU Ambassadeur 3500C用のマイクロキャストスプールです。スプールを軽量化し糸巻き量を減らすことで、スプール全体の重量を大幅に軽量化できます。 純正スプール(3500C:約18.8g)に対し、AMB3520R・3540Rともに約12.7g軽量化しました。また、別売のマグネットブレーキを組み込むことでブレーキの微調整が可能になります。
適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Spool AMB3520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Brake AMB1520PE Microcast Spool AMB3540R:Microcast Brake AMB1540 、遠心ブレーキ:Microcast Spool AMB3520R/3540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ ※純正の2ポイントブレーキ装着可能適合機種Ambassadeur 3500C / 3500CS Rocket / 3500CA Limited材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB3520R:約6.1 Microcast Spool AMB3540R:約6.1溝深さ(mm)Microcast Spool AMB3520R:2.0 Microcast Spool AMB3540R:4.0糸巻量Microcast Spool AMB3520R:PE0.6-130m Microcast Spool AMB3540R:PE1.0-160m
マイクロキャストスプール AMB1520R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB1520RAvail(アベイル)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ABU Ambassadeur 1500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールです。AMB1520Rは渓流のトラウトや海のライトゲームに、AMB1540Rは本流域のトラウトやライトなバスフィッシングなどにおすすめです。純正スプール(1500C:約15.8g)に対し、AMB1520R・1540Rともに約10.6g軽量化しました。
適合【ブレーキ】(マグネットブレーキ)Microcast Spool AMB1520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Brake AMB1520PE Microcast Spool AMB1540R:Microcast Brake AMB1540 、(遠心ブレーキ) Microcast Spool AMB1520R/1540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ ※いずれも純正の2ポイントブレーキ装着可能適合機種150Plus / 1500C / 1500C IAR / 1600C IAR / 1601C IARなど OLD(非IAR)モデル※1500CA Limitedには適合しません材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB1520R:約5.2 Microcast Spool AMB1540R:約5.2溝深さ(mm)Microcast Spool AMB1520R:2.0 Microcast Spool AMB1540R:4.0糸巻量Microcast Spool AMB1520R:PE0.6 -100m Microcast Spool AMB1540R:PE0.8 -130m