カテゴリ

  • 作業工具(139)
  • 機構部品(61)
  • 測定用品(44)
  • 物流用品(41)
  • 保管用品(34)
  • 研磨材(32)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 切削工具(30)
  • 空調・電設資材(29)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 電動工具(25)
  • 事務用品(22)
  • メカニカル部品(20)
  • 溶接用品(18)
  • 建築金物(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • オフィス家具(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 電気材料(12)
  • 安全標識(12)
  • 制御機器(11)
  • 安全用品(11)
  • 安全保護具(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 照明(9)
  • テープ(8)
  • 作業服(8)
  • 清掃用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 厨房用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 塗料(4)
  • 家電(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 空圧工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • カー用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(55)
  • メディアカバーマーケット(16,568)
  • オカムラ(岡村製作所)(11,289)
  • SMC(6,703)
  • MAZDA(マツダ)(3,393)
  • ホンダ(3,116)
  • 三木プーリ(2,791)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,040)
  • ニッサン(1,771)
  • (1,416)
  • CKD(1,138)
  • イトーキ(1,127)
  • Panasonic(パナソニック)(933)
  • Kawasaki(762)
  • BIGM(丸山製作所)(750)
  • IKO(日本トムソン)(734)
  • スズキ(715)
  • 大阪魂(488)
  • 三菱電機(411)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h3」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
826件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイングフック(粘着付) エスコスイングフック(粘着付)エスコ
350税込385
1個(2個)
当日出荷
フック可動域は360°回転、180°スイング可能 アーム部はサビにくいステンレス製。
仕様●材質:ABS樹脂・ステンレス304・ポリエチレン●フック開口幅:7mm●耐荷重:3kg●面サイズ(W×H):40×60mm●入数:2個アズワン品番65-2163-77
平ワッシャー エスコ平ワッシャーエスコ(1件のレビュー)
1,260税込1,386
1セット(100個)
当日出荷
エスコ品番EA949HM-3H材質/仕上(鉄/ユニクローム)種類平ワッシャーねじの呼び3/8インチ
450mm フレキアーム付 両端クリップ エスコ450mm フレキアーム付 両端クリップエスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
アーム部分の強度が増したことにより、A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。 メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。 いろんな場所に挟んで使用できます。 片方のクリップ部をお好みの箇所に設置していただき、反対側のクリップタイプでお好きなものをはさんで固定できます。 店舗のPOPをはさんだり、作業用時の書類を挟んでおいたりと様々な使い方ができます。 デスクワーク時の事務用品としてもご利用可能です。 確認用の書類をはさんだりすることで両手が自由に使えますので、作業場でもご使用することができます。
仕様●型番:CLW3●アーム部耐久重量:930g●クリップ引っ張り強度:3kg●クリップくわえ幅:15~25mm●アーム長:450mm●本体サイズ:65(W)×110(D)×590(H)mm●本体重量:500gアズワン品番68-1820-49
デジタル照度計(気温測定機能付) エスコデジタル照度計(気温測定機能付)エスコ
6,310税込6,941
1個
当日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間アズワン品番65-2167-42
3.0kg コーンウエイト(ゴム製) エスコ3.0kg コーンウエイト(ゴム製)エスコ
1,330税込1,463
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本) エスコ250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本)エスコ(2件のレビュー)
945税込1,040
1セット(3本)
当日出荷
高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。
エスコ品番EA913BC-220寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
0.72m/3段 踏台 スチール製 エスコ0.72m/3段 踏台 スチール製エスコ
6,940税込7,634
1個
8日以内出荷
仕様●天板高さ(m):0.72●全高(m):0.93●段数:3●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:490×105×1050●設置寸法(W)×(D)mm:490×660●重量(kg):6.6●天板サイズ:380(W)×260(D)mm●材質:スチール●最大使用荷重:100kgアズワン品番65-5658-57
トレー&クリップボードラック エスコトレー&クリップボードラックエスコ
79,400税込87,340
1台
当日出荷
適合トレー・・・EA661CA11~28 キャスター…EA661CD-110 トレー別売です。 フック、ホルダー、トレーは別売です。 別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3~-75EA661CF-3~-50EA661CG-12~-24EA661CH-1~-6EA661CV-25・-26アズワン品番65-2166-26
机上ラック エスコ机上ラックエスコ
15,200税込16,720
1台
当日出荷から翌日出荷
2段タイプのハイラックでオフィス空間を有効に使えます。 スライド可動式サポーター付
材質本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂
飛沫感染防止パーテーション(側面取付用) エスコ飛沫感染防止パーテーション(側面取付用)エスコ
12,000税込13,200
1台
当日出荷
奥行き取付位置は調節可能 より効果的な飛沫飛散対策が可能です。 カウンター奥行きに合わせてパネル取付位置が調整可能です。 店舗のカウンター席や受付等での側面への飛沫飛散対策に。 天板厚みが18~50mmの机等に取付けが可能です。
仕様●サイズ(W×H)mm:600×600●重量(kg):1.9●材質:パネル:アクリル、ベース:スチール(粉体塗装)、スペーサー:MDF●板厚み:3mm●付属品:スペーサー1個アズワン品番65-2289-44
3倍尺(アルミ製) エスコ3倍尺(アルミ製)エスコ
6,510税込7,161
1本
当日出荷
ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。 3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。 突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。 大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。 伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。 ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。 裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。 大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
74,980税込82,478特価
1台
当日出荷
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
3段 ラック棚(折畳式) エスコ3段 ラック棚(折畳式)エスコ
44,000税込48,400
1台
当日出荷
折りたたみ式 棚を100mmピッチで可変できます。
仕様●サイズ(mm):814×380×1005(H)●重量(kg):12●耐荷重(kg):30/段●棚板:3●収納サイズ(mm):814×60×1176●仕上げ:エポキシメラミン焼付塗装●材質:スチールアズワン品番65-2297-04
強力すだれ用フック (接着剤取付) エスコ強力すだれ用フック (接着剤取付)エスコ(2件のレビュー)
1,190税込1,309
1セット(2個)
当日出荷
耐熱・耐水仕様 屋外で使用できます。 金属・コンクリート・タイルに強力接着剤でガッチリ取付け 釘の打てなかった素材の壁面にもカンタン取付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:約40×21×53●材質:本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、接着剤:化学反応形接着剤(種類)・シアノアクリレート(成分)●耐荷重:3kg(2個使用時)※取付け場所や材質により多少変わりますアズワン品番65-2284-35
飛沫感染防止パーテーション(大窓付) エスコ飛沫感染防止パーテーション(大窓付)エスコ
14,600税込16,060
1セット
当日出荷
大開口タイプ テーブル・カウンター用 開口が大きく受け渡しが簡単! 咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に! 置くだけで簡単に設置!
仕様●サイズ(W×D×H)mm:900×200×600●重量(kg):1.74●材質:アクリルキャスト板●厚み:3mm●窓部サイズ:400(W)×200(H)mmアズワン品番65-2289-29
飛沫感染防止パーテーション エスコ飛沫感染防止パーテーションエスコ
13,000税込14,300
1台
当日出荷から7日以内出荷
EA954EA-65(別売り)を組み合わせることで、横からの飛沫にも対応します。 開口部を3段階の高さ(0・5・15cm)に調節ができ、書類や段ボールの受け渡しなど、状況に合わせて飛沫飛散対策を施せます。
AC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付 エスコAC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付エスコ
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷
仕様●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:AC6600V●警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約70cm(参考値)●注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約140cm(参考値)●音量:発音部から20cmの位置で50dB以上●光量:8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる●警告方法:ブザー発音/LED発光●対象電線:配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧●動作保証温湿度範囲:-10℃~40℃●耐電圧:AC20kVで1分●電源:CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)●サイズ:70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm●重量(g):約60●架空配電線用●AC6.6kVの高圧充電部の検知対応●高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告●接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報●自己故障診断機能●防塵防水等級IP54相当●CEマーク(IEC61326)適合●ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知アズワン品番65-9272-26
シュリンク包装セット エスコシュリンク包装セットエスコ
37,600税込41,360
1セット
当日出荷
溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断アズワン品番65-2113-59取扱説明書(1.96MB)
デジタルスケール エスコデジタルスケールエスコ
6,000税込6,600
1個
当日出荷
郵便料金表シール付 ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付 2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B)) 大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付 特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる
仕様●電源:アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)MicroUSB(ケーブルは付属していません)●消費電流:20mA(液晶表示板のバックライトON時)4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)●秤量:3kg●最小目盛:1g●サイズ:120(W)×180(D)×37(H)mm●載皿サイズ:119(W)×100(D)mm●重量(g):約370(電池含む)●電池寿命:約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)●安定所要時間:約2秒間アズワン品番65-2167-73
0-100Pa 微差圧計 エスコ0-100Pa 微差圧計エスコ
26,700税込29,370特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA729SA-10A種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
550税込605
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
延長コード エスコ延長コードエスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷
180度スイングプラグ、絶縁カバー(耐トラッキング)付 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 保護被覆コード
仕様●コンセント:2P×3口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:41(W)×21(D)×87(H)mm●重量:421g●カラー:ホワイト●プラグ形状:スイングプラグアズワン品番65-2228-13
900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/黄/3本組) エスコ900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/黄/3本組)エスコ
12,500税込13,750
1セット
当日出荷
セット内容アーチパイプ×3スタンドパイプ×6ポリ台×6ポリ台フタ×6チェーン2.5m×2サイズ(mm):900×255×725(H)(組み立て時)重量:満水時:6.6kg、満砂時:9.8kg、空時:1.35kgチェーン長さ:2.5mチェーン重量:160gカラー:イエロー材質:本体:ポリエチレン、チェーン:ポリエチレン入数:3個入フック付水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。ウォーターウェイトタイプ土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能アズワン品番64-7982-97
ワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズ エスコワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズエスコ
11,800税込12,980
1個
当日出荷
ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。標準イヤーピースに加え、安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピースを付属し。好みの装着スタイルを選択できます。イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×25×60●重量(g):10.3●最大通信距離:約10m●充電時間:約3時間●電池持続時間:通話/(ノイズキャンセリングON)約6.5時間、(ノイズキャンセリングOFF)約7時間 音楽再生/(ノイズキャンセリングON)約11時間、(ノイズキャンセリングOFF)●付属品:充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書、イヤーピース(S/M各1個)、サポート付きイヤーピース((右耳用S/M各1個、左耳用S/M各1個)、フレキシブルイヤーフック2個●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0(Class1)●対応プロファイル(Bluetooth):A2DP、AVRCP、HFP、HSP●防水性能:IPX4●周囲の騒音を低減する受話用アクティブノイズキャンセリング機能を搭載●テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位な通話機能●音声が途切れにくく、安定したワイヤレスに接続●マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続可能●通話がクリアな高音質サウンド●雨や水しぶきを気にせず使える生活防水●左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリーデザインを採用アズワン品番65-9280-15
[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/赤) エスコ[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/赤)エスコ
3,450税込3,795
1個
当日出荷
付属品バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個材質発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800アズワン品番64-7984-29防水性IPX4
ヒートガンセット(軽量型) エスコヒートガンセット(軽量型)エスコ
23,400税込25,740
1組
欠品中
ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケースアズワン品番64-7841-88
M 6 平ワッシャー エスコM 6 平ワッシャーエスコ(1件のレビュー)
150税込165
1個
当日出荷
寸法D(mm)17エスコ品番EA637GP-6材質焼入鋼厚さ(mm)3寸法H(mm)3外径(Φmm)17寸法D1(mm)6.4適合ねじM6
DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機 エスコDC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機エスコ
4,610税込5,071
1個
当日出荷
アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂アズワン品番67-4721-33
パッドアイ(ステンレス製) エスコパッドアイ(ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
当日出荷から翌日出荷
取付ねじ無し
引き出し付机上ラック エスコ引き出し付机上ラックエスコ(1件のレビュー)
16,900税込18,590
1台
当日出荷
スライド可動式サポーター付
材質本体:スチール引出し:再生ポリスチレン樹脂
浅3・深1段 レターケース エスコ浅3・深1段 レターケースエスコ
6,250税込6,875
1台
当日出荷
ツールホルダー(スチール製) エスコツールホルダー(スチール製)エスコ
1,920税込2,112
1個
当日出荷
装着工具:ハンマー、墨つぼ、ミニバール 現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製 ダブルコーティングで着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部 後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えがカンタン着脱式 激しい動きにも横スベリしないスライドストッパー付 セフ後付ホルダー付 ベルトを外さず途中から挿せる後付け式
仕様●サイズ(mm):94×94×82(H)●線径:Φ6mm●材質:スチール●重量:200g●ベルト通し幅:50mm(ベルトサイズ:幅53mm以内、厚み3mm以内)●リング内径:大:Φ50mm、中:Φ25mm、小:Φ20mm●取付け工具重量:3kg以下アズワン品番65-2244-96
テープディスペンサー ハンドル付 エスコテープディスペンサー ハンドル付エスコ
6,300税込6,930
1個
当日出荷
梱包作業で大活躍。金属製だから、いつまでも長持ち。切れ味抜群で重量感があり、片手でラクラク作業ができます。OPP・PP・クラフトテープが使用できます(テープ幅60mmまで)
仕様●型番:TD-2000●適用テープ:幅/60mm以内テープ芯内径/76mm(3")テープ外径/134mm以内●材質:亜鉛ダイキャスト●重量:2.2kg●サイズ:225×82×170(H)mm●直接刃に指が当たらない安全カバー付●持ち運びに便利な取っ手付アズワン品番65-5659-79繰り返し・詰め替え対応
3列10段 パーツキャビネット エスコ3列10段 パーツキャビネットエスコ
42,400税込46,640
1台
当日出荷
仕切板30枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:533×265×937(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:3列10段(引出し数:30個)●引出し耐荷重:10kg●重量:22.7kg●適合仕切板:EA957F-31Aアズワン品番65-2294-94
皮革用スクリュー式ポンチセット エスコ皮革用スクリュー式ポンチセットエスコ
6,910税込7,601
1セット
欠品中
使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。 下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。 厚手の革は複数回あけてください。 革の硬さによってはあけられない場合があります。 ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。 手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレンアズワン品番65-2241-64
チッソガス用調整器 エスコチッソガス用調整器エスコ
69,600税込76,560
1個
翌日出荷
工具箱(スチール製) エスコ工具箱(スチール製)エスコ
7,990税込8,789
1個
翌日出荷
材質スチール
0.69m/3段 踏台 スチール製/ワイド天板 エスコ0.69m/3段 踏台 スチール製/ワイド天板エスコ
7,070税込7,777
1台
翌日出荷
天板には持ち手が付いています。幅広ステップ&ワイド天板
仕様●天板高さ(m):0.69●全高(m):1.22●段数:3●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:520×60×1355●設置寸法(W)×(D)mm:450×730●重量(kg):6.5●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:200mm●天板サイズ:350(W)×305(D)mm●材質:スチールアズワン品番65-3895-18
足場台(アルミ製) エスコ足場台(アルミ製)エスコ
27,100税込29,810
1台
当日出荷から7日以内出荷
軽量でコンパクトな折りたたみ式足場台。 ワイド天板(400mm)
関連キーワード
...