カテゴリ

  • 作業工具(70)
  • 機構部品(44)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 測定用品(14)
  • 研磨材(14)
  • 切削工具(13)
  • 保管用品(12)
  • 安全標識(11)
  • 物流用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • テープ(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 建築金物(6)
  • 事務用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 電動工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(42)
  • メディアカバーマーケット(13,943)
  • オカムラ(岡村製作所)(11,220)
  • (1,416)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,042)
  • CKD(868)
  • BIGM(丸山製作所)(751)
  • Panasonic(パナソニック)(611)
  • 三菱マテリアル(419)
  • ホンダ(412)
  • 大阪魂(383)
  • 三菱電機(374)
  • omron(オムロン)(324)
  • スバル(294)
  • TRUSCO(226)
  • 三木プーリ(195)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(181)
  • トリニティ(174)
  • NAKANO(171)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h3」の検索結果

関連キーワード
300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット[ステンレス] エスコ六角ナット[ステンレス]エスコ
140税込154
1個(10個)
翌日出荷
並目ねじ。
材質ステンレス(SUS316)
ポケットルーペ エスコポケットルーペエスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
携帯用ルーペとして最適です。
用途古希、喜寿、傘寿、米寿、卒寿、白寿、緑寿、退職祝い、長寿祝い、還暦祝い 敬老会 記念品などに
マイクロメーター(デジタル/深型) エスコマイクロメーター(デジタル/深型)エスコ
36,300税込39,930
1個
翌日出荷
外側寸法の測定に。フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定面は超硬チップ付です。防熱カバー付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。
ミックス水性蛍光ペン エスコミックス水性蛍光ペンエスコ
2,200税込2,420
1箱(10本)
翌日出荷
アンダーラインが同時に引けるラインマーカー。異なるインキ色のツインタイプ(コーラルレッド×レッド)。細字は、色褪せにくく、水に流れにくい水性顔料インキを使用。太字のダブルラインの隙間は0.2mmです。
材質軸・キャップ・先栓:PP、チップ:PE、POM全長(mm)137線幅(mm)太:3.4 細:0.4インク色コーラルレッド、レッド
ミックス水性蛍光ペン エスコミックス水性蛍光ペンエスコ
2,200税込2,420
1箱(10本)
翌日出荷
アンダーラインが同時に引けるラインマーカー。異なるインキ色のツインタイプ(ブルー×オレンジ)。細字は、色褪せにくく、水に流れにくい水性顔料インキを使用。オレンジは赤シートで消えます。太字のダブルラインの隙間は0.2mmです。
材質軸・キャップ・先栓:PP、チップ:PE、POM全長(mm)137線幅(mm)太:3.4 細:0.4インク色ブルー、オレンジ
ミックス水性蛍光ペン エスコミックス水性蛍光ペンエスコ
2,200税込2,420
1箱(10本)
翌日出荷
アンダーラインが同時に引けるラインマーカー。異なるインキ色のツインタイプ(グレー×オレンジ)。細字は、色褪せにくく、水に流れにくい水性顔料インキを使用。オレンジは赤シートで消えます。太字のダブルラインの隙間は0.2mmです。
材質軸・キャップ・先栓:PP、チップ:PE、POM全長(mm)137線幅(mm)太:3.4 細:0.4インク色グレー、オレンジ
ミックス水性蛍光ペン エスコミックス水性蛍光ペンエスコ
2,200税込2,420
1箱(10本)
翌日出荷
アンダーラインが同時に引けるラインマーカー。異なるインキ色のツインタイプ(蛍光イエロー×グリーン)。細字は、色褪せにくく、水に流れにくい水性顔料インキを使用。太字のダブルラインの隙間は0.2mmです。
材質軸・キャップ・先栓:PP、チップ:PE、POM全長(mm)137線幅(mm)太:3.4 細:0.4インク色イエロー、グリーン
ポスターパネル エスコポスターパネルエスコ
1,500税込1,650
1枚
翌日出荷
付属品:吊し用ひも(アクリル製)付。フレームをひねって開くだけで簡単出し入れができます。軽量でシンプルなタイプなので、場所を選ばずに使用できます。
グリーンマーク認定
ベーン式風速・風量計 エスコベーン式風速・風量計エスコ
84,000税込92,400
1個(1台)
翌日出荷
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速演算~99,999m/h。伸縮ハンドルΦ16mm(180~820mm)付。モバイルアプリ連携。風速・風量を測定可能なベーン式風速計。中風速域(5~40m/s)では熱線式よりも高精度。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。
用途換気ダクト内の風速風量、吹出口の風速風量
シグナルスリング(JIS 3等級) エスコシグナルスリング(JIS 3等級)エスコ
7,580税込8,338
1本
翌日出荷から8日以内出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
カラー鉄線 エスコカラー鉄線エスコ
1,500税込1,650
1巻
翌日出荷
材質なまし鉄線+ビニール被覆
電気のこぎりセット エスコ電気のこぎりセットエスコ
17,600税込19,360
1セット(1台)
翌日出荷
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ鋼管用Uボルト[ステンレス]エスコ
3,020税込3,322
1個(5個)
翌日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”
[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(ISO)エスコ
1,250税込1,375
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
[HSCO]ポイントタップ(ISO) エスコ[HSCO]ポイントタップ(ISO)エスコ
1,620税込1,782
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
[HSCO]スパイラルタップ(ISO) エスコ[HSCO]スパイラルタップ(ISO)エスコ
3,340税込3,674
1本
翌日出荷
止まり穴用。
材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
ゆるみ止めナイロンナット[ステンレス] エスコゆるみ止めナイロンナット[ステンレス]エスコ
150税込165
1袋(10個)
翌日出荷
並目ねじ。ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304)
F.R.L.ユニット エスコF.R.L.ユニットエスコ
8,980税込9,878
1個(1組)
翌日出荷
容量(mL)オイル:125質量(g)440最高使用圧力(MPa)1方式排出方法:コック式使用温度(℃)5~60圧力調整範囲(MPa)0.049~0.97フィルター5μm面間寸法(mm)240
[差替式]スタビードライバーセット エスコ[差替式]スタビードライバーセットエスコ
7,600税込8,360
1セット
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
AC125V/15A コードリール(アース付) エスコAC125V/15A コードリール(アース付)エスコ
22,600税込24,860
1台
翌日出荷
アース付。ポッキンプラグ付。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。
仕様屋内型質量(kg)7.4黄色コンセント個数4個コンセント定格2P・15A・125V接地付コード長さ(m)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341パイロットランプあり温度センサーなし電線仕様VCT2.0×3心使用環境温度(℃)0~35
フルオロカーボン回収機 エスコフルオロカーボン回収機エスコ
220,000税込242,000
1台
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ寸法(mm)370×260×300質量(kg)11.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100消費電力(W)500真空到達度-0.09Mpa
六角棒レンチセット(ボールポイント付) エスコ六角棒レンチセット(ボールポイント付)エスコ
800税込880
1本
翌日出荷
ボールポイント付。
丸型レジスター(クーラーキャップ専用) エスコ丸型レジスター(クーラーキャップ専用)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
ステンレス網付。レジスターのグリル部は容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、グリル部を取りはずして下さい。クーラーキャップ兼用タイプ。
材質ABS樹脂シルバーホワイト有効換気面積(cm2)27適合パイプ内径(Φmm)100
封印用鉛タグ エスコ封印用鉛タグエスコ
7,380税込8,118
1袋(100個)
翌日出荷
材質寸法(mm)鉛タグ:12.7入数(個)100通し穴径(Φmm)2
アクリル角棒 エスコアクリル角棒エスコ
1,440税込1,584
1本
当日出荷から翌日出荷
角棒
材質アクリル透明
450x355mmワンタッチ取付標識(トラ色) エスコ450x355mmワンタッチ取付標識(トラ色)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
A3用紙を袋に入れて単管にセットするだけで簡単に標識がつくれます。 表示変更がしやすい設計です。
材質本体:ABS樹脂、 袋:オレフィンビニール(穴上2)寸法(mm)本体:58×500×58、袋:355×450黄/黒
450x355mmワンタッチ取付標識(黄色) エスコ450x355mmワンタッチ取付標識(黄色)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
A3用紙を袋に入れて単管にセットするだけで簡単に標識がつくれます。 表示変更がしやすい設計です。
材質本体:ABS樹脂、 袋:オレフィンビニール(穴上2)寸法(mm)本体:58×500×58、袋:355×450
450x355mmワンタッチ取付標識(赤色) エスコ450x355mmワンタッチ取付標識(赤色)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
A3用紙を袋に入れて単管にセットするだけで簡単に標識がつくれます。 表示変更がしやすい設計です。
材質本体:ABS樹脂、 袋:オレフィンビニール(穴上2)寸法(mm)本体:58×500×58、袋:355×450
270x230x270mmツールバッグ エスコ270x230x270mmツールバッグエスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
材質(本体)高品質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×230×270外寸法・幅(mm)270外寸法・高さ(mm)270外寸法・奥行(mm)230
270x230x270mmツールバッグ エスコ270x230x270mmツールバッグエスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
材質(本体)高品質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×230×270外寸法・幅(mm)270外寸法・高さ(mm)270外寸法・奥行(mm)230
直径250x255mmツールバッグ エスコ直径250x255mmツールバッグエスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
仕様強度面・防水面にも優れたコーティング加工に仕上げています。材質高品質ポリエステルサイズ(mm)直径250×255(H)
直径250x255mmツールバッグ エスコ直径250x255mmツールバッグエスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
仕様強度面・防水面にも優れたコーティング加工に仕上げています。材質(本体)高品質ポリエステルサイズ(mm)直径250×255(H)
[EA899KH-2B用]フィルター(4枚) エスコ[EA899KH-2B用]フィルター(4枚)エスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
仕様EA899KH-2A(旧)、-2B用替紙パック
200x220mmマウスパッド(静電気除去) エスコ200x220mmマウスパッド(静電気除去)エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
材質表面:銀繊維、ポリエステル、 裏面:天然ゴム仕様レーザー式、光学式、ボール式マウス対応サイズ200(W)×220(D)×3(H)mm
-40/+200℃防水型デジタル温度計 エスコ-40/+200℃防水型デジタル温度計エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
仕様簡易ストップウォッチ機能で、温度と経過時間の変化が同時に見られます(秒単位)サイズ本体:55(W)×55(D)×178(H)mm、 センサー:直径3×130mm電源CR2450電池×1個(付属)測定範囲(℃)‐40/220精度±1℃(‐9.9/+99.9℃) ±2℃または1.5%rdgの大きい方(上記以外)分解能0.1℃機能データメモリー(99メモリー)、 簡易ストップウォッチ(99分59秒)防水性IPX7準拠
3/4”sqソケットレンチセット エスコ3/4”sqソケットレンチセットエスコ
177,200税込194,920
1個
翌日出荷
セット商品数17点差込角(inch)3/4仕様伸縮型サービスミラーLED170×40×35mmトレー寸法(mm)530×350×90(H)mm
38mmラチェット式クランプ エスコ38mmラチェット式クランプエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル
最大開口(mm)38材質樹脂(ガラス繊維入)全長(mm)125レバーの種類クイックリリースレバー口深(mm)44
32A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ32A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-32S
Rc 1 "x Rc1・1/4" 砲金ブッシング エスコRc 1 "x Rc1・1/4" 砲金ブッシングエスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA432NH-30
R 3/8" ミニボールバルブ エスコR 3/8" ミニボールバルブエスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AH-3バルブ種類ボールバルブ