カテゴリ
- 保管用品(4)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 事務用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- 雅(35)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(32)
- ハリケーン(30)
- ニッセイ(11)
- 旭精工(10)
- FYH(日本ピローブロック)(10)
- リヒトラブ(6)
- 共栄プラスチック(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 不二貿易(5)
- イスカル(4)
- エレコム(4)
- コーセル(4)
- ナカバヤシ(4)
- 三菱電機(4)
- SUGICO(スギコ)(3)
- テラモト(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「h306」の検索結果
特価

ミックス水性蛍光ペン
エスコ¥2,200税込¥2,4201箱(10本)翌日出荷アンダーラインが同時に引けるラインマーカー。異なるインキ色のツインタイプ(グレー×オレンジ)。細字は、色褪せにくく、水に流れにくい水性顔料インキを使用。オレンジは赤シートで消えます。太字のダブルラインの隙間は0.2mmです。材質軸・キャップ・先栓:PP、チップ:PE、POM全長(mm)137線幅(mm)太:3.4 細:0.4インク色グレー、オレンジ
ツールボックス
エスコ¥7,690税込¥8,4591個翌日出荷脱着ボックス(306×135×116(H)mm)×2個 開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチメタル仕様のロックホールウォーターシールIP65防塵・防水設計厚さ4mmの堅牢設計密閉性や耐久性に優れたスタンダードタイプ3WAYハンドル材質プラスチック質量(kg)4.4耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×375×178
306x486x138mm/11.0L ドライボックス
エスコ¥5,000税込¥5,5001個翌日出荷シリコンゴムでしっかり密閉できます。 同じ品番同士及び、-72と-73は積み重ねて収納できます。 2段重ねると、-73と同じ高さになります。 湿度計付で保存状態が一目で分かります。 中身の見えるクリアボディ。仕様乾燥剤、湿度計付エスコ品番EA508TC-72材質本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計容量(L)11外寸(mm)306×486×138(H)本体質量(kg)1.12内寸(mm)251×403×100(H)
649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(赤/蓋付)
エスコ¥7,000税込¥7,7001個翌日出荷ふた付き。側面から中身が確認できます。 ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。 持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。 短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。 積み重ね可能。エスコ品番EA506AA-162材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×405×306外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)439スタッキング可フタの有無あり
306x254x 85mm シスボックス(黒)
エスコ¥830税込¥9131個翌日出荷タイトルシール、連結ビス付。エスコ品番EA954TD-15材質ポリプロピレン色黒サイズA4タイプタテ型規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×254×306グリーン購入法適合
649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(青/蓋付)
エスコ¥7,000税込¥7,7001個翌日出荷ふた付き。側面から中身が確認できます。 ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。 持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。 短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。 積み重ね可能。エスコ品番EA506AA-161材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×405×306外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)439スタッキング可フタの有無あり![[127サイズ]押しスプリングセット(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50665238-180222-02.jpg)
[127サイズ]押しスプリングセット(ステンレス製)
エスコ¥26,800税込¥29,4801個翌日出荷127サイズのスプリングが各2個ずつバインダーにファイリングされたスプリングセットです。仕様全127種類(各2個入り)、バインダー付(グレー)エスコ品番EA952SFセット内容EA952SF-1~-208(外径2/10mm)材質SUS304質量(g)約973寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バインダー)243×65×306端末クローズドエンド巻方向右![[172サイズ]引きスプリングセット(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50668887-180222-02.jpg)
[172サイズ]引きスプリングセット(ステンレス製)
エスコ¥32,000税込¥35,2001個翌日出荷172サイズのスプリングが各2個ずつバインダーにファイリングされたスプリングセットです。仕様全172種類(各2個入り)、バインダー付(グレー)エスコ品番EA952SGセット内容EA952SG-1~-212(外径2~10mm)材質SUS304質量(g)約1632寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バインダー)243×100×306フック形状逆丸フックフック対方角180°巻方向右
高圧洗浄機(静音タイプ)
エスコ¥104,000税込¥114,4001台翌日出荷クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現。体感音で動作音を50%カット(10dB減)。用途自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナーT7Plus、本体側カップリング寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)質量(kg)13.7電源(V)100モーター出力(kW)1.4電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)12使用時間(時間)1最大吐出量(L/h)430





![# 6x89mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017598-170327-02.jpg)







![[127サイズ]押しスプリングセット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50665238-180222-02.jpg)
![[172サイズ]引きスプリングセット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50668887-180222-02.jpg)