カテゴリ

  • オフィス家具(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ハリケーン(42)
  • 三木プーリ(30)
  • キャンブロ(20)
  • エレコム(17)
  • 福井クラフト(17)
  • FYH(日本ピローブロック)(13)
  • 旭精工(11)
  • タンガロイ(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
  • コクヨ(10)
  • EBM(江部松商事)(10)
  • イトーキ(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • TRUST(トラスト)[厨房用品](8)
  • フォレストリンク(8)
  • イスカル(7)
  • カネテック(6)
  • サンコー(三甲)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h308」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/21本) エスコM3 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/21本)エスコ
250税込275
1パック(21本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)8頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-308
0.8mmx 20m ステンレス線(硬質) エスコ0.8mmx 20m ステンレス線(硬質)エスコ
1,720税込1,892
1巻
当日出荷
材質SUS304硬質質量(g)80線径(Φmm)0.8アズワン品番64-7965-80
# 8x89mm  [TORQ-SET]ドライバービット エスコ# 8x89mm [TORQ-SET]ドライバービットエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GH-308両頭機能片頭
ビットソケット (INHEX) エスコビットソケット (INHEX)エスコ
170税込187
1個
翌日出荷
3x0.3mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.3mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.3材質SUS304エスコ品番EA952SH-308内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.03許容変位置(deg)108自由角度(°)135
深溝玉軸受 エスコ深溝玉軸受エスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷から4日以内出荷
接触形・両側ゴムシール付き。
材質高炭素クロム軸受鋼
軽量脚立 アルミ製 EA903ACシリーズ エスコ軽量脚立 アルミ製 EA903ACシリーズエスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
アルミ合金製、プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!※専用脚立の為、はしごになりません。
Φ220x308mm 取手付深型タンク(ステンレス製) エスコΦ220x308mm 取手付深型タンク(ステンレス製)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)Φ220×308(H)容量(L)11板厚(mm)0.7アズワン品番64-7861-80
保存容器 EA508TGシリーズ エスコ保存容器 EA508TGシリーズエスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
610x340x308mm洗濯ハンガー(ステンレス製) エスコ610x340x308mm洗濯ハンガー(ステンレス製)エスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
仕様360°回転式ネック材質ステンレスサイズ610(W)×340(D)×308(H)mm
マガジンスタンド エスコマガジンスタンドエスコ
55,500税込61,050
1台
翌日出荷
垂直型。
仕様1列10段材質フレーム:アルミ(アルマイト仕上) ケース:PS樹脂成型品質量(kg)9.6クリアブルー車輪径(Φmm)50キャスター自在×4(ストッパー付)材質(キャスター)ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×456×1556収納数1ポケットA4判22mm厚グリーンマーク認定
パーツトレー (深型/ステンレス製) エスコパーツトレー (深型/ステンレス製)エスコ
5,350税込5,885
1セット
翌日出荷
耐食性に優れた鋼材を使用しています。RoHS2対応品。
仕様ふた付き材質ステンレス (SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
900x500x1030mm/3段 キャビネット エスコ900x500x1030mm/3段 キャビネットエスコ
120,900税込132,990
1個
翌日出荷
耐荷重(kg/段)50付属品仕切板6枚エスコ品番EA954DK-31質量(kg)57.9高さ(mm)1030段数3棚段数3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1030内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)823×402×304(最上段のみ308)使用場所下置専用グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1030
卓上型アンプ エスコ卓上型アンプエスコ
68,900税込75,790
1台(1台)
8日以内出荷
最大6本のマイクロホンを同時に使用できます。入力感度及びインピーダンス。マイク1:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク2:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク3:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン1:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク4:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン2:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク5:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。テープ:-22dBV10kΩ不平衡。マイク6:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。CD:-16dBV10kΩ不平衡。アンプ:0dBV600Ω不平衡。【付き帯機能】非常制御:非常用放送設備からの信号により非常時に本機の電源を「切」にできる。(制御可能電流DC24V 10mA)電源起動:無電圧メイク接点制御方式により本機の電源制御が可(制御可能電流DC24V 10mA)オートフェーダー機能:マイク1からの信号でテープ、CDの音量を減衰、減衰量調節器付き(減衰量:最大30dB)
仕様ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡、録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡、ひずみ率(kHz):1%以下 (ライン1 1 定格出力時)、音質調節:低音:100Hzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、 高音:10kHzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、スピーカー回線選択:2回線LED表示質量(kg)7.6出力(W)60使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)AC100 50/60Hz出力ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡/録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×308×99機能信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、音質調節:低音 100Hzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付/高音 10kHzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付周波数特性50Hz~20kHz (偏差±3dB)動作表示電源表示灯:LED (緑)、回線選択:緑×2 5ポイントレベルメーター:LED (緑×3、黄×1、赤×1)スピーカー回線選択:2回線LED表示サイズ(mm)430 (W)×308 (D)×99 (H)波形ひずみ率(%)1以下(ライン1 1 定格出力時)