カテゴリ
- 保管用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- ホンダ(101)
- YAMAHA(ヤマハ)(46)
- テラモト(33)
- SMC(17)
- コクヨ(17)
- アイリスオーヤマ(15)
- FYH(日本ピローブロック)(14)
- 旭精工(13)
- MAZDA(マツダ)(13)
- ニッサン(13)
- FPC(12)
- 生興(9)
- DNライティング(8)
- イスカル(7)
- サンコー(三甲)(7)
- 三菱電機(7)
- 貝印(6)
- キングジム(6)
- ブランドをもっと見る
「h312」の検索結果
特価

3x0.3mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-312材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.02許容変位置(deg)135自由角度(°)180
アルミトランクケース
エスコ(3件のレビュー)¥8,080税込¥8,8881個当日出荷3mm厚硬質ウレタン貼り。中仕切ナシエスコ品番EA112AS材質アルミ寸法(mm)内寸:290(W)×160(D)×220(H)外寸:312(W)×185(D)×230(H)質量(kg)2高さ(mm)上蓋高さ:40材質(本体)アルミ外寸法・高さ(mm)上蓋高さ:40鍵鍵付
291x330x 605mm/12段 キャビネット(トレー型)
エスコ¥15,700税込¥17,2701台当日出荷仕様浅型12段浅型12段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。アジャスター付材質本体:スチール引出:スチロール樹脂レール:ポリプロピレン質量(kg)7.8色ホワイト耐荷重(kg)全体:22引出:1/1段天板:10引出し内寸法(mm)239×312×38(H)本体外形寸法(mm)291×330×605(H)
291x330x 874mm/18段 キャビネット(トレー型)
エスコ¥19,600税込¥21,5601台当日出荷仕様浅型18段浅型18段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。アジャスター付材質本体:スチール引出:スチロール樹脂レール:ポリプロピレン質量(kg)11.5色ホワイト耐荷重(kg)全体:28引出:1/1段天板:10引出し内寸法(mm)239×312×38(H)本体外形寸法(mm)291×330×874(H)
ミストファン (水道直結型)
エスコ¥42,600税込¥46,8601台(1台)翌日出荷吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。材質本体:ポリプロピレン質量(kg)4.7電源(V)AC100コード長さ(m)2.15ホース長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)140消費電流(A)1.4回転数950・1100・1300(rpm)サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H)最大風量(CFM)350
AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター
エスコ¥24,500税込¥26,9501台翌日出荷体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ。【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整
エアーホースリール(自動巻取/ソフトホース)
エスコ¥37,600~税込¥41,360~1台翌日出荷から7日以内出荷簡単メンテナンス!ホース交換が自分で簡単にできるエアーホースリール(取付型)。巻きグセ跳ね上がりの少ないソフトホース仕様。ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かるラチェット式ストッパー。必要な長さで作業ができ、少し引き出せばラチェットが外れ巻き取れます。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付きで作業しやすく、固定も可能です。ガイドローラー使用により引き出しがスムーズ。巻き込み防止ゴムストッパー付きで、ネジを緩めて位置調整ができます。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース(ソフトホース仕様)。反発弾性・耐摩耗性に加え、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。ワンタッチロータリーカプラー。取り付けて左に回すだけで簡単ロック!抜けにくく、確実にカプラの取り付けが行えます。ホース引き出し用ヒモ(2m)付で、安全な引出しが可能です。材質ホース:編糸補強1Bブレード入、ソフトエラストマー樹脂使用圧力(MPa)1.5(15kgf/cm2)接続部ねじ【本体】一次側:雄ネジ(G3/8”)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×121×388ホース長さ(m)10
312x470x184mm パーツトレー(重ね置型・赤/ 8個)
エスコ¥18,900税込¥20,7901個翌日出荷積み重ね可能です。 ネームカード差し付(差し込み用のカードはご自身でご用意下さい)エスコ品番EA661CJ-10材質高衝撃性プラスチック色赤外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×470×184特性耐薬品性
312x470x184mm パーツトレー(重ね置型・青/ 8個)
エスコ¥20,200税込¥22,2201個翌日出荷積み重ね可能です。 ネームカード差し付(差し込み用のカードはご自身でご用意下さい)エスコ品番EA661CJ-20材質高衝撃性プラスチック色青外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×470×184特性耐薬品性
312x470x184mm パーツトレー(重ね置型/赤)
エスコ¥2,490税込¥2,7391個翌日出荷同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。 ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)エスコ品番EA661CJ-5材質高衝撃性プラスチック色赤質量(g)740外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×470×184内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×430×175(112)特性耐薬品性
312x470x184mm パーツトレー(重ね置型/青)
エスコ¥2,670税込¥2,9371個翌日出荷同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。 ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)エスコ品番EA661CJ-15材質高衝撃性プラスチック色青質量(g)740外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×470×184内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×430×175(112)特性耐薬品性
エアーホースリール(自動巻取)
エスコ¥49,500税込¥54,4501個翌日出荷エスコ品番EA124BK-8.5A質量(kg)4.2取付金具(二次側)ワンタッチカプラーソケット取付金具(一次側)G(PF)3/8”材質(ホース)ポリウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×121×388ホース内径(Φmm)8.5ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)12
ベンチ 背無/グレー EA956XEシリーズ
エスコ¥33,200税込¥36,5201個翌日出荷シックな空間に適したモノトーンカラーの樹脂製ベンチです。サビに強いステンレス製の脚もアクセントとしてデザイン性を高めています。屋外・屋内を問わず使用できるので、洗練された空間作りにお役たていただけます。
エアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付) EA124BKシリーズ
エスコ¥59,000税込¥64,9001台8日以内出荷。壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。