カテゴリ
- 保管用品(13)
- 清掃用品(13)
- 事務用品(9)
- 科学研究・開発用品(5)
- オフィス家具(4)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- 作業工具(3)
- 厨房用品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- ホンダ(84)
- パール金属(66)
- SMC(65)
- メディアカバーマーケット(48)
- 三菱電機(44)
- YAMAHA(ヤマハ)(34)
- ニッセイ(32)
- ニッサン(32)
- EBM(江部松商事)(28)
- LION (ライオン事務器)(26)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- cotta(17)
- TRUSCO(16)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- RYOCO(菱高精機)(16)
- ヤマニパッケージ(16)
- 近藤製作所(15)
- 旭精工(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(1)
「h315」の検索結果
特価

M3 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(15本)当日出荷エスコ品番EA949NH-315材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M3頭部形状トラス頭
3x0.4mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-315材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.15許容変位置(deg)43自由角度(°)180
M20/呼22/315mm Tスロットボルト
エスコ¥6,320税込¥6,9521個翌日出荷エスコ品番EA637FH-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法D(mm)14寸法B(mm)190寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
A4 ファイルスタンド
エスコ¥600税込¥6601個当日出荷A4判 パンフレットやカタログの整理に便利な薄型タイプです。仕様●サイズ(W×D×H)mm:315×24×223●カラー:クリア●材質:ポリプロピレン樹脂製![[折りたたみ式]保温・保冷コンテナ(ふた付/発泡PP) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50420344-230228-02.jpg)
[折りたたみ式]保温・保冷コンテナ(ふた付/発泡PP)
エスコ(1件のレビュー)¥8,380~税込¥9,218~1個ほか当日出荷から翌日出荷密閉性を高めた設計で、保温・保冷効果に優れます。 曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。 各パーツ間の隙間が少なく、高い保冷性能を有します。 内底面は冷気の通りやすい波型形状を採用。結露した水に内容物が濡れ難くなる効果もあります。材質EPP(発泡ポリプロピレン)寸法(mm)使用時:600×400×253、収納時:600×400×115色ブラック容量(L)38全高(mm)【折りたたみ時】115有効内寸(mm)550×315×191(H)内寸法(mm)550×350×199(H)外寸(mm)600×400×253(H)最大圧縮荷重(kN)4.70(479kgf)
ツールボックス
エスコ¥8,850税込¥9,7351個翌日出荷IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。トップカバーパーツ収納。キャリートレー:315×280×65(H)mm(外形)。30.3Lの大容量収納。ワイドハンドルで持ち運びも快適。
ツールボックス
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
乾電池セット
エスコ¥14,800税込¥16,2801セット当日出荷セット内容:単1エボルタ乾電池×12本、単2エボルタ乾電池×12本、単3エボルタ乾電池×40本、単4エボルタ乾電池×24本、中皿付クリアケース。常備用、防災用としての乾電池ボックスセットです。乾電池の使用推奨期限は10年です。ケース寸法(mm)外寸:347×167×119(H)、内寸:315×122×65(H)材質(ケース)高耐衝撃性コーポリマー
T型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズ
エスコ¥320~税込¥352~1個翌日出荷から4日以内出荷横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。材質SUS430寸法t(mm)0.6寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
スライドホルダー(マグネット付/5枚)
エスコ¥3,140税込¥3,4541セット(5枚)翌日出荷マグネット付。壁面に掲示したまま記入できます。清掃・安全衛生管理のチェックシート掲示や工場・倉庫などでの管理表の掲示に最適。A4サイズの用紙がスライドで差し込めます。用紙の四隅を固定するので折れずに掲示可能。用紙は2~3枚程度を一度にはさめます。裏面のマグネットでスチール面に設置できます。四隅の取り付け用の穴をフックに掛けて掲示することもできます。はさんだ用紙をしっかり固定でき、縦向きでも横向きでも使用可能です。材質再生PET・ゴム磁石質量(g)96.6規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×2 (折り曲げ部分:20)用紙寸法(mm)297×210
18L バケツ(スチール製/5個)
エスコ¥9,720税込¥10,6921個翌日出荷さびに強く、長持ちします。エスコ品番EA991PD-8材質亜鉛鉄板形状丸形容量(L)18寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×295商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ハンドル付ダストボックス
エスコ¥4,530~税込¥4,983~1個翌日出荷ハンドル付きで、開閉がしやすい。安心のロック付き。フタとハンドル、ロックが一体で屋外での分別に最適。ゴミ袋止め付。材質ポリプロピレン色グレー
1.8kg/315x9.6mm フックアンカー(ステンレス製)
エスコ¥13,500税込¥14,8501本翌日出荷耐食性に優れ、小型船舶に最適です材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)266×315(H)質量(kg)1.8
656x456x326mm/77.2L コンテナ(OD/フタ付)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷積み重ね可能。 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置してあります。 格子状のリブにより、油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。セット内容本体、フタ材質ポリプロピレン寸法(mm)本体:外寸:656×456×326(H)、内寸:610×410×315(H)、有効内寸:600×400×304(H)コンテナ種類ベタ目
15L バケツ(スチール製/5個)
エスコ¥8,810税込¥9,6911個翌日出荷さびに強く、長持ちします。エスコ品番EA991PD-7材質亜鉛鉄板形状丸形寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×278商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
315x225x135mm 手提げ金庫
エスコ¥19,000税込¥20,9001個翌日出荷硬貨トレーと紙幣トレーのダブルトレータイプ。 硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。 ダブルロック方式(テンキー式電子ロックキー・シリンダー錠)。 暗証番号は簡単な操作で変更可能です。付属品硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個エスコ品番EA961KA-42材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS(再生材65.3%使用)質量(kg)3.1規格B5電源単4電池×4本(別売)収納サイズB5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×135内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×185×100施錠方法テンキー式電子ロックキー、シリンダー錠グリーン購入法適合
370x315x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷仕様取手あり材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×315×150メッシュ5線径(mm)0.75目開き(mm)4.33
15L バケツ(口付/ステンレス製)
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷仕様満杯時容量:17.4L材質ステンレス(18-8)形状丸形内径(Φ×Hmm)315×260(H)特性注ぎ口付繰り返し・詰め替え対応
クリーニングガン
エスコ¥21,400税込¥23,5401個翌日出荷油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。用途上塗り前の洗浄、乾燥。細部隙間の洗浄、乾燥。板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥エスコ品番EA122CB寸法(mm)315(H)×300(L)材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)720穴径(Φmm)5タンク容量(L)1使用圧力(MPa)0.34吐出し空気量(L/min)210ノズル長(mm)120取付ねじ1/4inchPFノズル口径(Φmm)5所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250噴出量(mL/min)500
15L 口付バケツ・ふた付き(ステンレス製)
エスコ¥24,500税込¥26,9501個翌日出荷注ぎ口付。セット内容バケツ本体、蓋材質ステンレス(18-8)形状丸形寸法(mm)本体:Φ315×260(H)、蓋:385(W)×Φ338×18(H)特性注ぎ口付取手丸棒繰り返し・詰め替え対応
防湿保管庫
エスコ¥38,700~税込¥42,570~1個翌日出荷から3日以内出荷設定湿度:30~50%※中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です。カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。温湿度装備、庫内の温度と湿度が計れます。除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します。キャビネットはスチール製、粉体塗装仕上げ。前面ガラスは強化ガラスを採用。
35ton/210-380mm トラックジャッキ(エアー式)
エスコ¥183,600税込¥201,9601台翌日出荷補助ねじ付で高さの微調整ができます。仕様付属アダプター:15mm、70mm幅(mm)210寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H)質量(kg)45能力(t)35ハンドル長さ(mm)1225最低高さ(mm)210使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0最大揚高(mm)380
25ton/210-405mm トラックジャッキ(エアー式)
エスコ¥178,900税込¥196,7901台翌日出荷補助ねじ付で高さの微調整ができます。仕様付属アダプター:15mm、60mm幅(mm)210寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H)質量(kg)43能力(t)25ハンドル長さ(mm)1225最低高さ(mm)210使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0最大揚高(mm)405
18L バケツ(スチール製)
エスコ(1件のレビュー)¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷さびに強く、長持ちします。エスコ品番EA991PD-8S材質亜鉛鉄板形状丸形寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×295商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
15.0L ポリバケツ(5個)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷食品や飲み水の保存にも安心です。エスコ品番EA991PE-15材質ポリエチレン形状丸形容量(L)15寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×285特性目盛付き商品タイプ本体フタの有無別売繰り返し・詰め替え対応
アタッシュケース(フォーム入) EA506KAシリーズ
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷フォーム付。EA950AC-60B用ケース。サクションリフターをしっかり保護する専用ケース。仕様●サイズ(mm):340×270×130(H)●内寸:約315(W)×235(D)×75(H)mm (フォーム含まず)●重量(kg):0.7●材質:プラスチック
500x830mm/250kg テーブルリフト
エスコ¥114,300税込¥125,7301個翌日出荷仕様油圧式エスコ品番EA520X-2寸法B(mm)500寸法C(mm)1010ハンドル高さ(mm)1100寸法H1(mm)315~910寸法W1(mm)830寸法W2(mm)500
240x270x315mm 溶接面
エスコ¥1,470税込¥1,6171個翌日出荷アーク溶接時の目・顔の保護に最適です。仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-463●レンズサイズ:97(W)×42(H)mm●遮光度:#11●重量:442g●本体サイズ:240(W)×270(D)×315(H)mm●付属品:カバー・フィルタープレート遮光(#11)●材質:PP●遮光プレート(オプション):EA800PW-5~10、-12、-13










![[折りたたみ式]保温・保冷コンテナ(ふた付/発泡PP) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50420344-230228-02.jpg)