カテゴリ
- 事務用品(4)
- 清掃用品(3)
- 測定用品(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 作業服(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIG DAISHOWA(7)
- FYH(日本ピローブロック)(11)
- KITZ(キッツ)(9)
- LION (ライオン事務器)(31)
- sartorius(ザルトリウス)(10)
- SMC(11)
- TRUSCO(8)
- キングジム(6)
- コクヨ(7)
- ジョインテックス(8)
- ナイキ(8)
- ノーブランド(11)
- プラス[家具](57)
- ホンダ(31)
- マルゼン[厨房機器](53)
- 旭精工(15)
- 水本機械製作所(35)
- 生興(11)
- ブランドをもっと見る
「h317」の検索結果
特価
関連キーワード

3x0.4mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-317材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.11許容変位置(deg)63自由角度(°)135
102x265x309mm ファイルスタンド(よこ型/クリアー)
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷底が抜けない2重ロック。エスコ品番EA954TD-54材質再生PP厚さ(mm)0.9寸法(mm)102×317×261(H)色クリアーサイズA4よこ型タイプ組立
ダンボール箱
エスコ¥3,160税込¥3,4761箱(20枚)翌日出荷宅配60サイズ。無地タイプ。材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)3色クラフト入数(枚)20内寸奥行(mm)317内寸幅(mm)157外寸法・幅(mm)160外寸法・高さ(mm)120外寸法・奥行(mm)320ライナーK5内寸高さ(mm)114
270x270x323mm/16.3L 角バケツ(フタ付)
エスコ(1件のレビュー)¥3,010税込¥3,3111組翌日出荷材質PP形状角形寸法(mm)【本体】、外寸:270×270×317(H)、内寸:256×256×310(H)、【ふた取付時】、270×270×323(H)質量(g)本体:730、ふた:233有効内寸(mm)224×224×287.5(H)圧縮荷重(kN[kgf])6.92(706)繰り返し・詰め替え対応
102x265x309mm ファイルスタンド(よこ型/ブルー)
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷底が抜けない2重ロック。エスコ品番EA954TD-51材質再生PP厚さ(mm)0.9寸法(mm)102×317×261(H)色ブルーサイズA4よこ型タイプ組立
102x265x309mm ファイルスタンド(よこ型/ブラック)
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷底が抜けない2重ロック。エスコ品番EA954TD-53材質再生PP厚さ(mm)0.9寸法(mm)102×317×261(H)色ブラックサイズA4よこ型タイプ組立
電子天秤 2.2kg 0.01g
エスコ¥84,000税込¥92,4001個翌日出荷動物計量モード/。動物計量皿キットは別売です。ショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。足コマ:回しやすいサムホイールつき。サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない。LEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整。パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階。選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) 。もんめ/真珠計量用単位。業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRD。ISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出。故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示。約90秒で自動的に測定。FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備。PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能。USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能。 一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! 。アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応。双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 。ドライバのインストールが必要。統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力。比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力。データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)質量(kg)約5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93機能個数モード、動物計量、パーセントモード等表示形式デジタル最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)計量皿形状角


ダストボックス(2重構造)
エスコ¥17,100税込¥18,8101個(6個)翌日出荷本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。オフィス、工場の受付等に。★本体にカバーを被せた2重構造でゴミ袋を隠します。材質カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン
270x270x323mm/16.3L バケツ(本体のみ)
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷材質PP形状角形寸法(mm)外寸:270×270×317(H)、内寸:256×256×310(H)質量(g)730有効内寸(mm)224×224×288(H)圧縮荷重(kN[kgf])6.92(706)繰り返し・詰め替え対応
900kg リフティングローラー(1組)
エスコ¥465,500税込¥512,0501個翌日出荷エスコ品番EA986D-11材質スチール、【タイヤ】フェノール樹脂ストローク(mm)127寸法(mm)584×317×1229(H)車輪自在車(4輪)質量(kg/セット)72.5積載均等耐荷重(kg)900(450×2)タイヤサイズ(mm)直径127×50
ラチェットハンドル(首振り・Z-EAL)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷左右切替式仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:首振型●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):317
電子天秤 3.2kg 0.01g
エスコ¥99,000税込¥108,9001個翌日出荷動物計量モード/。動物計量皿キットは別売です。ショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。足コマ:回しやすいサムホイールつき。サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない。LEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整。パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階。選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) 。もんめ/真珠計量用単位。業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRD。ISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出。故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示。約90秒で自動的に測定。FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備。PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能。USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能。一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! 。アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応。双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 。ドライバのインストールが必要。統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力。比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力。データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)質量(kg)約5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93機能個数モード、動物計量、パーセントモード等表示形式デジタル最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)計量皿形状角
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら