カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • メカニカル部品(12)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「2217k」の検索結果

33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動調心玉軸受 2217K NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 2217K

    NSK(日本精工)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)150幅B(mm)36番号【NSK】2217K寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)85取付関係寸法(最小da)(mm)94取付関係寸法(最小Da)(Φmm)141呼び番号2217取付関係寸法 (mm)【ra】最小2基本定格荷重Cr(N)58500シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
  • オイルフィルター 和興フィルタテクノロジー

    オイルフィルター

    和興フィルタテクノロジー(38件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
  • ボールベアリング85mm150mm2217 K SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm150mm2217 K

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:85mm●外径:150mm●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9767アズワン品番65-7921-06
  • ボールベアリング85mm150mm2217 K/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm150mm2217 K/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:85mm●外径:150mm●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9768アズワン品番65-7921-11
  • 自動調心玉軸受 C3 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 C3

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状自動調心玉軸受
  • 自動調心ころ軸受 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受

    NACHI(不二越)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列
  • 自動調心玉軸受 2200形 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 2200形

    NSK(日本精工)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼備考-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具

    2枚刃Aカットエンドミル

    アサヒ工具
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
    用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
  • シム アジャスト (1N22) MAZDA(マツダ)

    シム アジャスト (1N22)

    MAZDA(マツダ)
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
  • インシュレータ 15722-17K00 スズキ

    インシュレータ 15722-17K00

    スズキ
    ¥318税込¥350
    1個
    4日以内出荷
  • クッション フレームカバーNO.2 47122-17K00 スズキ

    クッション フレームカバーNO.2 47122-17K00

    スズキ
    ¥106税込¥117
    1個
    4日以内出荷
  • プレート フューエルポンプインナ 15122-17K00 スズキ

    プレート フューエルポンプインナ 15122-17K00

    スズキ
    ¥2,647税込¥2,912
    1個
    4日以内出荷
  • ギヤ スタータクラッチ 12622-17K00 スズキ

    ギヤ スタータクラッチ 12622-17K00

    スズキ
    ¥6,088税込¥6,697
    1個
    4日以内出荷
  • ワツシヤ プライマリドリブンギヤスラスト 21222-17K00 スズキ

    ワツシヤ プライマリドリブンギヤスラスト 21222-17K00

    スズキ
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
  • テープ リヤコンビネーション レフト 63122-17K00 スズキ

    テープ リヤコンビネーション レフト 63122-17K00

    スズキ
    ¥148税込¥163
    1個
    5日以内出荷
  • ブツシユ セカンドドリブンギヤ 24322-17K00 スズキ

    ブツシユ セカンドドリブンギヤ 24322-17K00

    スズキ
    ¥1,271税込¥1,398
    1個
    5日以内出荷
  • ローラーベアリング 内径85mm レース幅36mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径85mm レース幅36mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥150,980税込¥166,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズ
    仕様●内径:85mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:36mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0156アズワン品番65-7932-08
  • (32217)ギヤ,メーン ドリブン スバル

    (32217)ギヤ,メーン ドリブン

    スバル
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    5日以内出荷
  • シュラウド LH ブラック      ZR1000B7F 49125-0022-17K Kawasaki

    シュラウド LH ブラック ZR1000B7F 49125-0022-17K

    Kawasaki
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
  • カウリング,レツグ               55028-0222-17K Kawasaki

    カウリング,レツグ 55028-0222-17K

    Kawasaki
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55028-0222-17K
  • キッチンライト スイッチ付 天壁兼用 Panasonic(パナソニック)

    キッチンライト スイッチ付 天壁兼用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様スイッチ付材質プラスチックカバー(乳白)高さ(mm)28定格電圧(V)AC100器具・セットセット品LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)出しろ(mm)59演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下調光の可否否LED交換不可
  • BLK(17K)パニア  J99994-0422-17K Kawasaki

    BLK(17K)パニア J99994-0422-17K

    Kawasaki
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J99994-0422-17K
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Dell P2217H ( K ) 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Dell P2217H ( K ) 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    当日出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Dell P2217H取付方式両面テープ/スライド式液晶サイズ21.5インチ対応インチサイズ21.5のぞき見防止対応
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • ころがり軸受アダプタ H3シリーズ 横田機工

    ころがり軸受アダプタ H3シリーズ

    横田機工(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別アダプタ
  • RS60 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエイン

    RS60 スプロケット 1Aタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材形状1A軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9タイプストロング品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状A形
  • シール ダスト 22117KVZ631 ホンダ

    シール ダスト 22117KVZ631

    ホンダ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
  • ガイドB クラッチアウター 22117K33D00 ホンダ

    ガイドB クラッチアウター 22117K33D00

    ホンダ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE,8X22  90217KW7900 ホンダ

    BOLT,FLANGE,8X22 90217KW7900

    ホンダ
    ¥239税込¥263
    1個
    5日以内出荷
  • RSバイザー ダイケン

    RSバイザー

    ダイケン
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    10日以内出荷
    2段アンカー構造により、RS-K型よりさらに高強度を実現したアルミひさしです。補強ステーなしで出幅2217mmまで対応できるため、ステーの設置が難しい場所や、より長い出幅が必要な現場におすすめです。RS-K型と同じく静音構造を採用し、雨音の響きを抑えます。
    仕様アルミ形材製色ブラックタイプ遮光タイプ・静音タイプ勾配前勾配ひさし長さ(mm)3400出幅(mm)1200
  • バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060 椿本チエイン

    バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060

    椿本チエイン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
    材質スチール軸穴種別面圧タイプ歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1スプロケット形状B形
  • RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式B 椿本チエイン

    RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式B

    椿本チエイン
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式Bローラ径(Φmm)5.08
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ)

    椿本チエイン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
    材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF