カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • アナログタイマ(1)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • omron(オムロン)(20)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • 富士電機(2)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ナイキ(3)
  • ラフアンドロード(3)
  • KSフィルター(3)
  • カナテクス(3)
  • TRW(3)
  • SMC(2)
  • サンドビック(2)
  • ダイキン工業(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • 光明理化(1)
  • CKD(1)
  • タンガロイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h3cr」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100-240V ツインタイマー(8ピン) エスコAC100-240V ツインタイマー(8ピン)エスコ
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷
仕様●DIN48×48mmのツインタイマー●時間単位はオン時間、オフ時間を個別に設定可能エスコ品番EA940LG-21電源電圧AC100~240V DC100~125V動作方式限時動作型番H3CR-F8出力方式リレー2cメーカーオムロン(omron)設定時間0.05s~30hピンタイプ8ピン
AC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付 エスコAC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付エスコ
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
仕様●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:AC6600V●警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約70cm(参考値)●注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約140cm(参考値)●音量:発音部から20cmの位置で50dB以上●光量:8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる●警告方法:ブザー発音/LED発光●対象電線:配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧●動作保証温湿度範囲:-10℃~40℃●耐電圧:AC20kVで1分●電源:CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)●サイズ:70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm●重量(g):約60●架空配電線用●AC6.6kVの高圧充電部の検知対応●高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告●接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報●自己故障診断機能●防塵防水等級IP54相当●CEマーク(IEC61326)適合●ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知アズワン品番65-9272-26
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ
5,800税込6,380
1台
翌日出荷
導通、ダイオードチェック機能 オートパワーオフ機能 交換可能な着脱式テストリード付 コンパクトサイズのデジタルマルチメータ 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付き)機能を搭載 片手に収まるハンディサイズ。 本体とテストリードをすっきり収納できるハードケース付属 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検波方式:平均値方式●表示:液晶、最大3999カウント●直流電圧:4V/40V/400V/600V●交流電圧:4V/40V/400V/600V●直流電流:400μA/40mA/400mA●交流電流:400μA/40mA/400mA●抵抗:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ●レンジ切替:オート/マニュアル●オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示●ローバッテリー表示:電池電圧低下時、電池マーク表示●極性表示:自動切替、”-”のみ表示●サンプリング:約3回/秒●使用温湿度:0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)●保存温湿度:-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)●サイズ:50(W)×12(D)×100(H)mm●重量:約42g(電池含む)●電源:CR2032(3V)リチウム電池×1個●テストリード長:約470mm●電池寿命:約200時間●規格準拠:IEC61010-1 CAT II 600V、CAT III 300V●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●導通チェック:ブザースレッシュホールド:約50MΩ開放電圧:約1.0V●ダイオードチェック:レンジ:0.001V~1.999V分解能:1mV開放電圧:約2.1V●周波数:5/50/500/5k/50K/100kHz●静電容量:50nF/500nF/5uF/50uF/100uFアズワン品番65-2167-11
計算機 EA761Gシリーズ エスコ計算機 EA761Gシリーズエスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷から8日以内出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
着脱式工具差し エスコ着脱式工具差しエスコ
4,120税込4,532
1個
翌日出荷
12桁 金融電卓 EA761GDシリーズ エスコ12桁 金融電卓 EA761GDシリーズエスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
多彩な計算機能で簡単シミュレーション!金融計算電卓、日本語表示の大画面液晶を搭載し複雑な計算が簡単にシミュレーションできる金融計算電卓。<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
関連キーワード
h3a h3c h3特集