カテゴリ
- 作業工具(5)
- 建築金物(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 家電(2)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(181)
- KITO(キトー)(116)
- IKO(日本トムソン)(113)
- 三木プーリ(80)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- 雅(35)
- MAZDA(マツダ)(26)
- サンドビック(22)
- イスカル(21)
- OSG(オーエスジー)(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(14)
- 渡辺電機工業(13)
- Dynabook(12)
- アイ・エル・シー(12)
- タンガロイ(11)
- TKG(11)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(11)
- ブランドをもっと見る
「h4-16」の検索結果

4x0.5mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-416材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.5アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.2許容変位置(deg)64自由角度(°)90
1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ
エスコ¥3,970税込¥4,3671個当日出荷丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm
4列4段 パーツキャビネット
エスコ¥21,200税込¥23,3201台当日出荷仕切板16枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造仕様●サイズ:586×222×350(H)mm●トレーサイズ:外寸:120×218×69(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:1.6L●引出し:4列4段(引出し数:16個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(16枚)●適合仕切板:EA957F-32
4列5段 パーツキャビネット
エスコ¥25,600税込¥28,1601台翌日出荷仕切板20枚付 取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造仕様●サイズ:705×265×502(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:4列5段(引出し数:20個)●引出し耐荷重:10kg●重量:16kg
卓上型アンプ
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌々日出荷【仕様】定格出力:10W、周波数:50Hz~20kHz、電源:AC100V(50/60Hz)、負荷インピーダンス:4~16Ω、サイズ: 150(W)×140(D)×55(H)mm、重量:約1.1kg、ひずみ率:1%以下、表示:電源表示灯:LED(青)、材質 前面パネル:ABS樹脂 後面シャーシ・カバー:鋼板、信号対雑音比 マイク:60dB以上 ライン:70dB以上、使用温度範囲:-10~50℃。簡易放送システムに最適です。
キーハンガー
エスコ¥3,600~税込¥3,960~1セット翌日出荷交換用のキーハンガーセットです。中紙を取り出し、タイトルを記入できます。赤丸と青丸どちらもあります。鍵は裏面のリングに取り付けてご使用ください。材質樹脂質量(g)10 (1個あたり)
フック (ステンレス製)
エスコ¥3,610税込¥3,9711個翌日出荷付属品木ねじ(十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼))材質ステンレス (SUS304)幅(mm)9寸法(mm)D:32、W:36、H:33、H1:16、H2:25、t1:6、t:5、P:23、d1:4、d2:8高さ(mm)33質量(g)31奥行(mm)32仕上鏡面研磨仕上げ吊下荷重(kg)24穴径(mm)4![[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796786-240903-02.jpg)
[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース
エスコ¥2,800税込¥3,0801個(1個)翌日出荷水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。仕様専門ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR材質ポリエステル、ポリクロロプレン質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125適合カメラEA759GA-172D、-175E![1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05054449-241204-02.jpg)
1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。![[Nut] ドライバーセット(精密用/インチ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528473-220412-04.jpg)
[Nut] ドライバーセット(精密用/インチ)
エスコ¥11,500税込¥12,6501セット(6本)翌日出荷転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。仕様●<セット内容>:1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●カラー:ケース:カーキ●ポケット数:10個商品構成セット品
フランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズ
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。仕様●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/105 幅/22 高さ/24●サイズ:L/120mm、H/24mm、A/22mm、B/21mm●カラー:マットブラック●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げ
フランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズ
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。仕様●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/93 幅/20 高さ/19●サイズ:L/105mm、H/19mm、A/20mm、B/19.5mm●カラー:マットブラック●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げ
フランス取手(マットホワイト) EA948BMシリーズ
エスコ¥295~税込¥325~1個翌日出荷。各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ
エスコ¥55,900税込¥61,4901台翌日出荷人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。小型から大型までカバーできます。仕様●モーター:400W●排気速度(L/分):50Hz/100 60Hz/113●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●回転数(rpm):50Hz/1440 60Hz/1720●サイズ:138×337×244(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)●重量:10.5kg●オイル封入量:325mL●使用温度範囲:5~40℃●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載●適合クラス/~10馬力(HP)程度●真空ポンプオイル1本付(300mL)危険物の類別非危険物![[Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68132830-240813-02.jpg)
[Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズ
エスコ¥8,400税込¥9,2401セット翌日出荷六角軸内蔵部が空洞になっているため、ボルト中間部に六角ナットがある場合でも回すことができます。仕様●<セット内容>●サイズ:3/16"・1/4"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"●軸長:70~80mm●ナットドライバー7本組●工具袋:サイズ/310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。
パイプハンガー 800x425x875-1500mm EA951FGシリーズ
エスコ¥5,440税込¥5,9841個翌日出荷。ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます。仕様●※注意※:【お客様組立品】●使用サイズ(W×D×H)mm:800×425×875~1,500●耐荷重(kg):16(1本あたり8)●材質:スチール(クロムメッキ、エポキシ粉体塗装)、ポリプロピレン●重量:2.3kg●キャスター:自在×4●収納目安:Yシャツ/24着 ジャケット/18着●移動に便利なキャスター付![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68651259-240520-04.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ
エスコ¥450税込¥4951箱(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978195-240919-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ
エスコ¥740税込¥8141箱(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
LANアダプター EA759GYシリーズ
エスコ¥4,270税込¥4,6971個翌日出荷USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。![[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502957-260619-02.jpg)
[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)
エスコ¥76,000~税込¥83,600~1セット翌日出荷測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
DC10.8V インパクトドライバー・ハンマードリルセット
エスコ¥68,000税込¥74,8001セット翌日出荷仕様●〈セット内容〉:インパクトドライバー ハンマードリルセット システムケース #2×65mmドライバービット(5本)バッテリー(EA813HD-16×2個)充電器(EA813H-12)●仕様:樹脂ケースセット●【インパクトドライバー仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●最大トルク:110N・m●締付能力:小ねじ/4~8mm 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:0~2,700rpm●打撃数:0~3,200回/分●サイズ:150×217(H)mm●重量:1.1kg●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●【ハンマードリル仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●穴あけ能力:コンクリート/3.4~18mm、鉄工/13mm、木工/18mm●回転数:ノーマルモード/0~1,080rpm ローモード/0~800rpm●打撃数:ノーマルモード/0~5,500回/分 ローモード/0~800回/分●充電器:AC100V●充電時間:約60分●サイズ:246×74×202(H)mm●重量:2.1kg●無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付●DC10.8Vで小型・軽量
扇風機 (リモコン付き)
エスコ¥9,600税込¥10,5601台翌々日出荷【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、サイズ: 350(W)×350(D)×680~860(H)mm、重量:約3.1kg、消費電力 50Hz:37W 60Hz:43W、風量調整:3段階(弱・中・強)、角度調整 左右:75°(自動) 上下:0~20°/上向き・0~16°/下向き(手動)、切タイマー:1、2、4h、羽根サイズ・枚数:30cm・7枚、モード切替 :連続・リズム・イオン、機能:イオン・LED消灯、コード長:約1.5m。リモコン付き。イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。
扇風機 (DCモーター式/リモコン付き)
エスコ¥12,400税込¥13,6401台翌々日出荷【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、消費電力:16W、待機電力:0.8W、サイズ:約35.5(W)×約36.5(D)×約68.0~86.0(H)cm、重量:2900g、 高さ調整:約68~86cm、コードの長さ:約1.5m、 首振り角度調整 左右首振り:75°(自動) 上下首振:0~20°、0~-16°(手動)、入切タイマー 入:2、4、6h 切:1、2、4h、モード切替:微風・連続・リズム、風量調整:3段階(弱・中・強)、羽根径:30cm(7枚羽根)。リモコン付き。フルリモコン式なので、遠い場所からでもラクに操作できます。7枚の羽根でやわらかく、自然な風を送ります。エネルギー効率の良いDCモーター採用で省エネできる、静音モード搭載の扇風機です。やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたリモコン式リビング扇です。超微風モード搭載で長時間でも疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。












![[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796786-240903-02.jpg)
![1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05054449-241204-02.jpg)

![[Nut] ドライバーセット(精密用/インチ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528473-220412-04.jpg)






![[Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68132830-240813-02.jpg)

![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68651259-240520-04.jpg)
![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978195-240919-02.jpg)

![[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502957-260619-02.jpg)