カテゴリ
- 切削工具(242)
- トラック用品・パーツ(211)
- メカニカル部品(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- 作業工具(51)
- 制御機器(42)
- 農業機械(25)
- 機構部品(21)
- 測定用品(19)
- 自動車純正部品(19)
- 自動車補修部品(17)
- パソコン/周辺機器(17)
- バッテリー・電装(16)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- カー用品(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- バイク純正部品(8)
- バイク部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 建築金物(7)
- 塗料(6)
- 厨房用品(5)
- 電気材料(5)
- 安全用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 店舗什器・備品(4)
- オフィス家具(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 縫製用品(4)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 介護用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 事務用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(22)
- BOURNS(8)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- SMC(48)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
- TOTO(9)
- イスカル(10)
- イマオコーポレーション(6)
- エスコ(16)
- カナテクス(15)
- カーメックス(12)
- タンガロイ(204)
- トックベアリング(TOK)(14)
- ニッサン(8)
- ホンダ(7)
- 三共製作所(13)
- 椿本チエイン(11)
- 雅(209)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「h6-22」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)
HEIKO(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
PVCボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステージドリル(六角軸タイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。適合電動工具充電ドリル(12V以上)、電気ドリルの回転モード材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35
スパイラルステージドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。薄鉄板、木ねじの下穴、パイプなどの曲面など、様々な用途・材料に対応します。スパイラル溝の採用によりスクイ角が鋭角なため、従来品より大幅に切れ味が向上しました。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど材質コバルトハイス段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
ニュースプレーラッカー(細書き用)
ロックペイント¥4,798~税込¥5,278~1ケース(300mL×6本)当日出荷から5日以内出荷手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装に最適です。 テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指が疲れません。 マーキング用に最適で、特に「細書き用」は文字書きに適した小さな口径ノズルを採用しています。 速乾性でツヤがよく、隠ぺい性、付着性、耐久性、耐変退色性にすぐれています。用途鉄部、木部、コンクリートなど比較的狭い面積の塗装ならびにマーキング、文字書きなど。 自転車、電気製品、家具、ホビー、日曜大工、看板など。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~2.2塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)1~1.3危険物の性状非水溶性
ニュースプレーラッカー細書き用 300ml
ロックペイント¥1,098税込¥1,2081本当日出荷手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。速乾性でツヤがよく、隠ぺい性、付着性、耐久性、耐応変性にすぐれています。用途丸パターン材質アクリルラッカー容量(L)0.3塗り重ね可能時間(分)30~(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類乾燥時間夏期20~30分、冬期30~60分危険物の性状非水溶性
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
直線ダクト 2P 60A L=3m
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)8.1色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格2P・60A
直線ダクト 2P 60A L=2m
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)5.4色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)2定格2P・60A
6x0.8mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-622材質SUS304内径(Φmm)6線径(Φmm)0.8アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])0.56許容変位置(deg)94自由角度(°)90


チュニック LH-6222
ナガイレーベン¥9,598~税込¥10,558~1枚6日以内出荷アシンメトリーになっているロールカラーが女性らしい優しい雰囲気です。 丸みのある腰ポケット、袖口もポイントになっています。素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷材質コバルトハイス段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング
片吸込渦巻ポンプ S型
エバラポンプ(荏原製作所)¥1,498,000税込¥1,647,8001台3日以内出荷から46日以内出荷4極形製品ですので静粛な運転です。軸受けケーシング支持形ですので、共通ベースが小型化、省スペースとなります。 吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。用途一般給水・送水・冷温水循環・工業用水・かんがい
点検ロック MS705型
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から4日以内出荷パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。幅広い板厚に適応します。鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(指掛)ポリアミド(PA)、(カム)鋼仕上(本体)クロムめっき、(パッキン、指掛)ブラック、(カム)光沢クロメート処理
点検ロック MS705H62
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。幅広い板厚に適応します。鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
...