カテゴリ

  • 機構部品(56)
  • 物流用品(32)
  • 作業工具(28)
  • 測定用品(25)
  • 事務用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 保管用品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 建築金物(11)
  • オフィス家具(9)
  • 防犯用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 安全用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 作業服(6)
  • 清掃用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 電動工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 切削工具(4)
  • 農業機械(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(57)
  • オカムラ(岡村製作所)(18,588)
  • SMC(5,324)
  • 三木プーリ(4,828)
  • BIGM(丸山製作所)(637)
  • MAZDA(マツダ)(497)
  • CKD(421)
  • cotta(418)
  • ホンダ(387)
  • SUS(エスユーエス)(272)
  • NEG(日電理化硝子)(236)
  • Panasonic(パナソニック)(235)
  • スズキ(201)
  • ニッサン(194)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(181)
  • マキテック(178)
  • 三菱電機(169)
  • KITO(キトー)(159)
  • RS PRO(157)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h40」の検索結果

362件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリート釘 エスコ

    コンクリート釘

    エスコ
    485税込534
    1セット(60本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
    材質質量(g)500
  • 50-125mm オイルフィルタープライヤー エスコ

    50-125mm オイルフィルタープライヤー

    エスコ
    8,620税込9,482
    1個
    当日出荷
    バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。
    エスコ品番EA604AH-40材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)340適合径(Φmm)50~125
  • ステンレス管用立バンド エスコ

    ステンレス管用立バンド

    エスコ
    2,250税込2,475
    1セット(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    電気絶縁用の提灯式立バンド(軟質塩ビコーティング)。ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。電気絶縁性に優れ、管の表面を指示金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング【デップ】ブルー種類堅バンドピッチ(mm)20寸法D(mm)45寸法P(mm)20穴径(mm)【ボルト】7締付ボルト×長さ(mm)M6×20
  • 142mm 爪やすり(巻き爪用) エスコ

    142mm 爪やすり(巻き爪用)

    エスコ
    790税込869
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス鋼全長(mm)142ヤスリの長さ(mm)ストレート部:27、カーブ部:25
  • M4 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本) エスコ

    M4 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(15本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-408材質ステンレス長さ(mm)8ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
  • 8x146mmバンジーコード(フック付/10本) エスコ

    8x146mmバンジーコード(フック付/10本)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷
    仕様鉄製フック全長(mm)約146OD色コード径(Φmm)直径8フック内径(Φmm)17フック線径(Φmm)4mm
  • 215mm やすり(2本組/平/荒・細目/中・粗目) エスコ

    215mm やすり(2本組/平/荒・細目/中・粗目)

    エスコ
    2,110税込2,321
    1個
    翌日出荷
    表・裏でヤスリ目が違うので、荒削りから仕上げまで1本で行える。
    セット内容EA521PH-41×1、EA521PH-42×1材質SK材
  • 140mm/#400 ダイヤモンドやすり(精密・丸) エスコ

    140mm/#400 ダイヤモンドやすり(精密・丸)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826NH-40形状粒度400
  • #400 (21mm径) サンドペーパーディスク(10枚) エスコ

    #400 (21mm径) サンドペーパーディスク(10枚)

    エスコ
    465税込512
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819FH-40外径(Φmm)21
  • 40A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    40A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    495税込545
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
  • #40 1/2"( 12.7mm)x3m ローラーチェーン(無給油) エスコ

    #40 1/2"( 12.7mm)x3m ローラーチェーン(無給油)

    エスコ
    18,500税込20,350
    1個
    翌日出荷
    特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
    エスコ品番EA967EH-40全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.70リンク内幅(mm)7.95ユニットリンク数240列数1番手#40
  • 215x 60x325mm キーボックス(40本用) エスコ

    215x 60x325mm キーボックス(40本用)

    エスコ
    8,620税込9,482
    1個
    翌日出荷
    キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。 フックで簡単に鍵を取り付けることができます。 持ち運び用取手付。
    仕様【キーハンガー数】40個、壁掛け式(本体裏側に4箇所穴付、ねじセット4セット付属)、鍵2本付エスコ品番EA956VH-40材質スチール寸法(mm)215×90×325(H)質量(kg)2.9ホルダー数40
  • ソケット (3管種用メカニカル継手) エスコ

    ソケット (3管種用メカニカル継手)

    エスコ
    6,030税込6,633
    1個
    翌々日出荷
    ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)ソケット
    材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
  • G- 40 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個) エスコ

    G- 40 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA423RH-40材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)39.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)45.6機能耐熱JIS呼びG-40
  • 100mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm) エスコ

    100mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)

    エスコ
    31,000税込34,100
    1個
    翌日出荷
    保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
    エスコ品番EA944MH-40耐熱温度(℃)300(使用環境による)
  • 40mm 平のみ エスコ

    40mm 平のみ

    エスコ
    8,480税込9,328
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA588GH-40全長(mm)280角度(°)25(刃)刃幅(mm)40刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼
  • 1010kg ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ

    1010kg ベルト荷締機(両端アイ型)

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 12.0L ハンドスプレー(背負型) エスコ

    12.0L ハンドスプレー(背負型)

    エスコ
    7,960税込8,756
    1個(12L)
    翌日出荷
    二頭口 除草剤専用ノズル付 超軽量でフル装備をもった高機能の背負式噴霧器です。 加圧レバーを左右に切り替えることができ、左利きの方にも扱いやすいように設計されています。 加圧式スプレー
    仕様●容量(L):12●サイズ(mm):350×130×530(H)●重量(kg):3.28●ホース長:約1300mm●ノズル長:930mm●材質:本体・ノズル:ポリプロピレン容器:ポリエチレン耐圧ホース:軟質ビニール樹脂ノズルパイプ:グラスファイバー除草剤ノズル:真鍮製クロームメッキ危険物の類別非危険物
  • 3/8"DR/T40x38mm [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/T40x38mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38サイズT40差込角(inch)3/8"
  • Rc1・1/4"xRc1・1/2 砲金ブッシング エスコ

    Rc1・1/4"xRc1・1/2 砲金ブッシング

    エスコ
    3,450税込3,795
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NH-40形状ブッシング
  • チーズ(2個) エスコ

    チーズ(2個)

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    材質硬質塩化ビニール形状チーズ
  • ビットソケット (INHEX) エスコ

    ビットソケット (INHEX)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
  • M4 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコ

    M4 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/11本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(11本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NH-405材質ステンレス長さ(mm)5ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
  • 鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ

    鋼管用Uボルト[ステンレス]

    エスコ
    3,350税込3,685
    1個(5個)
    翌日出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
    材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”
  • 40A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ

    40A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AH-40S
  • 4x0.4mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ

    4x0.4mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-401材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.12許容変位置(deg)56自由角度(°)90
  • 1/2"DR/8x150mm[HEX]ロングビットソケット(マグネット付 エスコ

    1/2"DR/8x150mm[HEX]ロングビットソケット(マグネット付

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)150質量(g)125対辺(mm)8差込角(inch)1/2"
  • 406x406x40mm 折畳み棚受セット(2個) エスコ

    406x406x40mm 折畳み棚受セット(2個)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1セット(2個)
    翌日出荷
    付属品木ねじ材質スチール長さ(mm)406×406幅(mm)40安全荷重(kg)40(2本使用)仕上ホワイト塗装仕上取付穴径(mm)4.5
  • 4x0.4mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ

    4x0.4mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-402材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.12許容変位置(deg)56自由角度(°)135
  • 1/2"DR/6x150mm[HEX]ロングビットソケット(マグネット付 エスコ

    1/2"DR/6x150mm[HEX]ロングビットソケット(マグネット付

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)150質量(g)125対辺(mm)6差込角(inch)1/2"
  • 6/14mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ

    6/14mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)

    エスコ
    4,610税込5,071
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA440KH-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚材質SUS304内径×外径(Φmm)6×14
  • 6/14mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ

    6/14mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA440KH-40Aセット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚材質SUS304内径×外径(Φmm)6×14
  • 4x0.4mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ

    4x0.4mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-408材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.07許容変位置(deg)108自由角度(°)135
  • 4x0.4mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ

    4x0.4mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-405材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.08許容変位置(deg)82自由角度(°)135
  • 4x0.4mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ

    4x0.4mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-403材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.12許容変位置(deg)56自由角度(°)180
  • M24x400mm スタッドボルト エスコ

    M24x400mm スタッドボルト

    エスコ
    5,510税込6,061
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GH-400材質焼入鋼寸法A(mm)400適合ねじM24寸法B2(mm)250寸法B1(mm)35
  • チーズ[HI-VP](2個) エスコ

    チーズ[HI-VP](2個)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状チーズ
  • バンジーコード(フック付) エスコ

    バンジーコード(フック付)

    エスコ
    9,930税込10,923
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    材質ゴム寸法(Φmm)8寸法(m)60フック内径(Φmm)19
  • 下置き用ベース用アンカーボルト(2本) エスコ

    下置き用ベース用アンカーボルト(2本)

    エスコ
    745税込820
    1本(2本)
    翌日出荷