カテゴリ

  • 機構部品(21)
  • 作業工具(15)
  • 保管用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 清掃用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(36)
  • BIGM(丸山製作所)(637)
  • CKD(362)
  • 三菱電機(160)
  • KITO(キトー)(157)
  • ニッセイ(150)
  • ニチコン(135)
  • オザック精工(126)
  • 三木プーリ(126)
  • EBM(江部松商事)(118)
  • Panasonic(パナソニック)(106)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(104)
  • ParkerTAIYO(99)
  • RS PRO(99)
  • TRUSCO(96)
  • メディアカバーマーケット(90)
  • ホームテイスト(87)
  • TKG(85)
  • イマオコーポレーション(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h40」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 50-125mm オイルフィルタープライヤー エスコ

    50-125mm オイルフィルタープライヤー

    エスコ
    8,620税込9,482
    1個
    当日出荷
    バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。
    エスコ品番EA604AH-40材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)340適合径(Φmm)50~125
  • ステンレス管用立バンド エスコ

    ステンレス管用立バンド

    エスコ
    2,250税込2,475
    1セット(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    電気絶縁用の提灯式立バンド(軟質塩ビコーティング)。ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。電気絶縁性に優れ、管の表面を指示金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング【デップ】ブルー種類堅バンドピッチ(mm)20寸法D(mm)45寸法P(mm)20穴径(mm)【ボルト】7締付ボルト×長さ(mm)M6×20
  • 8x146mmバンジーコード(フック付/10本) エスコ

    8x146mmバンジーコード(フック付/10本)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷
    仕様鉄製フック全長(mm)約146OD色コード径(Φmm)直径8フック内径(Φmm)17フック線径(Φmm)4mm
  • M4 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本) エスコ

    M4 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(15本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-408材質ステンレス長さ(mm)8ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
  • 140mm/#400 ダイヤモンドやすり(精密・丸) エスコ

    140mm/#400 ダイヤモンドやすり(精密・丸)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826NH-40形状粒度400
  • #400 (21mm径) サンドペーパーディスク(10枚) エスコ

    #400 (21mm径) サンドペーパーディスク(10枚)

    エスコ
    465税込512
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819FH-40外径(Φmm)21
  • #40 1/2"( 12.7mm)x3m ローラーチェーン(無給油) エスコ

    #40 1/2"( 12.7mm)x3m ローラーチェーン(無給油)

    エスコ
    18,500税込20,350
    1個
    翌日出荷
    特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
    エスコ品番EA967EH-40全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.70リンク内幅(mm)7.95ユニットリンク数240列数1番手#40
  • 215x 60x325mm キーボックス(40本用) エスコ

    215x 60x325mm キーボックス(40本用)

    エスコ
    8,620税込9,482
    1個
    翌日出荷
    キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。 フックで簡単に鍵を取り付けることができます。 持ち運び用取手付。
    仕様【キーハンガー数】40個、壁掛け式(本体裏側に4箇所穴付、ねじセット4セット付属)、鍵2本付エスコ品番EA956VH-40材質スチール寸法(mm)215×90×325(H)質量(kg)2.9ホルダー数40
  • G- 40 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個) エスコ

    G- 40 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA423RH-40材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)39.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)45.6機能耐熱JIS呼びG-40
  • 100mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm) エスコ

    100mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)

    エスコ
    31,000税込34,100
    1個
    翌日出荷
    保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
    エスコ品番EA944MH-40耐熱温度(℃)300(使用環境による)
  • 40mm 平のみ エスコ

    40mm 平のみ

    エスコ
    8,480税込9,328
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA588GH-40全長(mm)280角度(°)25(刃)刃幅(mm)40刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼
  • Rc1・1/4"xRc1・1/2 砲金ブッシング エスコ

    Rc1・1/4"xRc1・1/2 砲金ブッシング

    エスコ
    3,450税込3,795
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NH-40形状ブッシング
  • 鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ

    鋼管用Uボルト[ステンレス]

    エスコ
    3,350税込3,685
    1個(5個)
    翌日出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
    材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”
  • チーズ(2個) エスコ

    チーズ(2個)

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    材質硬質塩化ビニール形状チーズ
  • 40A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ

    40A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AH-40S
  • M4 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコ

    M4 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/11本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(11本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NH-405材質ステンレス長さ(mm)5ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
  • 4x0.4mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ

    4x0.4mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-402材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.12許容変位置(deg)56自由角度(°)135
  • 4x0.4mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ

    4x0.4mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-401材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.12許容変位置(deg)56自由角度(°)90
  • 6/14mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ

    6/14mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)

    エスコ
    4,610税込5,071
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA440KH-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚材質SUS304内径×外径(Φmm)6×14
  • 6/14mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ

    6/14mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA440KH-40Aセット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚材質SUS304内径×外径(Φmm)6×14
  • 4x0.4mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ

    4x0.4mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-408材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.07許容変位置(deg)108自由角度(°)135
  • 4x0.4mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ

    4x0.4mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-405材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.08許容変位置(deg)82自由角度(°)135
  • 4x0.4mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ

    4x0.4mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-403材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.12許容変位置(deg)56自由角度(°)180
  • M24x400mm スタッドボルト エスコ

    M24x400mm スタッドボルト

    エスコ
    5,510税込6,061
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GH-400材質焼入鋼寸法A(mm)400適合ねじM24寸法B2(mm)250寸法B1(mm)35
  • チーズ[HI-VP](2個) エスコ

    チーズ[HI-VP](2個)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状チーズ
  • 4x0.4mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ

    4x0.4mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-409材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.07許容変位置(deg)108自由角度(°)180
  • 4x0.4mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ

    4x0.4mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-407材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.07許容変位置(deg)108自由角度(°)90
  • 4x0.4mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ

    4x0.4mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-406材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.08許容変位置(deg)82自由角度(°)180
  • 4x0.4mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ

    4x0.4mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-404材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.08許容変位置(deg)82自由角度(°)90
  • 1400g/40mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H) エスコ

    1400g/40mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)

    エスコ
    24,900税込27,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575HB-2全長(mm)330種類銅ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)主な用途打ち込み作業
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    6,920税込7,612
    1個
    翌日出荷
    IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ブロッククッション。クッション:425×305×60(H)mm(外形)。ブロックサイズ:20×20×40(H)mm。キャリーハンドル。サイドグリップ。Φ6mmロックホール。小型で使いやすいサイズ感。ブロッククッション付の小型BOX。電動工具を機能的に保管。
  • 155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付) エスコ

    155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA925AY-1材質キャンバス寸法(mm)155×40×205(H)ベルト長さ(mm)1100ベルト通し幅(mm)37
  • ライター用ガス エスコ

    ライター用ガス

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    充填用ガス。 ガス式半田ごてやミニトーチにも使用可能です。 様々な口に対応出来るアダプターが付いています。
    成分ブタン:75/85%、プロパン:15/25%エスコ品番EA916WR-10A寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×167
  • 80x240x40mmハンドルカバー(ジャッキベース用) エスコ

    80x240x40mmハンドルカバー(ジャッキベース用)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    上からはめ込むだけで衝撃をしっかり吸収します。
    材質発泡材サイズ80×240×40(H)mm
  • 75x40x145mm 電話ホルダー エスコ

    75x40x145mm 電話ホルダー

    エスコ
    4,260税込4,686
    1個
    当日出荷
    ステンレス製クリップ、Dカン付。 サイドには、ペンの差込めるポケット付。
    仕様マジックテープ付エスコ品番EA925CD-6材質ポリエステルベルト幅(mm)65外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×145
  • レフレクトメーター エスコ

    レフレクトメーター

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    当日出荷
    冷却水のフリーズポイント、バッテリー液の比重を測定します。
    エスコ品番EA776BY-10寸法(mm)27×40×154(H)測定範囲【バッテリー液比重】1.1~1.4質量(g)148温度測定範囲(℃)【フリーズポイント】‐50~0
  • ティー足 エスコ

    ティー足

    エスコ
    945税込1,040
    1セット(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    種類T足
  • ステンレスボックス エスコ

    ステンレスボックス

    エスコ(1件のレビュー)
    4,070税込4,477
    1個
    当日出荷
    仕様ふた付エスコ品番EA508SA-1材質ステンレス(18-8)容量(L)1外寸(mm)210×150×40(H)
  • [差替式]スタビードライバーセット エスコ

    [差替式]スタビードライバーセット

    エスコ
    7,600税込8,360
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
  • 脚立・足場台クッション(2個) エスコ

    脚立・足場台クッション(2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,130税込2,343
    1個
    当日出荷
    脚立や足場台の接触や転倒による傷つきを軽減します。
    エスコ品番EA903AZ-50材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×108×40