カテゴリ
- 機構部品(56)
- 物流用品(32)
- 作業工具(28)
- 測定用品(25)
- 事務用品(16)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- 保管用品(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- 建築金物(11)
- オフィス家具(9)
- 防犯用品(9)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 安全用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- バッテリー・電装(6)
- 作業服(6)
- 清掃用品(5)
- 安全標識(5)
- 電動工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 安全保護具(4)
- 切削工具(4)
- 農業機械(4)
- 梱包用品(3)
- 溶接用品(3)
- 電気材料(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 研磨材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 防災用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(57)
- オカムラ(岡村製作所)(18,588)
- SMC(5,324)
- 三木プーリ(4,828)
- BIGM(丸山製作所)(637)
- MAZDA(マツダ)(497)
- CKD(421)
- cotta(418)
- ホンダ(387)
- SUS(エスユーエス)(272)
- NEG(日電理化硝子)(236)
- Panasonic(パナソニック)(235)
- スズキ(201)
- ニッサン(194)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(181)
- マキテック(178)
- 三菱電機(169)
- KITO(キトー)(159)
- RS PRO(157)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「h40」の検索結果

コンクリート釘
エスコ¥485税込¥5341セット(60本)翌日出荷から5日以内出荷ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。材質鉄質量(g)500
50-125mm オイルフィルタープライヤー
エスコ¥8,620税込¥9,4821個当日出荷バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。エスコ品番EA604AH-40材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)340適合径(Φmm)50~125
ステンレス管用立バンド
エスコ¥2,250税込¥2,4751セット(5個)当日出荷から翌日出荷電気絶縁用の提灯式立バンド(軟質塩ビコーティング)。ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。電気絶縁性に優れ、管の表面を指示金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング色【デップ】ブルー種類堅バンドピッチ(mm)20寸法D(mm)45寸法P(mm)20穴径(mm)【ボルト】7締付ボルト×長さ(mm)M6×20
M4 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本)
エスコ¥250税込¥2751パック(15本)当日出荷エスコ品番EA949NH-408材質ステンレス長さ(mm)8ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
8x146mmバンジーコード(フック付/10本)
エスコ(1件のレビュー)¥1,310税込¥1,4411個当日出荷仕様鉄製フック全長(mm)約146色OD色コード径(Φmm)直径8フック内径(Φmm)17フック線径(Φmm)4mm
215mm やすり(2本組/平/荒・細目/中・粗目)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷表・裏でヤスリ目が違うので、荒削りから仕上げまで1本で行える。セット内容EA521PH-41×1、EA521PH-42×1材質SK材
40A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥495税込¥5451枚翌日出荷厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
#40 1/2"( 12.7mm)x3m ローラーチェーン(無給油)
エスコ¥18,500税込¥20,3501個翌日出荷特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。エスコ品番EA967EH-40全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.70リンク内幅(mm)7.95ユニットリンク数240列数1番手#40
215x 60x325mm キーボックス(40本用)
エスコ¥8,620税込¥9,4821個翌日出荷キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。 フックで簡単に鍵を取り付けることができます。 持ち運び用取手付。仕様【キーハンガー数】40個、壁掛け式(本体裏側に4箇所穴付、ねじセット4セット付属)、鍵2本付エスコ品番EA956VH-40材質スチール寸法(mm)215×90×325(H)質量(kg)2.9ホルダー数40
ソケット (3管種用メカニカル継手)
エスコ¥6,030税込¥6,6331個翌々日出荷ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)ソケット材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
G- 40 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷エスコ品番EA423RH-40材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)39.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)45.6機能耐熱JIS呼びG-40
100mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)
エスコ¥31,000税込¥34,1001個翌日出荷保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-40耐熱温度(℃)300(使用環境による)
40mm 平のみ
エスコ¥8,480税込¥9,3281個翌日出荷エスコ品番EA588GH-40全長(mm)280角度(°)25(刃)刃幅(mm)40刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼
12.0L ハンドスプレー(背負型)
エスコ¥7,960税込¥8,7561個(12L)翌日出荷二頭口 除草剤専用ノズル付 超軽量でフル装備をもった高機能の背負式噴霧器です。 加圧レバーを左右に切り替えることができ、左利きの方にも扱いやすいように設計されています。 加圧式スプレー仕様●容量(L):12●サイズ(mm):350×130×530(H)●重量(kg):3.28●ホース長:約1300mm●ノズル長:930mm●材質:本体・ノズル:ポリプロピレン容器:ポリエチレン耐圧ホース:軟質ビニール樹脂ノズルパイプ:グラスファイバー除草剤ノズル:真鍮製クロームメッキ危険物の類別非危険物
M4 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/11本)
エスコ¥250税込¥2751パック(11本)翌日出荷エスコ品番EA949NH-405材質ステンレス長さ(mm)5ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭![鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370434-251023-02.jpg)
鋼管用Uボルト[ステンレス]
エスコ¥3,350税込¥3,6851個(5個)翌日出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”
4x0.4mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-401材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.12許容変位置(deg)56自由角度(°)90
406x406x40mm 折畳み棚受セット(2個)
エスコ¥3,220税込¥3,5421セット(2個)翌日出荷付属品木ねじ材質スチール長さ(mm)406×406幅(mm)40色白安全荷重(kg)40(2本使用)仕上ホワイト塗装仕上取付穴径(mm)4.5
4x0.4mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-402材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.12許容変位置(deg)56自由角度(°)135
6/14mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
エスコ¥4,610税込¥5,0711セット翌日出荷エスコ品番EA440KH-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚材質SUS304内径×外径(Φmm)6×14
6/14mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚)
エスコ¥4,730税込¥5,2031セット翌日出荷エスコ品番EA440KH-40Aセット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚材質SUS304内径×外径(Φmm)6×14
4x0.4mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-408材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.07許容変位置(deg)108自由角度(°)135
4x0.4mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-405材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.08許容変位置(deg)82自由角度(°)135
4x0.4mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-403材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.12許容変位置(deg)56自由角度(°)180























![3/8"DR/T40x38mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64747306-210510-02.jpg)




![鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370434-251023-02.jpg)


![1/2"DR/8x150mm[HEX]ロングビットソケット(マグネット付 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64699234-210510-02.jpg)


![1/2"DR/6x150mm[HEX]ロングビットソケット(マグネット付 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64699225-210510-02.jpg)






 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957933-171220-02.jpg)