カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • (144)
  • SMC(140)
  • MAZDA(マツダ)(88)
  • CKD(70)
  • アサ電子工業(69)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(48)
  • ハイロック(48)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • RS PRO(35)
  • ニッサン(29)
  • YAMAHA(ヤマハ)(29)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • ハスクバーナ(25)
  • JTC(23)
  • カナテクス(21)
  • ニッセイ(18)
  • OSG(オーエスジー)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h5-8」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[英語表記付] バルブ開閉札(常時開) エスコ[英語表記付] バルブ開閉札(常時開)エスコ
220税込242
1枚
当日出荷
両面印刷 英文字入 入数は1枚入りです。
トートバッグ エスコトートバッグエスコ
3,370税込3,707
1個(1個)
翌日出荷
メインの開口部はジッパーで開閉できます。透明ですべての方向からバッグの中身を視認できます。従業員の窃盗・まんびき防止用の手荷物バッグとして。工場・事務所などに出入りする人間の手荷物検査用に。カバンをまるまる収納して、屋外での雨濡れ対策にも。ジッパー式内ポケット1個。外ポケット1個。
材質ビニール質量(kg)0.5透明容量(L)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×127×419
カットボルト (右ねじ/ステンレス製) エスコカットボルト (右ねじ/ステンレス製)エスコ
360税込396
1本
翌日出荷
並目ねじ。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS316)ねじ山種類並目
バルブ開閉札 エスコバルブ開閉札エスコ
2,130税込2,343
1組(10枚)
翌日出荷
両面印刷。英文字入。
材質ラミPET寸法(mm)60×40×1入数(枚)10取付穴径(Φmm)4
精密用導電ブラシ(ESD・ステンレス柄) エスコ精密用導電ブラシ(ESD・ステンレス柄)エスコ
1,820税込2,002
1本
翌日出荷
静電気散逸性
コンクリート釘 エスココンクリート釘エスコ
1,140税込1,254
1セット(50個)
翌日出荷
入数:100個。平頭。
材質
替ディスク (粗目) エスコ替ディスク (粗目)エスコ
13,800税込15,180
1本
翌日出荷
マンドレルなし。
用途セラミック等の高品質研磨に軸径(Φmm)3粒度粗目ブルー最大回転数(min-1[r.p.m])5000~10000ヘッド寸法(mm)Φ26×2
155x350mm 単管パイプ用標識(昇降階段) エスコ155x350mm 単管パイプ用標識(昇降階段)エスコ
1,750税込1,925
1枚
翌日出荷
材質プラスチック寸法(mm)155×350
ピンゲージ EA725SHシリーズ エスコピンゲージ EA725SHシリーズエスコ
28,000税込30,800
1組
翌日出荷
1/4"sq ユニバーサルジョイント(ZYKLOP) エスコ1/4"sq ユニバーサルジョイント(ZYKLOP)エスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617AH-58
4.0x65mm コンクリート釘(約50本) エスコ4.0x65mm コンクリート釘(約50本)エスコ
915税込1,007
1セット(50本)
翌日出荷
材質寸法(mm)4.0×65入数100本
1000x2000x5mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ1000x2000x5mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)エスコ
26,100税込28,710
1個
4日以内出荷
エスコ品番EA997XH-58
5/8″ベンダーシュー [EA275R・H用] エスコ5/8″ベンダーシュー [EA275R・H用]エスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA275RH-5
[差替式]スタビードライバーセット エスコ[差替式]スタビードライバーセットエスコ
7,600税込8,360
1セット
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
丸ダイスセット(並目/HSS) エスコ丸ダイスセット(並目/HSS)エスコ
8,670税込9,537
1セット
当日出荷
並目 ダイスハンドル付
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mm
G 1/8" グリースカップ エスコG 1/8" グリースカップエスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
15,000税込16,500
1本
翌日出荷
。掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
結束バンド用 EA475GHシリーズ エスコ結束バンド用 EA475GHシリーズエスコ
1,930税込2,123
1ケース(20個)
翌日出荷から4日以内出荷
片サドル(スチール製) エスコ片サドル(スチール製)エスコ
410税込451
1袋(5個)
翌日出荷
タップダイスセット(HSS/ISO) エスコタップダイスセット(HSS/ISO)エスコ
22,800税込25,080
1セット(31個)
翌日出荷
キーレンチ (Hexagon) エスコキーレンチ (Hexagon)エスコ
42,200税込46,420
1セット
翌日出荷
5本組。セット内容:キーレンチ×5本、収納袋。軸長 210~353mm、サイズ×軸長 1/2”×210mm、9/16”×229mm、5/8”×248mm、3/4”×286mm、1”×353mm、(ボールポイント付き)。収納袋 サイズ:410(W)×180(D)×30(H)mm、ポケット内寸:380×120(H):1個、22×180(H):4個。材質:6号キャンバス生地(レンチ用ポケット:合成皮革)。レンチ用ポケットの他に内ポケットが1つ付いています。 収納袋にはレンチ収納スペース4ヶ所とフリーポケットが1つあります。
HEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ エスコHEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズエスコ
1,640税込1,804
1本
翌日出荷
6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
M5 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通) エスコM5 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M5×8、D:40、H:21、d:13.5、d1:5.3
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズエスコ
1,880税込2,068
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条)
電気工事用工具セット(57点) エスコ電気工事用工具セット(57点)エスコ
42,000税込46,200
1セット
翌日出荷
ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg
片サドル(ステンレス製) エスコ片サドル(ステンレス製)エスコ
1,700税込1,870
1袋(5個)
翌日出荷
ドライバー(ノンスパーキング) エスコドライバー(ノンスパーキング)エスコ
17,700税込19,470
1セット(6本)
翌日出荷
防爆、耐摩耗性、耐食性に優れています。 ※工具袋は予告なく色、材質変更する事がございます。
仕様●サイズ:5.0×75mm6.0×100mm8.0×150mm#1×75mm#2×125mm#3×200mm●材質:ドライバー:アルミニウム青銅ケース:合皮●ケースサイズ:380×140(H)mm
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷から3日以内出荷
六角。
かご(ステンレス製) エスコかご(ステンレス製)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
仕様●サイズ(mm)W×D×H:480×390×200●線径:5mm●材質:ステンレス(18-8)
[EA800PW-21,-22用]カバープレート(2枚) エスコ[EA800PW-21,-22用]カバープレート(2枚)エスコ
215税込237
1パック(2枚)
翌日出荷
材質ガラス寸法(mm)パッケージ:53(W)×8(D)×128(H)、本体1枚:10.5×5質量(g)50、本体1枚:20入数2枚
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズエスコ
1,880税込2,068
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条)
ラチェットハンドル(Z-EAL) エスコラチェットハンドル(Z-EAL)エスコ
6,560税込7,216
1個
翌日出荷
左右切替式
仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:ストレート●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):254
ラチェットハンドル(首振り・Z-EAL) エスコラチェットハンドル(首振り・Z-EAL)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
左右切替式
仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:首振型●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):317
レーザー墨出し器 三脚・受光器付 エスコレーザー墨出し器 三脚・受光器付エスコ
63,000税込69,300
1セット
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境によって異なります。
仕様●仕様:セット(三脚・受光器付)●指示精度:±1mm/10m●線幅:約3.5mm/10m●自動補正範囲:±3°●波長:ライン/635nm、地墨/650nm●レーザー出力:2.5mW以下(クラス1M)●連続使用時間:単三電池/約4.5~5時間(全灯時)リチウム電池/約24時間(全灯時)●防塵・防水:IP54●電源:単3電池×4本(付属)リチウム電池(別売品)AC100V(ACアダプター別売品)●サイズ:Φ130×189(H)mm●重量:0.9kg●三脚ねじ径:5/8"●付属品:収納ケース 収納ケースベルト
ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズエスコ
480税込528
1組(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。
仕様●穴径:29×65mm●サイズ(W×D×H)mm:45×114×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):50●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●シングルタイプ
ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズエスコ
765税込842
1組(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。
仕様●穴径:29×65mm×2●サイズ(W×D×H)mm:45×197×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):79●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●ダブルタイプ
グリースニップルレンチ エスコグリースニップルレンチエスコ
4,540税込4,994
1個
翌日出荷
ストレート・アングルタイプの継手の取り外しに。
30・40角兼用 後付けビート(パネル3mm用) エスコ30・40角兼用 後付けビート(パネル3mm用)エスコ
2,220税込2,442
1本
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。
仕様●仕様:5mmクリアランス用(3mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):8×5000×8.6(H)
[Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズ エスコ[Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズエスコ
10,900税込11,990
1セット
翌日出荷
六角軸内部が空洞になっているため、ボルト中心部に六角ナットがある場合でも回すことができます。
仕様●<セット内容>●サイズ:5.5・6.0・7.0・8.0・10.0mm●軸長:70~80mm●ナットドライバー5本組●工具袋:サイズ/310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。