カテゴリ

  • 梱包用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • タンガロイ(100)
  • BIGM(丸山製作所)(87)
  • SMC(23)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(20)
  • 三木プーリ(18)
  • カワグレ(15)
  • CKD(13)
  • cotta(13)
  • EBM(江部松商事)(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • KEMET(9)
  • サンドビック(7)
  • TKG(6)
  • 河村電器産業(6)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(6)
  • サンワサプライ(5)
  • 住ベテクノプラスチック(5)
  • 大菱計器製作所(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h70-25」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個 エスコ

    Φ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個

    エスコ
    1,098税込1,208
    1組(2個)
    翌日出荷
    台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
    仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    8,030税込8,833
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1550
  • ダイヤル錠式キーボックス エスコ

    ダイヤル錠式キーボックス

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
    用途カギの安全な保管場所仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)エスコ品番EA983ZA-1材質亜鉛合金寸法(mm)83×35×155(H)、【ボックス内】63×25×70(H)質量(g)465有効内寸(mm)55×15×37(H)ツル径(Φmm)10ツル幅(mm)47ツル長(mm)36
  • [EA776AG-2用]交換用PHセンサー エスコ

    [EA776AG-2用]交換用PHセンサー

    エスコ
    6,810税込7,491
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)25(W)×25(D)×70(H)質量(g)約23
  • 超硬ラジアスカッター(3・6mm軸) エスコ

    超硬ラジアスカッター(3・6mm軸)

    エスコ
    31,400税込34,540
    1セット(6本)
    翌日出荷
    底部がR形状になっているため、被削材に対して彫り込みを防ぐ事ができ、刃溝が欠けにくくなります。
    仕様●軸径:3.0mm×1本6.0mm×5本●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:3.0×14×38mm6.0×18×50mm8.0×20×64mm9.6×19×64mm12.7×25×70mm16.0×25×70mm●ケースサイズ:70×30×75(H)mm●被削材:一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・チタン・ニッケル・銅合金・鍛鋼
  • 80x145x25mm/70x130x11mm 電話ホルダー エスコ

    80x145x25mm/70x130x11mm 電話ホルダー

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    仕様●材質:リサイクルレザー、ポリエステル●カラー:ブラック●ベルト幅:50mm●サイズ(W×D×H):外寸/80×145×25mm内寸/70×130×11mm
  • 結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ エスコ

    結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ

    エスコ
    215税込237
    1本
    翌日出荷
    繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
    仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ70mm●ベルト長:300mm●サイズ(W×D×H)mm:53×10×365●重量(g):21●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ30●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
  • 結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ エスコ

    結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ

    エスコ
    260税込286
    1本
    翌日出荷
    繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
  • 300-1200hpa 絶対圧計 エスコ

    300-1200hpa 絶対圧計

    エスコ
    36,000税込39,600
    1台
    翌日出荷
    注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ダクト内の風速測定における気圧補正用としてなど、研究所・製造工程における絶対圧測定に適しています。また、海面気圧と海抜高度の演算表示も可能です。ポケットに入るコンパクトサイズで使いやすい絶対圧計です。±3hPaの精度で、風速測定時の気圧補正用として絶対圧を測定するのに適しています。設定した海抜高度を基に、測定した絶対圧を海面気圧の演算や、海抜高度設定時の絶対圧と現在の絶対圧の差から海抜高度を演算表示することも可能です。
    仕様●電源:単4電池×2本(付属)●測定範囲:300~1200hPa●精度:±3hPa±1Digit●分解能:0.1hPa●測定間隔:0.5秒●動作温度:0~50℃●保管温度:-40~70℃●保護等級:IP40●電池寿命:約200時間●サイズ:46(W)×25(D)×119(H)mm●重量:90g(保護キャップおよび電池含む)●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書●機能:海抜高度演算、海面気圧演算、測定単位を8種類から選択可能(hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、inH2O、inHg、psi)