カテゴリ
- 機構部品(11)
- 科学研究・開発用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 清掃用品(3)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- ホンダ(151)
- MAZDA(マツダ)(86)
- 貝印(85)
- ニッサン(68)
- YAMAHA(ヤマハ)(51)
- TRUSCO(37)
- 雅(36)
- SIEMENS(34)
- 福井クラフト(33)
- サカエ(29)
- ホームテイスト(28)
- SMC(25)
- MIYOSHI(小西製作所)(25)
- 高田ベッド製作所(20)
- マキタ(19)
- cotta(18)
- ナカバヤシ(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- ブランドをもっと見る
「h81」の検索結果

木材用平ワッシャー (ステンレス製)
エスコ¥50税込¥551袋(10枚)翌々日出荷入数:10枚。通常のワッシャーに比べて外径が大きく座面が広いため、陥没が生じにくく木材のような柔らかい母材への使用に適しています。材質ステンレス(SUS304)種類平ワッシャー![ろ過網[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50795228-180227-02.jpg)
ろ過網[ステンレス製]
エスコ¥630税込¥6931個当日出荷から翌日出荷ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。 熱洗浄にも優れています。材質ステンレス(SUS304)形状丸型
結束バンド用ベース(金属成分入)
エスコ¥1,780税込¥1,9581袋(20個)翌日出荷金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のタイマウント・タイプです。台座形状のため、配線をしっかりと保持することができます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
450x 750mm 玄関マット(緑)
エスコ¥4,730税込¥5,2031個翌日出荷用途屋内通路等にエスコ品番EA997RH-81材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール厚さ(mm)8(パイル6・ベース2)寸法(mm)450×750色グリーン
バックパック
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷外ポケット2個、内ポケット1個。底のマチがしっかりあり、荷物がたくさん収納できます。材質ポリエステル (600デニール)色ブラック質量(g)500容量(L)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×165×444
340g/30mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)
エスコ¥5,420税込¥5,9621個翌日出荷エスコ品番EA575H-81全長(mm)300種類コンビハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)木材質(頭)ゴム/プラスチック主な用途打ち込み作業
指サック(女性用) EA354EHシリーズ
エスコ¥485税込¥5341個翌日出荷マイクロファイバーを使用した指サックです。汚れの吸着や、傷をつけたくない繊細な作業に好適です。指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。仕様●サイズ:L●内径:68mm●高さ:56mm●色:グリーン●材質:マイクロファイバー、パイルゴム●女性親指用
8x0.9mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-815材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])1.49許容変位置(deg)45自由角度(°)180
8x0.9mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-817材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])1.07許容変位置(deg)67自由角度(°)135
8x0.9mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-816材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])1.07許容変位置(deg)67自由角度(°)90
8x0.9mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-814材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])1.49許容変位置(deg)45自由角度(°)135
8x0.9mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA952SH-819材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])0.83許容変位置(deg)88自由角度(°)90
8x0.9mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ(1件のレビュー)¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-818材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])1.07許容変位置(deg)67自由角度(°)180
8x0.9mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-813材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])1.49許容変位置(deg)45自由角度(°)90
8x0.8mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-812材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])0.43許容変位置(deg)122自由角度(°)180
8x0.8mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-811材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])0.43許容変位置(deg)122自由角度(°)135
8x0.8mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-810材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])0.43許容変位置(deg)122自由角度(°)90
Φ81x150mm/500ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥2,820税込¥3,1021個欠品中仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-6B材質ポリエチレン容量(mL)500内径(Φmm)44寸法(直径Φ×高さH)(mm)81×150
鋼管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ(1件のレビュー)¥1,200税込¥1,3201個当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25種類吊りバンド寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
衣類用酸素系漂白剤 ワイドハイター/スプレー
エスコ¥350税込¥3851本当日出荷成分過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、泡調整剤形状液体品名衣料用漂白剤シリーズワイドハイター内容量(mL)300液性酸性使用の目安泡がシミや汚れをおおう程度香りツンとしないやさしい香り
160x81x93mm トイレットペーパーホルダー
エスコ¥2,760税込¥3,0361個当日出荷付属品取付ベース:1個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、紙切板、バー:ステンレス(鏡面研磨仕上)、取付ビス:ステンレス色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×81×93取付け方法ペーパー交換のために右側は120あけて取り付けてください。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×81×93
LED信号灯(FAX着信表示用)
エスコ¥7,060税込¥7,7661個翌日出荷屋内専用 FAX が着信すると出力紙を検知し光で知らせます。 取付け簡単、コンパクト設計です。 センサーが固定できればFAX 以外の出力紙(カード・パンフレットなど)の検出にも使用できます。 離れた場所や騒音のある場所での受信確認に仕様●色:黄●サイズ(mm):Φ65×81(H)●重量:250g●定格電圧:AC100V●光源:LED球●表示灯:高速点滅●材質:本体:ABS樹脂表示部:アクリル樹脂●消費電力:0.6W
285x278x73mm パーツケース(トレー3列3段)
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷仕様トレー:9個付属トレーサイズ:90×81×70(H)mm材質ポリプロピレン寸法(mm)285×73×278(H)質量(g)931
225kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
エスコ¥6,540税込¥7,1941個翌日出荷仕様縦ラッチ型エスコ品番EA639SF-1材質ステンレス製寸法(mm)36×81×87(H)、(取付金具)35×26質量(g)113締付け能力225kg![[充電式]ジグソー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274270-251027-02.jpg)
[充電式]ジグソー
エスコ¥22,100税込¥24,3101台翌日出荷付属品:バッテリー、充電器、木工用ブレード。用途に合わせ曲線や細部の切断に便利なジグソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。手元を照らすLEDライトが付いてます。ワンタッチでブレードの交換ができます。3段階のオービタル機構搭載で、さまざまな材質に合わせて切断できます。充電式でどこでも使えるジグソーです。ストレート切断+オービタル3段階切り替えが可能です。無段変速、安全スイッチ。仕様バッテリー・充電器付材質ABS樹脂長さ(mm)スロトーク:19質量(kg)1.9(充電池含)連続使用時間約34分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)能力(mm)木材:45バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)60サイズ(mm)217×81×213(H)ストローク数(回/分)0~2400切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)
500x800mm/200kg テーブルリフト(低床式)
エスコ¥96,800税込¥106,4801個翌日出荷エスコ品番EA520XA-42A全長(mm)1140寸法H(mm)81テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800寸法H1(mm)711寸法ST(mm)630
77x81x16mm タイマー(デジタル)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷付属品吊り下げ用ひも材質ABS樹脂寸法(mm)77(W)×16(D)×81(H)質量(g)約50(電池含む)電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電池寿命(年)約1![DC18V [業務用]急速充電器 EA899KB-14用 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65793780-240528-02.jpg)
DC18V [業務用]急速充電器 EA899KB-14用
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷仕様●名称:急速充電器 18/60●サイズ(W×D×H)mm:192×137×81●適合品番:EA899KB-14●仕様:充電器
キーボックス (可変ダイヤル)
エスコ¥8,340税込¥9,1741個(1個)翌日出荷シャッター付き。ライト付き。(ダイヤル下のスイッチをタッチするとダイヤル部がしばらく光ります)。番号設定可能。材質【本体】亜鉛合金【ツル】スチール幅(mm)81電源CR2032電池x1個(別売)外寸(mm)81×55×187(H)内寸(mm)72×29×121(H)寸法(縦×横)(mm)【クリアランス】45×40ツル径(Φmm)11
Rc1・1/4" ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:81m H:209 D:90材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ゲートバルブ





![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50795228-180227-02.jpg)


![14kg [水性]路面標示用塗料(白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50515666-170331-02.jpg)




























![[充電式]ジグソー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274270-251027-02.jpg)



![DC18V [業務用]急速充電器 EA899KB-14用 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65793780-240528-02.jpg)