カテゴリ

  • 機構部品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 作業工具(15)
  • 安全標識(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 切削工具(4)
  • 測定用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(592)
  • ニッサン(512)
  • ホンダ(221)
  • SMC(59)
  • オカムラ(岡村製作所)(57)
  • 栃木屋(39)
  • ナブテスコサービス(38)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • 貝印(22)
  • CKD(21)
  • SIEMENS(21)
  • ノーブランド(20)
  • D.A.D(GARSON)(16)
  • ダイヤトレンド(16)
  • EFFEX(エフェックス)(15)
  • ヤマグチ(14)
  • コガネイ(13)
  • 富士電機(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha-3」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在キャスター(EA520HA-3用) エスコ自在キャスター(EA520HA-3用)エスコ
6,360税込6,996
1個
翌日出荷
EA520HA-3用
仕様●サイズ:127×31mm●入数:1個アズワン品番65-2136-04
アルミ複合板 エスコアルミ複合板エスコ(13件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
当日出荷から翌日出荷
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
ボンベ用開閉ハンドル エスコボンベ用開閉ハンドルエスコ
820税込902
1個
当日出荷
四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用
材質スチール(ユニクロメメッキ)幅(mm)70全長(mm)145
3mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ3mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)エスコ(1件のレビュー)
3,040税込3,344
1個
当日出荷
エスコ品番EA628HA-3引張強度(kN)1.12直径(Φmm)×長さ(m)3×200
910x 605x3.0mm アルミ複合板(シルバー) エスコ910x 605x3.0mm アルミ複合板(シルバー)エスコ(1件のレビュー)
5,930税込6,523
1個
当日出荷
エスコ品番EA440HA-34
ジョイント継手(圧力計用/黄銅) エスコジョイント継手(圧力計用/黄銅)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
圧力計用
3.5m メジャー(蛍光色) エスコ3.5m メジャー(蛍光色)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
種類ロック付テープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)19材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(バネ)スチール仕様ベルト掛け付エスコ品番EA720HA-3.5
910x 605x3.0mm アルミ複合板(ホワイト) エスコ910x 605x3.0mm アルミ複合板(ホワイト)エスコ(1件のレビュー)
5,930税込6,523
1個
当日出荷
エスコ品番EA440HA-32
910x 605x3.0mm アルミ複合板(ブラック) エスコ910x 605x3.0mm アルミ複合板(ブラック)エスコ(1件のレビュー)
5,930税込6,523
1個
当日出荷
エスコ品番EA440HA-33
AC100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁エスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷
材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向使用温度範囲(℃)-10~40(結露無き事)電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4接続方式ねじ込み形式耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50アズワン品番64-7820-79
1/2”sqx32mmインパクトソケット エスコ1/2”sqx32mmインパクトソケットエスコ
1,080税込1,188
1個
当日出荷
対辺(mm)32差込角(inch)1/2”全長(mm)41外径(mm)44
ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコジョイント継手(圧力計用/ステンレス)エスコ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から翌日出荷
O型ハンドル(ヘアライン仕上げ) エスコO型ハンドル(ヘアライン仕上げ)エスコ
7,340税込8,074特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ヘアーライン仕上げ 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
Φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時開・赤) エスコΦ50mm 丸型バルブ開閉札(常時開・赤)エスコ
450税込495
1枚
当日出荷
材質ラミPET寸法(mm)Φ50×2取付穴径(Φmm)4関連資料SDS日本語(0.51MB)
29.0x10.0x 3.5mm クイックリング(ステンレス製) エスコ29.0x10.0x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
475税込523
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638HA-3材質ステンレス(SUS316)質量(g)8.1種類リングキャッチ線径(Φmm)3.5使用荷重(kg)220寸法A(mm)10寸法E(mm)11内高(mm)29口の開き(mm)5内幅(mm)10
3.0x120mm テーパーピンポンチ エスコ3.0x120mm テーパーピンポンチエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572HA-3
40mm ラック・ニス用刷毛 エスコ40mm ラック・ニス用刷毛エスコ
475税込523
1個
当日出荷
エスコ品番EA109HA-35全長(mm)195質量(g)16種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)27材質(柄部)材質(毛)羊毛主な用途油性用・ニス用毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)42
910x 605x3.0mm アルミ複合板(アイボリー) エスコ910x 605x3.0mm アルミ複合板(アイボリー)エスコ(1件のレビュー)
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HA-31
AC100V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC100V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-59
13x16mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ13x16mm [橙] 6mm軸付砥石エスコ
270税込297
1個
翌日出荷
形状円筒型エスコ品番EA819HA-3
超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ超精密ピンセット[ステンレス製]エスコ
4,080税込4,488
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。00型高精度ピンセットは、部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
350mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製) エスコ350mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製)エスコ
8,050税込8,855
1個
翌日出荷
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)350毛丈(mm)30材質(ブラシ部)りん青銅行数4行ブラシ寸法(mm)30×140
タイルカッター エスコタイルカッターエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷から8日以内出荷
30mm ラック・ニス用刷毛 エスコ30mm ラック・ニス用刷毛エスコ
315税込347
1個
当日出荷
エスコ品番EA109HA-33全長(mm)195質量(g)12種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)26材質(柄部)材質(毛)羊毛主な用途油性用・ニス用毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)30
シングル混合水栓(抗菌樹脂ハンドル) エスコシングル混合水栓(抗菌樹脂ハンドル)エスコ
37,600税込41,360
1個
翌日出荷
用途ツーホールタイプ仕様設置サイズ(奥行×高さ):235×278mm逆止弁有無:有材質樹脂取付穴径(Φmm)24±2アズワン品番64-7852-36吐水口長さ(mm)235湯水芯々(mm)203
アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ エスコアジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
仕様●サイズ:底面Φ40 ねじ部M10×20 全高42.5●材質:本体/ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)底部/ポリアミドPA ねじ部/スチール(有色クロメート)●ベース径(mm):40●ねじ:M10×20●耐荷重(kg):160●ベース高さ:13.7●全高:42.5mm●首振り機構(約30°)アズワン品番65-9324-16
15mm ラック・ニス用刷毛 エスコ15mm ラック・ニス用刷毛エスコ
230税込253
1個
当日出荷
エスコ品番EA109HA-31全長(mm)195質量(g)9種類刷毛サイズ(号)5毛丈(mm)25材質(柄部)材質(毛)羊毛主な用途油性用・ニス用毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)15
木製取手 エスコ木製取手エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
取付ねじ無し
材質強化木(積層材)
AC200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁エスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷
材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50アズワン品番64-7820-80
[+ -]ドライバー(差替式精密用) エスコ[+ -]ドライバー(差替式精密用)エスコ
500税込550
1組
翌日出荷
材質(グリップ)ハンドル:PP+TPRセット内容(+)#00・#0、(-)#1.5×50mm・#2.0×50mm・#2.4×50mm・#3.0×50mm全長(mm)ハンドル:91、両頭ビット:120、(セット時)123材質(軸)ブレード:ニッケルクロームモリブデン合金(SAE8660)+バナジウム商品構成セット品アズワン品番64-7869-52
M 3x0.5 /1.5P ハンドタップ(HSS) エスコM 3x0.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-3C
[7本組] ラック・ニス用刷毛セット エスコ[7本組] ラック・ニス用刷毛セットエスコ
2,390税込2,629
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-37全長(mm)195~200種類刷毛サイズ(号)3・5・8・10・12・15・20材質(毛)羊毛主な用途油性用・ニス用毛色白色刷毛幅(mm)10・15・25・30・36・42・55
Φ50mm ポリ灯油缶用コック エスコΦ50mm ポリ灯油缶用コックエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
付属品エアー抜きキャップ×1個、予備フェルト×2個材質樹脂寸法(mm)60(W)×135(D)×165(H)質量(g)114アズワン品番64-7989-15ねじサイズΦ50
AC100V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC100V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁エスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)2耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50アズワン品番64-7820-75
Φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時開・緑) エスコΦ50mm 丸型バルブ開閉札(常時開・緑)エスコ
450税込495
1枚
翌日出荷
材質ラミPET寸法(mm)Φ50×2取付穴径(Φmm)4関連資料SDS日本語(0.51MB)
軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーセットエスコ
19,300税込21,230
1セット
翌日出荷
セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、90°:EA590HA-31、-32、-33、(6本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。ねじ式。
軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーセットエスコ
32,600税込35,860
1セット
翌日出荷
セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24、45°:EA590HA-26、-27、-28、-29、90°:EA590HA-31、-32、-33、-34、(12本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。
1/2”sqx30mmインパクトソケット エスコ1/2”sqx30mmインパクトソケットエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
対辺(mm)30差込角(inch)1/2”全長(mm)41外径(mm)30
横水栓 エスコ横水栓エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
節水コマ。
材質青銅質量(g)560ねじ径PJ1/2呼び13設置寸法(mm)80×150
横水栓 エスコ横水栓エスコ
7,240税込7,964
1個
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):84×49.3mm材質青銅アズワン品番64-7852-57タケノコ径(Φmm)15