カテゴリ
- 切削工具(4)
- 作業工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(129)
- オカムラ(岡村製作所)(54)
- VISHAY(23)
- CKD(15)
- マパール(15)
- IDEC(和泉電気)(12)
- DICプラスチック(12)
- コガネイ(11)
- omron(オムロン)(10)
- ダイヤトレンド(9)
- アズビル金門(8)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
- 扶桑精機(7)
- ミヤコ自動車(7)
- サカセ化学工業(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- 三菱電機(5)
- 近藤製作所(5)
- ブランドをもっと見る
「ha04」の検索結果

アルミ複合板
エスコ(13件のレビュー)¥1,000税込¥1,1001個当日出荷から5日以内出荷アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット
エスコ¥22,200税込¥24,4201セット翌日出荷セット内容:ストレート:EA590HA-41、-42、-43、90°:EA590HA-51、-52、-53、(6本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット
エスコ¥44,500税込¥48,9501セット翌日出荷セット内容:ストレート EA590HA-41、-42、-43、-44、45°・EA590HA-46、-47、-48、-49、90°・EA590HA-51、-52、-53、-54、(12本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
31.5x11.5x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷エスコ品番EA638HA-4材質ステンレス(SUS316)質量(g)12種類リングキャッチ線径(Φmm)4使用荷重(kg)280寸法A(mm)11.5寸法E(mm)12.5内高(mm)31.5口の開き(mm)5.5内幅(mm)11.5
ハンドタップ(HTシリーズ)
エスコ¥1,610税込¥1,7711本翌日出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物







![13x25mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621082-161201-02.jpg)