カテゴリ

  • 研磨材(26)
  • 防犯用品(19)
  • 清掃用品(14)
  • 日用品(10)
  • 建築金物(9)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(78)
  • i-PRO(149)
  • Panasonic(パナソニック)(85)
  • RS PRO(364)
  • SecuSTATION(103)
  • アズワン(107)
  • イトーキ(232)
  • オーエ(69)
  • サワフジ(77)
  • ダイケン(105)
  • ブロードウォッチ(366)
  • マザーツール(88)
  • メディアカバーマーケット(94)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(62)
  • 塚本無線(131)
  • 山金工業(60)
  • 日本ナインスター(179)
  • 東和産業(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hanta」の検索結果

107件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 300x70x50mm ハンディーワイパー エスコ

    300x70x50mm ハンディーワイパー

    エスコ
    ¥305税込¥336
    1個
    当日出荷
    本体(ワイパー1枚付) 本体折りたたみ可能 パソコン画面、キーボード、電化製品、照明器具など、極細繊維が埃を吸着。
    エスコ品番EA928AC-10材質(本体)ポリプロピレン、(ワイパー)ポリエステル寸法(mm)(ワイパー)160×70、(毛先幅)50全長(mm)300(折たたみ時145)モップ寸法(mm)110×210繰り返し・詰め替え対応
  • 35mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個) エスコ

    35mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個)

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    当日出荷
    仕様半カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-352材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
  • 防犯カメラ取付ボックス用単管サポート エスコ

    防犯カメラ取付ボックス用単管サポート

    エスコ
    ¥3,830税込¥4,213
    1個
    当日出荷
    単管に防犯カメラ取付用ボックスを取付けるための台座です。 単管横や縦のどちらにでも取付けができます。 12~24インチモニターも取付けができます。 ボックス取付用ねじ4本付
    仕様●メーカー:未来工業●型番:PV4B-KSTK●サイズ(mm):136.5×159.9×93.9●重量(g):704●適合パイプ:Φ42.7~Φ48.6mm●材質:SPHC●許容静荷重:49N
  • ハンディモップ 黒 350mm エスコ

    ハンディモップ 黒 350mm

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1個
    当日出荷
    両面のモフモフが、ホコリをごっそり吸い付けます。PC/TVまわりや本棚、小物の間、サッシの溝など、色々な場所に使えます。吸着繊維が凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとる!
    仕様モップ本体キット材質グリップ/ポリプロピレン ヘッド/ポリプロピレン全長(mm)350モップ寸法(mm)85×170繰り返し・詰め替え対応
  • 洗濯ハンガー エスコ

    洗濯ハンガー

    エスコ
    ¥715税込¥787
    1組(3本)
    翌日出荷
    直径3cmまでの物干し竿に対応。物干し竿をしっかりキャッチ!衣類が型くずれしにくいハンガー形状です。
    材質(本体)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×12×210材質(バネ)硬鋼線
  • 1400-3100mm 伸縮天井クリーナー エスコ

    1400-3100mm 伸縮天井クリーナー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,400税込¥5,940
    1個
    当日出荷
    毛先の角度を自由に変えられます。 特殊繊維で細かいホコリまでしっかりキャッチします。
    エスコ品番EA928AL-8材質毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂全長(mm)1400~3100(3段伸縮)ブラシ寸法(mm)115×310繰り返し・詰め替え対応
  • 350x95mm ハンドモップ(マイクロファイバー) エスコ

    350x95mm ハンドモップ(マイクロファイバー)

    エスコ
    ¥3,610税込¥3,971
    1個
    当日出荷
    マイクロファイバーで汚れを取り除きます。 洗うことが出来、再利用できます。
    エスコ品番EA928AG-582材質マイクロファイバー全長(mm)620柄長さ(mm)380モップ寸法(mm)350×95繰り返し・詰め替え対応
  • 430x55mm ハンガー エスコ

    430x55mm ハンガー

    エスコ
    ¥790税込¥869
    1個
    翌日出荷
    仕様男性用ハンガーエスコ品番EA928CX-2寸法(mm)430×55
  • 400x60mm 高級ハンガー エスコ

    400x60mm 高級ハンガー

    エスコ
    ¥1,970税込¥2,167
    1本
    翌日出荷
    材質白樺木材寸法(mm)400×60
  • 440x225mm  ハンガー (10本) エスコ

    440x225mm ハンガー (10本)

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1個
    翌日出荷
    塩化ビニル樹脂を使用し、ジャケットやボトムもずれ落ちにくい。 スリムなので省スペース。
    エスコ品番EA928CX-16材質スチール・塩化ビニル樹脂・マンガン高さ(mm)225質量(g/本)155肩幅(mm)440
  • 洗濯ハンガー エスコ

    洗濯ハンガー

    エスコ
    ¥3,190税込¥3,509
    1個(1個)
    翌日出荷
    下折れタイプ。直径2.6~4cmまでの物干し竿に対応。手頃なサイズで長く使える定番品。丈夫さを重視。ジーンズなら5本干せます!肉厚でねじれにくい枠形状とデザイン。本体に被膜鉄線を使用、ピンチにも金属吊りヒモを使用した頑丈仕様。内枠にフラットピンチを配列ピンチの内側に凸凹がないのでギザギザ跡が残りません。デリケートな洗濯物などの隠し干しに最適です。
    材質フレーム、キャッチ、ピンチ:ポリプロピレン バネ:硬鋼線、亜鉛めっき ワイヤー:被膜鉄線 ピンチ紐:スチール質量(g)約900サイズ(mm)使用時:800(W)×400(D)×340(H) 収納時:400(W)×70(D)×420(H)ピンチ数42個(レギュラーピンチ:30個、フラットピンチ:12個)
  • 洗濯ハンガー エスコ

    洗濯ハンガー

    エスコ
    ¥965税込¥1,062
    1個
    翌日出荷
    材質はポリプロピレン(本体)、硬鋼線(鎖・バネ)。直径3cmまでの物干し竿に対応。丈夫な金属鎖を使用。ジーンズなどのズボン干しに最適。ハンカチなどの小物干しにも。折畳式。
    寸法(mm)360×120×220ピンチ数12個
  • 460x40mm 高級ハンガー エスコ

    460x40mm 高級ハンガー

    エスコ
    ¥1,970税込¥2,167
    1本
    翌日出荷
    材質白樺木材寸法(mm)460×40
  • 洗濯ハンガー エスコ

    洗濯ハンガー

    エスコ
    ¥4,220税込¥4,642
    1個(1個)
    翌日出荷
    下折れタイプ。直径2.6~4cmまでの物干し竿に対応。丈夫さを重視。ジーンズなら6本干せます!ピンチは金属スナップで取替えも簡単にできます。肉厚でねじれにくい枠形状とデザイン。本体に被膜鉄線を使用、ピンチにも金属吊りヒモを使用した頑丈仕様。内枠にフラットピンチを配列ピンチの内側に凸凹がないのでギザギザ跡が残りません。デリケートな洗濯物などの隠し干しに最適です。
    材質フレーム、キャッチ、ピンチ:ポリプロピレン バネ、ピンチ紐:硬鋼線、亜鉛めっき ワイヤー:被膜鉄線質量(g)約1200サイズ(mm)使用時:870(W)×400(D)×425(H) 収納時:400(W)×95(D)×460(H)ピンチ数52個(レギュラーピンチ:32個、フラットピンチ:20個)
  • 680x350x320mm 洗濯ハンガー エスコ

    680x350x320mm 洗濯ハンガー

    エスコ
    ¥2,150税込¥2,365
    1個
    翌日出荷
    丈夫な金属吊りヒモを使用しています。
    仕様ピンチ32個付エスコ品番EA928CY-1材質ポリプロピレン寸法(mm)680×350×320(H)
  • [EA928CB-9用]替布 エスコ

    [EA928CB-9用]替布

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1個
    当日出荷
    適合EA928CB-9用エスコ品番EA928CB-9B材質マイクロファイバー繰り返し・詰め替え対応
  • ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ

    ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ

    エスコ
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    当日出荷
    組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
    仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
  • AC100V LED点滅灯(ホワイト) エスコ

    AC100V LED点滅灯(ホワイト)

    エスコ
    ¥13,400税込¥14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA864EA-12エコロジー商品省エネ
  • 38x45mm/1.82m(2号)トラックレール(アルミ製) エスコ

    38x45mm/1.82m(2号)トラックレール(アルミ製)

    エスコ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。エスコ品番EA970AA-2商品状態※理由あり(未使用・未開封)
  • AC100V LED点滅灯(レッド) エスコ

    AC100V LED点滅灯(レッド)

    エスコ
    ¥13,400税込¥14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA864EA-11エコロジー商品省エネ
  • 75x56mm/3.64m(4号) トラックレール(スチール) エスコ

    75x56mm/3.64m(4号) トラックレール(スチール)

    エスコ
    ¥18,200税込¥20,020
    1本
    当日出荷
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)幅(mm)(差込)16全長(m)3.64呼称4号サイズ(mm)A:75、B:56、C:8、D:16、t:2.0
  • 75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール) エスコ

    75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール)

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1本
    当日出荷
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)幅(mm)(差込)16全長(m)2.73呼称4号サイズ(mm)A:75、B:56、C:8、D:16、t:2.0
  • A4 スキャナー エスコ

    A4 スキャナー

    エスコ
    ¥16,200税込¥17,820
    1台
    翌日出荷
    付属品USB Type-C ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)仕様スキャナーボタン(EZボタン):5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)プレビュー時間(A4カラー/300dpi) :約7秒(※前処理時間を除く)光学解像度:主走査4,800/副走査4,800(dpi)寸法(mm)250(W)×367(D)×42(H)質量(kg)約1.7電源USBバスからの供給 (本体に電源スイッチはありません。)光源RGB 3色LED原稿サイズA4/レター(216×297)OSWindows:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7 SP1、Mac:Mac OS X(10.11.6)/macOS(10.12~)対応解像度25~19200(dpi)(ソフトウェア補間)
  • 700mm クリーンブラシ エスコ

    700mm クリーンブラシ

    エスコ
    ¥1,830税込¥2,013
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928AA-14材質(毛)ポリプロピレン、(柄)硬質塩化ビニール全長(mm)700ブラシ寸法(mm)120×350繰り返し・詰め替え対応
  • モバイルスキャナー エスコ

    モバイルスキャナー

    エスコ
    ¥36,100税込¥39,710
    1台
    翌日出荷
  • デジタル自動録画装置 エスコ

    デジタル自動録画装置

    エスコ
    ¥81,000税込¥89,100
    1個
    翌日出荷
    最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
    仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RH
  • 防犯カメラ EA864CDシリーズ エスコ

    防犯カメラ EA864CDシリーズ

    エスコ
    ¥26,000税込¥28,600
    1個
    翌日出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
  • 3m アンテナ延長ケーブル ワイヤレスカメラ用 エスコ

    3m アンテナ延長ケーブル ワイヤレスカメラ用

    エスコ
    ¥9,640税込¥10,604
    1個
    翌日出荷
    本製品を使用してアンテナの位置をずらし電波状態を改善します。
    仕様●長さ:3m●適合品番:EA864CD-601、EA864CD-641、EA864CD-631●付属品:取付ネジ×2、アンカー×3、L字金具
  • [EA864BB-17A用] 増設子機 エスコ

    [EA864BB-17A用] 増設子機

    エスコ
    ¥6,000税込¥6,600
    1個
    翌日出荷
    。本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。配線不要。充電式なので持ち運んで使用できます。壁面にねじで取付できます。双方向に通話することができます。最大4台まで接続でき、一斉に呼びかけができます。
    仕様●EA864BB-17A用増設子機●電源:充電台親機・充電台/ACアダプター DC5V 子機/ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh●サイズ:充電台充電台/85(W)×57(D)×70(H)mm 子機/57(W)×22(D)×137(H)mm●重量:充電台/約60g 子機/約110g(充電池含む)●消費電力:(待受時)約0.1W(充電時)約1.1W●材質:ABS樹脂●電波到達距離:見通し距離 約100m●使用環境条件:周囲温度/0℃~40℃●無線通信方式:1.9GHz DECT準拠方式●付属品:充電池×1個 ACアダプター×1個(コード長/約1.8m)子機番号用シール×1枚 取付用ネジ×2本(Φ4mm×25mm)スリーブ×2本(Φ6mm×30mm)●チャイム音 3種類
  • 防犯カメラ(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ

    防犯カメラ(屋外用) EA864CDシリーズ

    エスコ
    ¥40,300税込¥44,330
    1個
    翌日出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
  • 防犯カメラ(超高画質) エスコ

    防犯カメラ(超高画質)

    エスコ
    ¥26,000税込¥28,600
    1セット(1個)
    翌日出荷
    屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
    仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
  • [EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ

    [EA864CD-641用] 増設用カメラ

    エスコ
    ¥29,600税込¥32,560
    1個
    翌日出荷
    仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラ
  • ACアダプター(EA864CD-141・-142用) エスコ

    ACアダプター(EA864CD-141・-142用)

    エスコ
    ¥2,570税込¥2,827
    1個
    翌日出荷
    EA864CD-141・-142用 ケーブル長約3mのロングケーブルタイプです。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:28.74×73.5×41.5●ケーブル長:3m●重量:120g
  • 増設用屋内カメラ エスコ

    増設用屋内カメラ

    エスコ
    ¥21,000税込¥23,100
    1個
    翌日出荷
    仕様EA864P-4用増設屋内カメラサイズ95×86×111mm質量(g)約220電源ACアダプター (コード長:1.8m)
  • [EA575AL用] 12mmネイル(1000本) エスコ

    [EA575AL用] 12mmネイル(1000本)

    エスコ
    ¥425税込¥468
    1箱
    翌日出荷
    長さ(mm)12入数1000本
  • 82x238mm ハンドサンダー エスコ

    82x238mm ハンドサンダー

    エスコ
    ¥2,480税込¥2,728
    1個
    翌日出荷
    材質プラスチック、ゴムパッドサイズ(mm)82×238
  • ケーブルステープルガン エスコ

    ケーブルステープルガン

    エスコ
    ¥14,100税込¥15,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575AH
  • [EA575AL用] 12mmステープル(1000本) エスコ

    [EA575AL用] 12mmステープル(1000本)

    エスコ
    ¥425税込¥468
    1箱
    翌日出荷
    長さ(mm)12入数1000本
  • 伸縮クリーナー エスコ

    伸縮クリーナー

    エスコ
    ¥3,170税込¥3,487
    1本
    翌日出荷
    柄部材質はアルミ合金。毛はポリプロピレン。曲がる器具部はEVA樹脂。ハンドルの角度調節で高くみえにくい場所のお掃除に角度は最大90度の12段階に調節可。先端ホウキ部は取り外しして水洗いでき衛生的です。
    全長(mm)1400~2950質量(g)560硬さブラシ:ハードブラシ寸法(mm)80×240繰り返し・詰め替え対応
  • 0.83-1.34m クリーナー エスコ

    0.83-1.34m クリーナー

    エスコ
    ¥5,700税込¥6,270
    1個
    翌日出荷
    13段階に角度調節できるので、入りくんだ場所も掃除しやすいです。 静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽に掃除できます。
    エスコ品番EA928C-130材質ハンドル:ステンレス、グリップ:EVA樹脂、クリーナー毛:ポリプロピレンハンドル長さ(mm)830~1340ブラシ寸法(mm)Φ115×343繰り返し・詰め替え対応
titan特集
  • おすすめ人気ランキング
  • titan