カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 作業工具(26)
- 電気材料(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 制御機器(9)
- 物流用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 溶接用品(4)
- 日用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- ホンダ(279)
- SMC(201)
- パール金属(103)
- BIGM(丸山製作所)(102)
- オカムラ(岡村製作所)(77)
- RS PRO(77)
- CKD(72)
- ハリケーン(61)
- Nikon(ニコン)(59)
- ニッサン(55)
- 三菱電機(46)
- omron(オムロン)(43)
- ネグロス電工(40)
- Dell Technologies(38)
- MAZDA(マツダ)(37)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
- コマツ(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(3)
「hb-1」の検索結果
![32x32mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621161-150512-02.jpg)
32x32mm [緑] 6mm軸付砥石
エスコ(1件のレビュー)¥535税込¥5891個当日出荷エスコ品番EA819HB-12軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#120直径(Φmm)32高さ(mm)32砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])19000
AC100V/Φ6mm 2方向電磁弁
エスコ¥4,030税込¥4,4331個当日出荷材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)56切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55
370x180mm 270kgハンドトラック
エスコ¥29,200税込¥32,1201台当日出荷ナイロンフレームで軽量です仕様サビに強いフレーム段差移動や旋回を容易にするグライド機構搭載フレームは工具なしで組み立て可能ナイロンフレームで軽量です材質フレーム:ナイロン、ハンドル/荷台:スチール質量(kg)8.7車輪径(Φmm)260全幅(mm)530全高(mm)1260荷台寸法(mm)180×370材質(ハンドル)スチール
Φ10mmx 5m ケーブルプロテクター ブラック
エスコ¥5,160税込¥5,6761本翌日出荷電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフトな構造です。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能仕様●型番:CP-10×5MBK●サイズ:50(W)×16.5(H)mm●全長:5m●重量:2.5kg●カラー:ブラック●適合ケーブル径:Φ10mm以下●材質:軟質塩化ビニール樹脂
50mm/250kg 滑 車(フック付)
エスコ¥4,780税込¥5,2581個翌日出荷軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)。 スイベル式(360°回転)。エスコ品番EA987HB-1材質スチール全長(mm)180質量(kg)0.52
650x1400mm/約328.13g/枚(1050匁) バスタオル(高級・濃紺)
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷エスコ品番EA929HB-1種別バスタオル色濃紺質量(g)330混率(%)綿100寸法(cm)65×140
680g/30mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)
エスコ¥17,800税込¥19,5801個翌日出荷エスコ品番EA575HB-1全長(mm)300種類銅ハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)銅主な用途打ち込み作業
1/2"DR/244.0N・m エアーラチェットレンチ
エスコ¥23,400税込¥25,7401台翌日出荷全長(mm)318質量(kg)1.3使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])280空気消費量(L/min)300能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ2.2kW以上![25x50mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621152-190304-02.jpg)
25x50mm [緑] 6mm軸付砥石
エスコ¥640税込¥7041個当日出荷エスコ品番EA819HB-11軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#120高さ(mm)50砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])25000
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個当日出荷材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
7本組/8-19mm コンビネーショギアレンチセット
エスコ¥16,000税込¥17,6001セット翌日出荷仕様●サイズ(mm):8・10・12・13・14・17・19(7本組)●全長(mm):140~248●ケース:ポケット数/10個 耐久性に優れたデニム製生地●12ポイント●メガネ部/正逆切替レバー付●13°オフセットで力が入れやすい
10-16mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
エスコ¥3,290税込¥3,6191袋(50個)当日出荷手締で簡単にクランプができるハンドル付材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)10~16
60- 80mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)
エスコ¥895税込¥9851袋(10個)当日出荷手締で簡単にクランプができるハンドル付材質430SS色青バンド厚さ(mm)0.6入数10個適合ホース径(Φmm)60~80
90-110mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)
エスコ¥1,060税込¥1,1661袋(10個)当日出荷手締で簡単にクランプができるハンドル付材質430SS色青バンド厚さ(mm)0.6入数10個適合ホース径(Φmm)90~110
70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)
エスコ¥970税込¥1,0671袋(10個)当日出荷手締で簡単にクランプができるハンドル付材質430SS色青バンド厚さ(mm)0.6入数10個適合ホース径(Φmm)70~90
16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
エスコ¥3,600税込¥3,9601袋(50個)当日出荷手締で簡単にクランプができるハンドル付材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)16~25![[回転式]バルブ札[使用中・調整中・停止中] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50764245-180226-02.jpg)
[回転式]バルブ札[使用中・調整中・停止中]
エスコ¥3,900税込¥4,2901個翌日出荷円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能。 南京錠で施錠する事により、バルブ札の無断回転を禁じます。エスコ品番EA983HB-13材質本体:ラミプレート、金具:ステンレス寸法(mm)Φ90×4文字内容使用中・調整中・停止中取付方式札取付穴Φ4mm×3箇所
340x 860mm/約81.25g/枚(260匁) フェイスタオル(無漂白)
エスコ¥465税込¥5121個翌日出荷肌にやさしい無漂白タオル生地使用。エスコ品番EA929HB-16種別フェイスタオル質量(g)81混率(%)綿100寸法(cm)34×86![超精密ピンセット[チタン製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767164-251023-02.jpg)
超精密ピンセット[チタン製]
エスコ¥6,160税込¥6,7761本翌日出荷耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×61●重量(g):268●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付![中型ホッチキス ホワイト [80枚用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26448679-230518-02.jpg)
中型ホッチキス ホワイト [80枚用]
エスコ¥7,000税込¥7,7001個翌日出荷針の両肩を正確にガードし、細い針の変形を防ぎ、貫通させます。付属品針(1000本)適合【替針】EA762HD-16(No.11-10mm)色ホワイト質量(g)690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×202×153綴じ枚数2~80枚最大綴じ奥行(mm)30針装てん数(本)100再生材使用率(%)69
手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷EU規格CE EN388耐切創レベル5 熱を逃がす特殊構造で、手袋の中は涼しく快適です。 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 破れにくい、切れにくい、裂けにくい。 耐摩耗性に優れています。機能耐切創性、耐摩耗性、タッチパネル操作可耐切創性5
エルボ (3管種用メカニカル継手)
エスコ¥3,340税込¥3,6741個翌日出荷から翌々日出荷ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
AC100V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロット式)
エスコ¥15,100税込¥16,6101個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)1900切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)25耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)
エスコ¥8,160税込¥8,9761個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60








![32x32mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621161-150512-02.jpg)












![25x50mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621152-190304-02.jpg)





![[ステンレス製]封印線 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48547146-231110-02.jpg)


![[回転式]バルブ札[使用中・調整中・停止中] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50764245-180226-02.jpg)

![超精密ピンセット[チタン製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767164-251023-02.jpg)



![中型ホッチキス ホワイト [80枚用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26448679-230518-02.jpg)