カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(734)
  • パール金属(284)
  • オカムラ(岡村製作所)(63)
  • 近藤製作所(56)
  • SMC(55)
  • ハリケーン(50)
  • RS PRO(33)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • ニッサン(17)
  • ネグロス電工(11)
  • CKD(10)
  • 千代田通商(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • TOTO(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • TRUSCO(8)
  • 北川鉄工所(7)
  • Brand-Rex(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb-6」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ(3件のレビュー)
420税込462
1袋(36本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコジョイント継手(圧力計用/ステンレス)エスコ
3,280税込3,608特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
140mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製) エスコ140mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)エスコ
745税込820
1個
翌日出荷
高品質フッ素コートにより、粘着テープやのり等のべたつきを防ぎます。 刃の裏側のみのフッ素コートなので、見た目もきれい
全長(mm)140刃長(mm)45仕様先細エスコ品番EA540HB-6材質ステンレス刃物鋼刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
角型彫刻のみ エスコ角型彫刻のみエスコ
8,440税込9,284
1個
翌日出荷
研磨する事で再使用できます。
全長(mm)245硬度【刃】RC59-61材質(柄部)材質(刃)クロムバナジウム鋼
16x32mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ16x32mm [緑] 6mm軸付砥石エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)6高さ(mm)32粒度#120形状円筒型エスコ品番EA819HB-6砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])33600
13-18mm/G3/4" ケーブルグランド(5個) エスコ13-18mm/G3/4" ケーブルグランド(5個)エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)13~18エスコ品番EA948HB-6
6mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ6mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628HB-6引張強度(kN)5.34直径(Φmm)×長さ(m)6×200
ニス用長柄刷毛 エスコニス用長柄刷毛エスコ
1,320税込1,452
1本
翌日出荷
折り曲げ可能。少し高い場所での作業に適しています。
用途油性・ニス用全長(mm)385質量(g)30毛丈(mm)41材質(柄部)材質(毛)山羊毛毛幅(mm)30玉厚(mm)10号数10号
[S] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング) エスコ[S] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)エスコ
1,810税込1,991
1双
翌日出荷
厚さ(mm)1.2機能耐切創性、耐摩耗性耐切創性X/F
150mm/19mm モンキーレンチ(クッショングリップ) エスコ150mm/19mm モンキーレンチ(クッショングリップ)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
エスコ品番EA530HB-6
AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用) エスコAC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用)エスコ
43,700税込48,070
1個
翌日出荷
全周バンパー付 布袋フィルター式(くり返し使用出来ます) 紙パックも使用できます。
集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360電源コード(m)15質量(kg)6.6付属品ホース1.7m、すき間ノズル、布袋フィルター1枚エスコ品番EA899HB-6寸法(mm)330×340×397消費電力(W)1000電源100V騒音値(dB)58
エルボ (3管種用メカニカル継手) エスコエルボ (3管種用メカニカル継手)エスコ
21,200税込23,320
1個
翌日出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
6mmxR 3/8" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ6mmxR 3/8" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)エスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA425HB-63ねじの種類Rチューブサイズ(mm)6ねじサイズ3/8
AC100V/60W半田ごて エスコAC100V/60W半田ごてエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
消費電力(W)60コテ先温度(℃)440仕様ニクロムヒーター全長(mm)270電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型
1150g/40mm ハンマー(銅・ナイロン) エスコ1150g/40mm ハンマー(銅・ナイロン)エスコ
19,900税込21,890
1本
翌日出荷
板金加工、自動車修理作業に最適です。
材質頭:銅/ナイロン、柄:ファイバーグラス(ラバーグリップ付)全長(mm)330頭径(Φmm)40交換方法ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。全質量(g)1150
560g/30mm ハンマー(銅・ナイロン) エスコ560g/30mm ハンマー(銅・ナイロン)エスコ
14,100税込15,510
1本
翌日出荷
板金加工、自動車修理作業に最適です
材質頭:銅/ナイロン、柄:ファイバーグラス(ラバーグリップ付)全長(mm)300頭径(Φmm)30交換方法ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。全質量(g)560
65mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ65mmx1インチ1/2 インパクトソケットエスコ
32,700税込35,970
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2対辺(mm)65適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-65全長(mm)90質量(g)3050外径(Φmm)97寸法D1(mm)97寸法D2(mm)86寸法I(mm)48
6mmX1/8PT D型ユニオン エスコ6mmX1/8PT D型ユニオンエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HB-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT材質(パッキン)NBR
6mmX1/4PT D型ユニオン エスコ6mmX1/4PT D型ユニオンエスコ
480税込528
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HB-62材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14寸法L1(mm)27.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/4inchPT材質(パッキン)NBR
中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×60.5●重量(g):218●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノックなし
中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
220mm 角質取り(粗目/かかと用) エスコ220mm 角質取り(粗目/かかと用)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
材質本体:ポリエチレン、ヤスリ部:耐水紙ヤスリ粒度ハード:表面#80、ソフト:裏面#220全長(mm)220
60mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ60mmx1インチ1/2 インパクトソケットエスコ
28,400税込31,240
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2対辺(mm)60適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-60全長(mm)90質量(g)2640外径(Φmm)91寸法D1(mm)91寸法D2(mm)86寸法I(mm)43
ポータブル電源 エスコポータブル電源エスコ
103,000税込113,300
1台
翌日出荷
付属品:ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル。災害時や停電時などに活躍するポータブル電源です。スマートフォンを置くだけで簡単充電。ハンドル付きで楽々持ち運び。災害時にもすぐ手元を簡単に照らせるLEDライト付。アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のカーソケットで充電可能です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、一般的なリチウムイオンバッテリーの約3~5倍の寿命があります。(充電サイクル数:2500回以上)バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。その他液晶画面にはバッテリー残量低下表示・温度異常警告・過負荷警告・出力ショート警告などの表示もされます。ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しており、電圧バランスを整えることで、耐久性が高くなっています。
仕様カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所(W):12VDC、合計9A、108、カーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A質量(kg)9.5出力AC×5ヶ所:100VAC 合計700W最大出力(W)1400出力電圧【出力電圧×定格出力(USB出力時)】USB-A:5VDC×3A USB-C:5/9/12/15VDC×3A、20VDC×5A定格出力(W)700バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 193514mAh3.7V716Whバッテリー容量(Ah)193.51充電時間(時間)約5動作温度(℃)-20~40(放電時) 0~40(充電時)動作湿度(%)10~90充電方式ワイヤレス充電×1ヶ所:12VDC-28VDC、8Aサイズ(mm)315×212×233(H)保管温度(℃)-20~45(推奨保管温度0~40)入力電圧AC100V
ケーブルグランド(スリーブ付) エスコケーブルグランド(スリーブ付)エスコ
2,550税込2,805
1袋(10個)
翌日出荷
6mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ6mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)エスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA425HB-62ねじの種類Rチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/4
6mmxR 1/8" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ6mmxR 1/8" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA425HB-61ねじの種類Rチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/8
5L ガソリン携行缶 (KHK適合品) エスコ5L ガソリン携行缶 (KHK適合品)エスコ
6,380税込7,018
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
ベンダーボディ エスコベンダーボディエスコ
22,200税込24,420
1個
翌々日出荷
なまし銅管用。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。ラック式ですので、3/4"までの曲げ加工ができます。狭い場所での作業に便利です。曲げ加工にはEA270-3H~EA270-6H、逆作用には、EA270-6HBのベンダーヘッドと併用してください。使用方法ベンダーヘッドの取付け方:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのシューを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのガイドベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。銅管の曲げ加工4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりシューを押し出します(図3)。曲げる角度は、ベンダーヘッドのメモリにシュー後部を合わせてください(図4)。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとシューがスプリング機構で自動的に戻ります(図5)。
材質アルミ鋳物+スチール全長(mm)490質量(kg)1.7
ベンダーヘッド (逆作用) エスコベンダーヘッド (逆作用)エスコ
16,100税込17,710
1セット
翌日出荷
なまし銅管用。ベースに45°、90°の目盛り付き。使用方法:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのガイドベースを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのシューベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりガイドベースを押し出します(図3)。曲げる角度は、シューベースのメモリにガイドベース後部を合わせてください。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとガイドベースがスプリング機構で自動的に戻ります(図4)。
材質アルミ鋳物+スチール適合品番EA270、BS、BS-2管外径(inch)銅管:3/4”
関連キーワード
thb-10特集
  • おすすめ人気ランキング
  • thb-10