カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(91)
  • SMC(44)
  • ハリケーン(17)
  • オカムラ(岡村製作所)(17)
  • RS PRO(16)
  • CKD(13)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • SIEMENS(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • NTN(エヌティーエヌ)(9)
  • サカセ化学工業(9)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • ヨドノ(7)
  • TRUSCO(6)
  • NOK(6)
  • パール金属(6)
  • デンカエレクトロン(6)
  • 近藤製作所(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb-20」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン(EA991HB-20A用) エスコパッキン(EA991HB-20A用)エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
フレキノズル用替パッキン。
エスコ品番EA991HB-210危険物の類別非危険物
エルボ (3管種用メカニカル継手) エスコエルボ (3管種用メカニカル継手)エスコ
3,890税込4,279
1個
翌日出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
18mm こて先 (EA304HB-200用) エスコ18mm こて先 (EA304HB-200用)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HB-20
10-14mm ケーブルグランド エスコ10-14mm ケーブルグランドエスコ
9,560税込10,516
1セット(25個)
翌日出荷
適合電線径(Φmm)10~14エスコ品番EA948HB-20
AC200V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1900切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)25耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-11
燃料缶用フレキノズル(EA991HB-21A,-22A用) エスコ燃料缶用フレキノズル(EA991HB-21A,-22A用)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
EA991HB-21A、22A用フレキノズル。 ノズル内部に不純物用メッシュ付。 燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
エスコ品番EA991HB-20A質量(g)220外径(Φmm)【ノズル先端】12危険物の類別非危険物
200mm 自在金具付キャスター エスコ200mm 自在金具付キャスターエスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
20m ホースリール(ステンレス製/ホース無) エスコ20m ホースリール(ステンレス製/ホース無)エスコ
31,600税込34,760
1台
翌日出荷
仕様取付可能ホース:(内径:12・15mm、外径:17・20mm)×20m寸法(mm)505×413×405(H)質量(kg)4.1
10 -15  mm ケーブルグランド(10個) エスコ10 -15 mm ケーブルグランド(10個)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)10~15エスコ品番EA948HB-202
6 -10  mm ケーブルグランド(10個) エスコ6 -10 mm ケーブルグランド(10個)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)6~10エスコ品番EA948HB-201
防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズエスコ
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷
ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):116.4×116.4×56.5●色:ベージュ●重量(g):326●材質:PVC・AES●付属品:真鍮ナット:4個 ケーブルプッシング:1個 なべ小ねじ:4本 タッピンねじ:4個 絶縁キャップ大:4個 絶縁キャップ小:4個●防水性能:IP65●側面おねじキャップ有アズワン品番65-9317-60
200W 半田ゴテ エスコ200W 半田ゴテエスコ
4,600税込5,060
1個
8日以内出荷
全長(mm)368容量(W)200仕様ニクロムヒーターエスコ品番EA304HB-200直径(Φmm)(こて先)18電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)(こて先)420/450
0.5mm シャープペンシル替芯 40本/10パック EA765MFシリーズ エスコ0.5mm シャープペンシル替芯 40本/10パック EA765MFシリーズエスコ
1,820税込2,002
1箱(10パック×40本)
当日出荷から翌日出荷
繰り返し・詰め替え対応
8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製) エスコ8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)エスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS430)バンド幅(mm)【EA463HB-41(20個)】9、【EA463HB-43(20個)】9、【EA463HB-45(20個)】9、【EA463HB-47(10個)】9エスコ品番EA463HB-100セット内容EA463HB-41(20個)、EA463HB-43(20個)、EA463HB-45(20個)、EA463HB-47(10個)、EA508KC-2(ケース)ケース寸法(mm)234×168×62適合径(Φmm)【EA463HB-41(20個)】8~12、【EA463HB-43(20個)】12~20、【EA463HB-45(20個)】16~25、【EA463HB-47(10個)】20~32
パンチング瞬間冷却剤 140x200mm EA917HB-21シリーズ エスコパンチング瞬間冷却剤 140x200mm EA917HB-21シリーズエスコ
3,470税込3,817
1箱(15個)
翌日出荷
注意:長時間皮膚に接触させると凍傷を起こす恐れがあります。 中身が漏れた場合は布などで拭き取り水洗いしてください。グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチです。
仕様●重量:約250g●入数:15個●サイズ:140×200×20(H)mm●材質:塩化アンモニウム、尿素、水●保冷時間:60分●携帯しやすい長時間冷却タイプアズワン品番65-9310-20