カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 作業工具(21)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 制御機器(12)
  • 電気材料(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 物流用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 手袋(5)
  • 事務用品(5)
  • テープ(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 溶接用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • ホンダ(1,602)
  • パール金属(564)
  • ハリケーン(417)
  • SMC(318)
  • 日野自動車(248)
  • ミツビシ(243)
  • BAHCO(バーコ)(195)
  • DAYTONA(デイトナ)(139)
  • RS PRO(135)
  • メディアカバーマーケット(128)
  • リスパック(111)
  • OSG(オーエスジー)(103)
  • StarTech.com(97)
  • MAZDA(マツダ)(89)
  • TRUSCO(85)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(85)
  • BIGM(丸山製作所)(84)
  • SHIMANO(シマノ)(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/Φ12mm 2方向電磁弁 エスコAC100V/Φ12mm 2方向電磁弁エスコ
6,000税込6,600
1個
当日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気質量(g)69切替方式2方向使用温度範囲(℃)0~55(結露無き事)規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05(水圧にて)周囲温度(℃)-5~55アズワン品番64-7821-01
4mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ4mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)エスコ
4,570税込5,027特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA425HB-42ねじの種類Rチューブサイズ(mm)4ねじサイズ1/4
3-6.5mm/G1/4" ケーブルグランド(10個) エスコ3-6.5mm/G1/4" ケーブルグランド(10個)エスコ
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
適合電線径(Φmm)3~6.5エスコ品番EA948HB-2
AC100V/Φ6mm 2方向電磁弁 エスコAC100V/Φ6mm 2方向電磁弁エスコ
4,030税込4,433
1個
当日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気質量(g)56切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05(水圧にて)周囲温度(℃)-5~55アズワン品番64-7820-97
ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコジョイント継手(圧力計用/ステンレス)エスコ
3,280税込3,608特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミニワイパー シート付 80×160×650mm エスコミニワイパー シート付 80×160×650mmエスコ
1,750税込1,925
1本
翌日出荷
狭くて届きにくいトイレの床奥やおそうじしにくい便器のキワまで、ひざをつかずにラクラクきれい。滑らせるだけの軽い力で汚れを捕集でき、着脱も簡単で、汚れたシートに触らずに捨てられます。
適合【シート】EA922HB-69、-76セット内容ミニワイパー本体キット(シート1枚)材質パイプ(柄)/アルミニウム、ポリカーボネート、ポリアセタール グリップ/ポリプロピレン、スチレン系エラストマー、ポリアセタール、ポリカーボネート ヘッドプレート部/ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン、ネオジム磁石 クッション部/スチレン系エラストマー全長(mm)650品名クイックル ミニワイパーハンドル径(Φmm)24シートサイズ(mm)245×300メーカー花王アズワン品番65-2248-35ヘッド寸法(mm)160×80繰り返し・詰め替え対応
1L ガソリン携行缶 エスコ1L ガソリン携行缶エスコ
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
防犯カメラ取付ボックス用単管サポート エスコ防犯カメラ取付ボックス用単管サポートエスコ
3,830税込4,213
1個
当日出荷
単管に防犯カメラ取付用ボックスを取付けるための台座です。 単管横や縦のどちらにでも取付けができます。 12~24インチモニターも取付けができます。 ボックス取付用ねじ4本付
仕様●メーカー:未来工業●型番:PV4B-KSTK●サイズ(mm):136.5×159.9×93.9●重量(g):704●適合パイプ:Φ42.7~Φ48.6mm●材質:SPHC●許容静荷重:49Nアズワン品番68-1869-08
0.5mm シャープペンシル替芯 40本/10パック EA765MFシリーズ エスコ0.5mm シャープペンシル替芯 40本/10パック EA765MFシリーズエスコ
1,820税込2,002
1箱(10パック×40本)
当日出荷から翌日出荷
繰り返し・詰め替え対応
4mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ4mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)エスコ(1件のレビュー)
5,190税込5,709
1個
当日出荷
エスコ品番EA628HB-4引張強度(kN)2.96直径(Φmm)×長さ(m)4×200
x2.0/50x40mm めがね取付け型ルーペ エスコx2.0/50x40mm めがね取付け型ルーペエスコ
2,370税込2,607
1個
欠品中
寸法(mm)120×24×60質量(g)20倍率(倍)2レンズサイズ(mm)50×40アズワン品番64-7913-79
AC100V/100W半田ごて エスコAC100V/100W半田ごてエスコ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
消費電力(W)100コテ先温度(℃)530仕様ニクロムヒーター全長(mm)280電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型
プレッシャーホース(PVC耐油) エスコプレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
2,280税込2,508
1本
当日出荷から翌日出荷
糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)エスコ
3,600税込3,960
1袋(50個)
当日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)16~25
バルブ開閉札 エスコバルブ開閉札エスコ
3,480税込3,828
1個
当日出荷から翌日出荷
取付方式
98mm 鼻毛はさみ エスコ98mm 鼻毛はさみエスコ
4,180税込4,598
1個
当日出荷
美容はさみにヒントを得た新しい発想の鼻毛カット用です。 小指を指かけに乗せてカットします。 鼻を傷つけないよう刃先は丸く加工しています。
仕様ケース付きエスコ品番EA916HB-8材質ステンレス全長(mm)98質量(g)14
[鉄製]封印線 エスコ[鉄製]封印線エスコ
4,720税込5,192
1巻
翌日出荷
材質質量(g)1000
防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズエスコ
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷
ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):116.4×116.4×56.5●色:ベージュ●重量(g):326●材質:PVC・AES●付属品:真鍮ナット:4個 ケーブルプッシング:1個 なべ小ねじ:4本 タッピンねじ:4個 絶縁キャップ大:4個 絶縁キャップ小:4個●防水性能:IP65●側面おねじキャップ有アズワン品番65-9317-60
構造用接合両面テープ(高耐熱) エスコ構造用接合両面テープ(高耐熱)エスコ
2,830税込3,113
1巻
翌日出荷
VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系使用温度範囲(℃)-30~200テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1テープ色:グレー
10-16mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ10-16mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)エスコ
3,290税込3,619
1袋(50個)
8日以内出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)10~16
[80枚用]中型ホッチキス エスコ[80枚用]中型ホッチキスエスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
綴じ枚数2/80枚仕様とじ奥行き調整レバー(7.5/30mm)付属品針(1000本)寸法(mm)63×202×153(H)mm繰り返し・詰め替え対応
5L ガソリン携行缶 (KHK適合品) エスコ5L ガソリン携行缶 (KHK適合品)エスコ
6,380税込7,018
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2298-34危険物の類別非危険物
12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)エスコ
3,360税込3,696
1袋(50個)
翌日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)12~20
5mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ5mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)エスコ
7,330税込8,063
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628HB-5引張強度(kN)4.22直径(Φmm)×長さ(m)5×200
ガソリン携行缶(UN適合品) エスコガソリン携行缶(UN適合品)エスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。
材質SPC(冷間圧延鋼板)板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
16-27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ16-27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)エスコ
3,600税込3,960
1袋(50個)
翌日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)16~27
転倒防止金具 エスコ転倒防止金具エスコ
3,480税込3,828
1セット(2セット)
翌日出荷
対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下に隙間が無い場合でも設置可能。対象物側のVHB(粘着剤)は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
取付可能対象軽中重物ラック等材質本体:ステンレス(表面処理:電解研磨) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)質量(g)76耐荷重(kg)約40サイズ(mm)40×40×120(最大)取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
構造用接合両面テープ(高耐熱) エスコ構造用接合両面テープ(高耐熱)エスコ
1,790税込1,969
1巻
翌日出荷
VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系使用温度範囲(℃)-30~200テープ幅(mm)12テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1テープ色:グレー
12-22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ12-22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)エスコ
3,420税込3,762
1袋(50個)
8日以内出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)12~22
40-60mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ40-60mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)エスコ
4,220税込4,642
1袋(50個)
8日以内出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)40~60
パンチング瞬間冷却剤 140x200mm EA917HB-21シリーズ エスコパンチング瞬間冷却剤 140x200mm EA917HB-21シリーズエスコ
3,470税込3,817
1箱(15個)
翌日出荷
注意:長時間皮膚に接触させると凍傷を起こす恐れがあります。 中身が漏れた場合は布などで拭き取り水洗いしてください。グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチです。
仕様●重量:約250g●入数:15個●サイズ:140×200×20(H)mm●材質:塩化アンモニウム、尿素、水●保冷時間:60分●携帯しやすい長時間冷却タイプアズワン品番65-9310-20
燃料缶用フレキノズル(EA991HB-21A,-22A用) エスコ燃料缶用フレキノズル(EA991HB-21A,-22A用)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
EA991HB-21A、22A用フレキノズル。 ノズル内部に不純物用メッシュ付。 燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
エスコ品番EA991HB-20A質量(g)220外径(Φmm)【ノズル先端】12危険物の類別非危険物
大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズエスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:130×130×61.5●重量(g):344●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノックなしアズワン品番65-9317-59
x1.5/2.5/3.5 めがね取付型ルーペ(LEDライト付) エスコx1.5/2.5/3.5 めがね取付型ルーペ(LEDライト付)エスコ
4,740税込5,214
1個
翌日出荷
寸法(mm)75×70×40質量(g)27倍率(倍)1.5・2.5・3.5レンズサイズ(mm)75×30使用電池LR1130×3個(付属)アズワン品番64-7913-80
200W 半田ゴテ エスコ200W 半田ゴテエスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
全長(mm)368容量(W)200仕様ニクロムヒーターエスコ品番EA304HB-200直径(Φmm)(こて先)18電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)(こて先)420/450
50mm/250kg 滑 車(フック付) エスコ50mm/250kg 滑 車(フック付)エスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987HB-1材質スチール全長(mm)180質量(kg)0.52
ダストブラシ エスコダストブラシエスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
快適なソフトグリップハンドル。厚手のポリプロピレン製ハンドル構造。1ガロン缶に収まるサイズ。石工・コンクリートの粉砕作業後に。
6mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ6mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)エスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA425HB-62ねじの種類Rチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/4
25-40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ25-40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)エスコ
3,980税込4,378
1袋(50個)
翌日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)25~40
AC100V/Φ10mm 2方向電磁弁 エスコAC100V/Φ10mm 2方向電磁弁エスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気質量(g)68切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05(水圧にて)周囲温度(℃)-5~55アズワン品番64-7820-99