カテゴリ
- 作業工具(11)
- 電気材料(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 物流用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 測定用品(4)
- 安全標識(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(2)
- 防犯用品(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防災用品(1)
- 作業服(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- ホンダ(498)
- SMC(154)
- BIGM(丸山製作所)(136)
- パール金属(106)
- 近藤製作所(100)
- CKD(99)
- RS PRO(63)
- オカムラ(岡村製作所)(56)
- omron(オムロン)(40)
- ネグロス電工(28)
- MAZDA(マツダ)(18)
- SIEMENS(17)
- Nikon(ニコン)(15)
- 本多電子(15)
- TRUSCO(13)
- ハリケーン(13)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(12)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「hb2」の検索結果

ノズル(EA991HB-2A,-42用)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷仕様EA991HB-2A、(旧)EA991HB-42用ノズル全長(mm)約345危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)約19
パンチング瞬間冷却剤 140x200mm EA917HB-21シリーズ
エスコ¥3,470税込¥3,8171箱(15個)翌日出荷。注意:長時間皮膚に接触させると凍傷を起こす恐れがあります。 中身が漏れた場合は布などで拭き取り水洗いしてください。グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチです。仕様●重量:約250g●入数:15個●サイズ:140×200×20(H)mm●材質:塩化アンモニウム、尿素、水●保冷時間:60分●携帯しやすい長時間冷却タイプ
ケーブルジャッキセット
エスコ¥141,100税込¥155,2101個当日出荷運搬にも格納にも便利な小型軽量設計仕様グリップ式、スクリュージャッキ無段階調整、ケーブルシャフトに水準器内蔵エスコ品番EA632HB-2材質スチール製高さ(mm)450~650寸法H(mm)450シャフト径(Φmm)40寸法A(mm)1300寸法F(mm)40寸法D(mm)322寸法E(mm)100寸法C(mm)100構成本体2台+掴軸受2個+シャフト1本寸法I(mm)650寸法J(mm)500揚力/揚程2t/200mm寸法B(Φmm)39.5台座寸法(mm)500(L)×100(W)シャフト長さ(mm)1300寸法G(Φmm)40.4総質量(kg)36
375x190mm/135kgハンドトラック兼用カート
エスコ¥35,600税込¥39,1601台当日出荷ハンドルの高さを調整でき、さらにハンドル位置を変えることでカートにもなります仕様コンパクト形状材質フレーム:ナイロン、ハンドル/荷台:スチール寸法(mm)【ハンドル/3段階調整可能】高さ:1020、1180、1460、穴ピッチ:1020から1180まで(約160)、1180から1460まで(約280)質量(kg)7.7車輪径(Φmm)200・70全幅(mm)400全高(mm)1020~1460荷台寸法(mm)180×370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1020~1460材質(ハンドル)スチール
防犯カメラ取付ボックス用単管サポート
エスコ¥3,830税込¥4,2131個当日出荷単管に防犯カメラ取付用ボックスを取付けるための台座です。 単管横や縦のどちらにでも取付けができます。 12~24インチモニターも取付けができます。 ボックス取付用ねじ4本付仕様●メーカー:未来工業●型番:PV4B-KSTK●サイズ(mm):136.5×159.9×93.9●重量(g):704●適合パイプ:Φ42.7~Φ48.6mm●材質:SPHC●許容静荷重:49N
AC100V/Φ8mm 2方向電磁弁
エスコ¥4,470税込¥4,9171個翌日出荷材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)57切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55
1400g/40mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)
エスコ¥24,900税込¥27,3901個翌日出荷エスコ品番EA575HB-2全長(mm)330種類銅ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)銅主な用途打ち込み作業
エアーラチェットレンチ
エスコ¥13,000税込¥14,3001台翌日出荷正逆回転付き。プラグ付き。全長(mm)285質量(kg)1.39規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)101.7空気消費量(L/min)225回転数【無負荷】450rpm能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ2.2kW以上
10L 燃料携行缶(横型/OD色)
エスコ(1件のレビュー)¥12,100税込¥13,3101個当日出荷エスコ品番EA991HB-21Aサイズ345×160×275(H)mm容量(L)10危険物の類別非危険物
200W 半田ゴテ
エスコ¥4,600税込¥5,0601個当日出荷仕様ニクロムヒーターエスコ品番EA304HB-200全長(mm)368直径(Φmm)(こて先)18電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)(こて先)420/450容量(W)200
エルボ (3管種用メカニカル継手)
エスコ¥3,890~税込¥4,279~1個翌日出荷から翌々日出荷ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
バルブ開閉札(回転式)(常時開/青・常時閉/赤)
エスコ¥1,300税込¥1,4301枚翌日出荷材質本体カバー:ポリカーボネート、札:ABS樹脂寸法(mm)90×60×10色常時開(青)・常時閉(赤)取付穴径(Φmm)4×1ヶ所
マーカーバンド
エスコ¥1,440税込¥1,5841袋(100本)翌日出荷100本入り。油性ペンでタグに文字が書けます。仕様ループ引張強度(kgf):8材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1寸法(mm)タグ:13×19全長(mm)215使用温度範囲(℃)-10~85最大径(Φmm)50
バルブ開閉札(回転式)(常時開/赤・常時閉/青)
エスコ¥1,300税込¥1,4301枚翌日出荷材質本体カバー:ポリカーボネート、札:ABS樹脂寸法(mm)90×60×10色常時開(赤)・常時閉(青)取付穴径(Φmm)4×1ヶ所
ネイルポンチ
エスコ¥1,870税込¥2,0571本翌日出荷ヘッド部分は正方形で打撃しやすい形状になっています。ヘッド部分に先端径が記載されています。滑り止め付き。スクエアヘッドで転がり防止。材質工具鋼全長(mm)100
AC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロット式)
エスコ¥15,100税込¥16,6101個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)1900切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)25耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
燃料缶用フレキノズル(EA991HB-21A,-22A用)
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷EA991HB-21A、22A用フレキノズル。 ノズル内部に不純物用メッシュ付。 燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。エスコ品番EA991HB-20A質量(g)220外径(Φmm)【ノズル先端】12危険物の類別非危険物![超精密ピンセット[チタン製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767164-251023-02.jpg)
超精密ピンセット[チタン製]
エスコ¥6,220税込¥6,8421本翌日出荷耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
x1.5/2.5/3.5 めがね取付型ルーペ(LEDライト付)
エスコ¥4,740税込¥5,2141個翌日出荷寸法(mm)75×70×40質量(g)27倍率(倍)1.5・2.5・3.5レンズサイズ(mm)75×30使用電池LR1130×3個(付属)
10L ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付/OD色)
エスコ¥15,600税込¥17,1601セット当日出荷液体燃料用 TUV/UN適合品 消防法適合品 安全ロック付 缶内部にも塗装を施しております。 ノズル内部に不純物用メッシュ付 ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。仕様●容量:10L●サイズ(mm):345×160×275(H)●材質:燃料缶:鋼板(ペイント仕上)ノズル:スチール+樹脂●重量:3.1kg危険物の類別非危険物![防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66511535-240624-02.jpg)
防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ
エスコ¥9,430税込¥10,3731個翌日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに適しています。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。仕様●サイズ(mm):209.5×209.5×110.5●色:ベージュ●重量(g):1149●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●屋外での使用に適したIP55性能!●防犯カメラ取付用ねじ付![防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63879054-240801-02.jpg)
防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ
エスコ¥5,910税込¥6,5011個翌日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに適しています。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。仕様●サイズ(mm):160.5×160.5×85.5●色:ベージュ●重量(g):688●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●屋外での使用に適したIP55性能!●防犯カメラ取付用ねじ付




































![超精密ピンセット[チタン製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767164-251023-02.jpg)





![防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66511535-240624-02.jpg)
![防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63879054-240801-02.jpg)