カテゴリ
- バイク純正部品(318)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(220)
- 制御機器(191)
- 農業機械(141)
- 学童・教育用品(106)
- 厨房用品(103)
- 油圧機器・油圧ホース(69)
- オフィス家具(60)
- 自動車補修部品(56)
- 空調・照明・電設資材(55)
- 作業工具(49)
- 事務用品(47)
- 物流用品(45)
- パソコン/周辺機器(44)
- メカニカル部品(40)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(39)
- 科学研究・開発用品(39)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- 自動車純正部品(36)
- 電気材料(33)
- 保管用品(32)
- 切削工具(28)
- 家電(28)
- 機構部品(26)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 建築金物(25)
- バイク部品(24)
- 電動工具(24)
- 測定用品(23)
- 店舗什器・備品(21)
- カー用品(17)
- 安全保護具(17)
- 医療(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 清掃用品(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 介護用品(13)
- 自転車部品(12)
- 塗料(11)
- マスク(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 安全標識(9)
- 建材・エクステリア(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 安全用品(7)
- ヘルスケア(7)
- 研磨材(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 縫製用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 溶接用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 梱包用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 日用品(3)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 住設機器(3)
- テープ(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 空圧工具(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ホンダ(312)
- SMC(154)
- BIGM(丸山製作所)(136)
- パール金属(106)
- 近藤製作所(100)
- CKD(99)
- RS PRO(61)
- エスコ(60)
- オカムラ(岡村製作所)(56)
- omron(オムロン)(40)
- ネグロス電工(28)
- MAZDA(マツダ)(18)
- SIEMENS(17)
- Nikon(ニコン)(16)
- 本多電子(15)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(13)
- TRUSCO(13)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- 重松製作所(9)
- ブランドをもっと見る
「hb-2」の検索結果

エピコンジンク HB-2
中国塗料¥15,980~税込¥17,578~1缶(5kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷常温形亜鉛末塗料で防さび性が優秀 一回塗りで厚膜が得られる 下地鋼板との付着性に優れ、各種塗料との適合性に優れている 作業性が良好用途船舶、橋梁、大型タンク、陸上鉄鋼構造物等の重防食液色グレー主な用途鋼、橋梁指触乾燥時間(分)5℃:30分硬化時間(時間)5℃:6危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性防さび、付着性可使時間(時間)36危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量64.8%塗装間隔最短:24時間、最長:180日
PS ハコベン本体 HB-2
PackStyle(パックスタイル)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(50枚)ほか3日以内出荷から6日以内出荷女性向けにおすすめ、あえて小さいスペースにご飯ものを入れても良し。タテ陳列向きのスリム形状。他メーカーは1:1仕切りだが、ハコベンは55:45でいろいろアレンジしやすい。<蓋は別売り>材質PPF寸法(mm)214×92×41電子レンジ○室数2
ノズル(EA991HB-2A,-42用)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷仕様EA991HB-2A、(旧)EA991HB-42用ノズル全長(mm)約345危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)約19
幅広ワークポジショニング用ベルト MAT151HB2
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています。内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。用途高所作業現場の姿勢制御に。工具の携帯に。トラスコ品番384-8255材質ナイロン、ポリウレタン、スチール長さ(mm)1250幅(mm)45色黒サイズ標準バックルスライド胴ベルト(W×L)(mm)45×1250寸法(幅×長さ)(mm)補助ベルト:150×740
幅広ワークポジショニング用ベルト MATX252HB2
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています。内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。ベルトの長さを25mm伸ばせる調整機能付きのワンタッチバックルです。用途高所作業現場の姿勢制御に。工具の携帯に。トラスコ品番384-8257材質ナイロン、ポリウレタン、スチール長さ(mm)1250幅(mm)50色黒サイズ標準バックル調整機能付ワンタッチ胴ベルト(W×L)(mm)50×1250寸法(幅×長さ)(mm)補助ベルト:150×740
幅広ワークポジショニング用ベルト MATX252HB2L
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています。内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。ベルトの長さを25mm伸ばせる調整機能付きのワンタッチバックルです。用途高所作業現場の姿勢制御に。工具の携帯に。トラスコ品番384-8259材質ナイロン、ポリウレタン、スチール長さ(mm)1450幅(mm)50色黒サイズLバックル調整機能付ワンタッチ胴ベルト(W×L)(mm)50×1450寸法(幅×長さ)(mm)補助ベルト:150×840
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HB2
SKF(日本エスケイエフ)¥4,998税込¥5,4981台(1本)当日出荷LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。用途すべり軸受; コンベア; 高荷重・低回転数の用途トラスコ品番578-9685幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGHB 2。高荷重・高温用、高粘度軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪
内村製作所¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から4日以内出荷耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。100HB2-PAシリーズと組み合わせて使用できます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100HB2-PA トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪
内村製作所(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から翌々日出荷耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪
内村製作所¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪
内村製作所¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド表面処理黒色亜鉛めっき特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
幅広ワークポジショニング用ベルト MAT151HB2L
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥34,980税込¥38,4781本9日以内出荷補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています。内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。用途高所作業現場の姿勢制御に。工具の携帯に。トラスコ品番384-8254材質ナイロン、ポリウレタン、スチール長さ(mm)1450幅(mm)45色黒サイズLバックルスライド胴ベルト(W×L)(mm)45×1450寸法(幅×長さ)(mm)補助ベルト:150×840
PC柄 荒神ホーキ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(49件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷樹脂柄の荒神ホーキです。用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去 作業台の清掃幅(mm)約65厚さ(mm)約13全長(mm)約215毛丈(mm)約85柄長さ(mm)約130商品タイプホウキのみ
特大H刃替刃
オルファ(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20枚)当日出荷トラスコ品番360-3202種別特大質量(g)345刃長(mm)126刃幅(mm)25適合替刃・カッター101B、151BG、196B刃厚(mm)0.7材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー 穴用 曲爪
(51件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪
内村製作所¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物の衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現、床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、機動性に優れています。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5アジャスト量h2(mm)8特性静音、耐摩耗性キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
ハロゲンバルブ HB2 12V
KOITO(小糸製作所)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷適合一般ヘッドランプ色クリアタイプHB2定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T15
100HB2AF-EP トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 E.Pエンプラ車輪
内村製作所¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷から3日以内出荷耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられしかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得れます。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5アジャスト量h2(mm)8特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪![カードケース(ハード) クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07573414-191028-02.jpg)
カードケース(ハード)
クラウン[事務用品](4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷変わらない透明感で、中身の見やすさをキープ。耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。1枚ずつ袋に入っています。材質硬質塩ビ製色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル
(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。用途棚の落下防止にタイプ樹脂バックル破断強度(kg)100ベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB2~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)作動方式複動片ロッド
驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートフライパン(ガス火専用)
パール金属(53件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷驚きの軽さ!ブルーダイヤモンドコートの3層構造。強力コーティング。傷に強い、汚れにくい、焦げ付きにくい!。軽いから毎日使っても疲れにくい! 26cmタイプで500gを切った481gの軽さ!材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装金属ヘラ使用可能
建築用 シャープペンシル替芯 2.0mm
不易糊工業(フエキ)(10件のレビュー)¥189税込¥2081パック(6本)当日出荷強く、しかもなめらか2.0mm芯。用途木材・コンクリートなどにも書けます。芯径(mm)2.0商品タイプ替芯
ボールポイント六角棒ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
New Balance Harrisburg
New Balance(ニューバランス)¥18,000税込¥19,8001足当日出荷L+1 BOA搭載のミッドカットモデル登場!。ミッドカット用に新たに開発されたL+1ダイヤルを搭載。ローカット用のL6より巻取りトルクが強く快適にフィッティングできます。ゴミや異物の侵入を防ぐ袋舌仕様。舌の両サイドの袋の部分は薄く伸びのあるPUを使用しているので、着用時のごわつきも最小限です。人口皮革と比較してソフトで屈曲性が良く、屈曲耐久性の高い牛革を甲に使用。踵当てパーツの縁にテープ状の反射材を縫い付けて、広い角度から暗所での視認性を高めています。形状ミッドカット規格JSAA 規格A種 人工皮革製プロスニーカー 衝撃吸収製法セメント式材質(甲被)PU(マイクロファイバー)+エアーメッシュ+牛革先芯樹脂製(ワイド)靴底EVA+ラバー
...

























![カードケース(ハード) クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07573414-191028-02.jpg)