カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 電気材料(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 物流用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 安全標識(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 防犯用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 作業服(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(498)
  • SMC(154)
  • BIGM(丸山製作所)(136)
  • パール金属(107)
  • 近藤製作所(100)
  • CKD(99)
  • RS PRO(62)
  • オカムラ(岡村製作所)(56)
  • omron(オムロン)(40)
  • ネグロス電工(28)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • SIEMENS(17)
  • Nikon(ニコン)(15)
  • 本多電子(15)
  • TRUSCO(13)
  • ハリケーン(13)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(12)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb2」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノズル(EA991HB-2A,-42用) エスコ

    ノズル(EA991HB-2A,-42用)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    仕様EA991HB-2A、(旧)EA991HB-42用ノズル全長(mm)約345危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)約19
  • ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコ

    ジョイント継手(圧力計用/ステンレス)

    エスコ
    3,280税込3,608
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • バルブ開閉札 エスコ

    バルブ開閉札

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付方式
  • ケーブルジャッキセット エスコ

    ケーブルジャッキセット

    エスコ
    141,100税込155,210
    1個
    当日出荷
    運搬にも格納にも便利な小型軽量設計
    仕様グリップ式、スクリュージャッキ無段階調整、ケーブルシャフトに水準器内蔵エスコ品番EA632HB-2材質スチール製高さ(mm)450~650寸法H(mm)450シャフト径(Φmm)40寸法A(mm)1300寸法F(mm)40寸法D(mm)322寸法E(mm)100寸法C(mm)100構成本体2台+掴軸受2個+シャフト1本寸法I(mm)650寸法J(mm)500揚力/揚程2t/200mm寸法B(Φmm)39.5台座寸法(mm)500(L)×100(W)シャフト長さ(mm)1300寸法G(Φmm)40.4総質量(kg)36
  • 3-6.5mm/G1/4" ケーブルグランド(10個) エスコ

    3-6.5mm/G1/4" ケーブルグランド(10個)

    エスコ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合電線径(Φmm)3~6.5エスコ品番EA948HB-2
  • パンチング瞬間冷却剤 140x200mm EA917HB-21シリーズ エスコ

    パンチング瞬間冷却剤 140x200mm EA917HB-21シリーズ

    エスコ
    3,470税込3,817
    1箱(15個)
    翌日出荷
    。注意:長時間皮膚に接触させると凍傷を起こす恐れがあります。 中身が漏れた場合は布などで拭き取り水洗いしてください。グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチです。
    仕様●重量:約250g●入数:15個●サイズ:140×200×20(H)mm●材質:塩化アンモニウム、尿素、水●保冷時間:60分●携帯しやすい長時間冷却タイプ
  • 375x190mm/135kgハンドトラック兼用カート エスコ

    375x190mm/135kgハンドトラック兼用カート

    エスコ
    35,600税込39,160
    1台
    当日出荷
    ハンドルの高さを調整でき、さらにハンドル位置を変えることでカートにもなります
    仕様コンパクト形状材質フレーム:ナイロン、ハンドル/荷台:スチール寸法(mm)【ハンドル/3段階調整可能】高さ:1020、1180、1460、穴ピッチ:1020から1180まで(約160)、1180から1460まで(約280)質量(kg)7.7車輪径(Φmm)200・70全幅(mm)400全高(mm)1020~1460荷台寸法(mm)180×370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1020~1460材質(ハンドル)スチール
  • 1/2”sqx21mmディープインパクトソケット エスコ

    1/2”sqx21mmディープインパクトソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    対辺(mm)21差込角(inch)1/2”全長(mm)82外径(mm)29.8
  • 1/2”sqx22mmディープインパクトソケット エスコ

    1/2”sqx22mmディープインパクトソケット

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    対辺(mm)22差込角(inch)1/2”全長(mm)82外径(mm)30
  • 1/2”sqx24mmディープインパクトソケット エスコ

    1/2”sqx24mmディープインパクトソケット

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    対辺(mm)24差込角(inch)1/2”全長(mm)82外径(mm)30
  • 防犯カメラ取付ボックス用単管サポート エスコ

    防犯カメラ取付ボックス用単管サポート

    エスコ
    3,830税込4,213
    1個
    当日出荷
    単管に防犯カメラ取付用ボックスを取付けるための台座です。 単管横や縦のどちらにでも取付けができます。 12~24インチモニターも取付けができます。 ボックス取付用ねじ4本付
    仕様●メーカー:未来工業●型番:PV4B-KSTK●サイズ(mm):136.5×159.9×93.9●重量(g):704●適合パイプ:Φ42.7~Φ48.6mm●材質:SPHC●許容静荷重:49N
  • AC100V/Φ8mm 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V/Φ8mm 2方向電磁弁

    エスコ
    4,470税込4,917
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)57切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55
  • 1/2”sqx27mmディープインパクトソケット エスコ

    1/2”sqx27mmディープインパクトソケット

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷
    対辺(mm)27差込角(inch)1/2”全長(mm)82外径(mm)30
  • 1/2”sqx29mmディープインパクトソケット エスコ

    1/2”sqx29mmディープインパクトソケット

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷
    対辺(mm)29差込角(inch)1/2”全長(mm)82外径(mm)32
  • 1400g/40mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H) エスコ

    1400g/40mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)

    エスコ
    24,900税込27,390
    1個
    翌日出荷
    種類銅ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)330材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HB-2
  • パッキン(EA991HB-21A,-22A用) エスコ

    パッキン(EA991HB-21A,-22A用)

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    用途EA991HB-21A、-22用パッキンエスコ品番EA991HB-220危険物の類別非危険物
  • エアーラチェットレンチ エスコ

    エアーラチェットレンチ

    エスコ
    13,000税込14,300
    1台
    翌日出荷
    正逆回転付き。プラグ付き。
    全長(mm)285質量(kg)1.39規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)101.7空気消費量(L/min)225回転数【無負荷】450rpm能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ2.2kW以上
  • 110x2.5mm/8x25mm マーカーバンド(100本) エスコ

    110x2.5mm/8x25mm マーカーバンド(100本)

    エスコ
    685税込754
    1袋(100本)
    翌日出荷
  • 200W 半田ゴテ エスコ

    200W 半田ゴテ

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    当日出荷
    全長(mm)368容量(W)200仕様ニクロムヒーターエスコ品番EA304HB-200直径(Φmm)(こて先)18電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)(こて先)420/450
  • プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ

    プレッシャーホース(PVC耐油)

    エスコ
    6,820税込7,502
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
  • x2.0/50x40mm めがね取付け型ルーペ エスコ

    x2.0/50x40mm めがね取付け型ルーペ

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)120×24×60質量(g)20倍率(倍)2レンズサイズ(mm)50×40
  • 10L 燃料携行缶(横型/OD色) エスコ

    10L 燃料携行缶(横型/OD色)

    エスコ(1件のレビュー)
    12,100税込13,310
    1個
    当日出荷
    容量(L)10エスコ品番EA991HB-21Aサイズ345×160×275(H)mm危険物の類別非危険物
  • エルボ (3管種用メカニカル継手) エスコ

    エルボ (3管種用メカニカル継手)

    エスコ
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ
    材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
  • バルブ開閉札(回転式)(常時開/青・常時閉/赤) エスコ

    バルブ開閉札(回転式)(常時開/青・常時閉/赤)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1枚
    翌日出荷
    材質本体カバー:ポリカーボネート、札:ABS樹脂寸法(mm)90×60×10常時開(青)・常時閉(赤)取付穴径(Φmm)4×1ヶ所
  • マーカーバンド エスコ

    マーカーバンド

    エスコ
    1,440税込1,584
    1袋(100本)
    翌日出荷
    100本入り。油性ペンでタグに文字が書けます。
    仕様ループ引張強度(kgf):8材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1寸法(mm)タグ:13×19全長(mm)215使用温度範囲(℃)-10~85最大径(Φmm)50
  • バルブ開閉札(回転式)(常時開/赤・常時閉/青) エスコ

    バルブ開閉札(回転式)(常時開/赤・常時閉/青)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1枚
    翌日出荷
    材質本体カバー:ポリカーボネート、札:ABS樹脂寸法(mm)90×60×10常時開(赤)・常時閉(青)取付穴径(Φmm)4×1ヶ所
  • ネイルポンチ エスコ

    ネイルポンチ

    エスコ
    1,870税込2,057
    1本
    翌日出荷
    ヘッド部分は正方形で打撃しやすい形状になっています。ヘッド部分に先端径が記載されています。滑り止め付き。スクエアヘッドで転がり防止。
    材質工具鋼全長(mm)100
  • 1/2”sqx26mmディープインパクトソケット エスコ

    1/2”sqx26mmディープインパクトソケット

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    対辺(mm)26差込角(inch)1/2”全長(mm)82外径(mm)30
  • AC200V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1900切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)25耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60
  • 18mm こて先 (EA304HB-200用) エスコ

    18mm こて先 (EA304HB-200用)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HB-20
  • 10-14mm ケーブルグランド エスコ

    10-14mm ケーブルグランド

    エスコ
    9,560税込10,516
    1セット(25個)
    翌日出荷
    適合電線径(Φmm)10~14エスコ品番EA948HB-20
  • 燃料缶用フレキノズル(EA991HB-21A,-22A用) エスコ

    燃料缶用フレキノズル(EA991HB-21A,-22A用)

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    EA991HB-21A、22A用フレキノズル。 ノズル内部に不純物用メッシュ付。 燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
    エスコ品番EA991HB-20A質量(g)220外径(Φmm)【ノズル先端】12危険物の類別非危険物
  • 超精密ピンセット[チタン製] エスコ

    超精密ピンセット[チタン製]

    エスコ
    6,220税込6,842
    1本
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
  • ケーブルグランド エスコ

    ケーブルグランド

    エスコ
    130税込143
    1個ほか
    翌日出荷
  • 10L ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付/OD色) エスコ

    10L ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付/OD色)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1セット
    当日出荷
    液体燃料用 TUV/UN適合品 消防法適合品 安全ロック付 缶内部にも塗装を施しております。 ノズル内部に不純物用メッシュ付 ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
    仕様●容量:10L●サイズ(mm):345×160×275(H)●材質:燃料缶:鋼板(ペイント仕上)ノズル:スチール+樹脂●重量:3.1kg危険物の類別非危険物
  • x1.5/2.5/3.5 めがね取付型ルーペ(LEDライト付) エスコ

    x1.5/2.5/3.5 めがね取付型ルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)75×70×40質量(g)27倍率(倍)1.5・2.5・3.5レンズサイズ(mm)75×30使用電池LR1130×3個(付属)
  • 13-18mm ケーブルグランド エスコ

    13-18mm ケーブルグランド

    エスコ
    15,600税込17,160
    1セット(25個)
    翌日出荷
    適合電線径(Φmm)13~18エスコ品番EA948HB-25
  • 20L 燃料携行缶(縦型/OD色) エスコ

    20L 燃料携行缶(縦型/OD色)

    エスコ(1件のレビュー)
    14,100税込15,510
    1個
    翌日出荷
    容量(L)20エスコ品番EA991HB-22A危険物の類別非危険物
  • AC100V/200W半田ごて エスコ

    AC100V/200W半田ごて

    エスコ
    4,690税込5,159
    1個
    翌日出荷
    消費電力(W)200コテ先温度(℃)545仕様ニクロムヒーター全長(mm)358電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)8プラグ平型
  • 防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ

    防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ

    エスコ
    9,430税込10,373
    1個
    翌日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに適しています。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
    仕様●サイズ(mm):209.5×209.5×110.5●色:ベージュ●重量(g):1149●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●屋外での使用に適したIP55性能!●防犯カメラ取付用ねじ付