カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(249)
  • SMC(44)
  • オカムラ(岡村製作所)(17)
  • RS PRO(17)
  • ハリケーン(15)
  • CKD(13)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • SIEMENS(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • NTN(エヌティーエヌ)(9)
  • サカセ化学工業(9)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • TRUSCO(7)
  • NOK(6)
  • ヨドノ(6)
  • パール金属(6)
  • サンコー(三甲)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb20」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッキン(EA991HB-20A用) エスコ

    パッキン(EA991HB-20A用)

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    フレキノズル用替パッキン。
    エスコ品番EA991HB-210危険物の類別非危険物
  • エルボ (3管種用メカニカル継手) エスコ

    エルボ (3管種用メカニカル継手)

    エスコ
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ
    材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
  • 200W 半田ゴテ エスコ

    200W 半田ゴテ

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    当日出荷
    仕様ニクロムヒーターエスコ品番EA304HB-200全長(mm)368直径(Φmm)(こて先)18電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)(こて先)420/450容量(W)200
  • 18mm こて先 (EA304HB-200用) エスコ

    18mm こて先 (EA304HB-200用)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HB-20
  • 10-14mm ケーブルグランド エスコ

    10-14mm ケーブルグランド

    エスコ
    9,560税込10,516
    1セット(25個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-20適合電線径(Φmm)10~14
  • AC200V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1900切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)25耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • 燃料缶用フレキノズル(EA991HB-21A,-22A用) エスコ

    燃料缶用フレキノズル(EA991HB-21A,-22A用)

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    EA991HB-21A、22A用フレキノズル。 ノズル内部に不純物用メッシュ付。 燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
    エスコ品番EA991HB-20A質量(g)220外径(Φmm)【ノズル先端】12危険物の類別非危険物
  • 200mm 自在金具付キャスター エスコ

    200mm 自在金具付キャスター

    エスコ
    14,100税込15,510
    1個
    翌日出荷
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 20m ホースリール(ステンレス製/ホース無) エスコ

    20m ホースリール(ステンレス製/ホース無)

    エスコ
    31,600税込34,760
    1台
    翌日出荷
    仕様取付可能ホース:(内径:12・15mm、外径:17・20mm)×20m寸法(mm)505×413×405(H)質量(kg)4.1
  • 10 -15  mm ケーブルグランド(10個) エスコ

    10 -15 mm ケーブルグランド(10個)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-202適合電線径(Φmm)10~15
  • 6 -10  mm ケーブルグランド(10個) エスコ

    6 -10 mm ケーブルグランド(10個)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-201適合電線径(Φmm)6~10
  • 0.5mm シャープペンシル替芯 40本/10パック EA765MFシリーズ エスコ

    0.5mm シャープペンシル替芯 40本/10パック EA765MFシリーズ

    エスコ
    1,820税込2,002
    1箱(10パック×40本)
    当日出荷から翌日出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • 8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製) エスコ

    8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)

    エスコ
    5,290税込5,819
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463HB-100セット内容EA463HB-41(20個)、EA463HB-43(20個)、EA463HB-45(20個)、EA463HB-47(10個)、EA508KC-2(ケース)材質ステンレス(SUS430)ケース寸法(mm)234×168×62バンド幅(mm)【EA463HB-41(20個)】9、【EA463HB-43(20個)】9、【EA463HB-45(20個)】9、【EA463HB-47(10個)】9適合径(Φmm)【EA463HB-41(20個)】8~12、【EA463HB-43(20個)】12~20、【EA463HB-45(20個)】16~25、【EA463HB-47(10個)】20~32