カテゴリ

  • バイク純正部品(203)
  • 制御機器(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • メカニカル部品(31)
  • 機構部品(18)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 物流用品(17)
  • オフィス家具(17)
  • 電気材料(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • バイク部品(15)
  • 農業機械(13)
  • 切削工具(12)
  • 事務用品(12)
  • 作業工具(12)
  • 測定用品(11)
  • 医療(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 保管用品(6)
  • 塗料(6)
  • 家電(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 安全標識(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb-20」の検索結果

657件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリップ手袋 HB-20 シモン

    グリップ手袋 HB-20

    シモン(1件のレビュー)
    729税込802
    1双
    当日出荷
    通気性、透湿性に優れています。袖口パイルゴムマジック止め式でフィット感向上。
    材質ポリウレタン合成皮革/ポリエステルメッシュ/パイルゴムマジック止め式レッド入数(双)1機能通気性・透湿性
  • パッキン(EA991HB-20A用) エスコ

    パッキン(EA991HB-20A用)

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    フレキノズル用替パッキン。
    エスコ品番EA991HB-210危険物の類別非危険物
  • 特大H刃替刃 オルファ

    特大H刃替刃

    オルファ(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20枚)
    当日出荷
    トラスコ品番360-3202種別特大質量(g)345刃長(mm)126刃幅(mm)25適合替刃・カッター101B、151BG、196B刃厚(mm)0.7材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • CD Series(CDM2HB20) SMC

    CD Series(CDM2HB20)

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • ブック式pH試験紙 TRUSCO

    ブック式pH試験紙

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1パック(1600枚)
    当日出荷
    1枚ずつ切り離して使用するブック式です。 カラーチャートが付いています。
    用途水溶液のpH測定に。長さ(mm)54幅(mm)9材質/仕上試験紙:紙pH測定有効範囲pH1~14目盛間隔pH1
  • ハブボールト SUN

    ハブボールト

    SUN(57件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ハブの補修用のボルトになります。
  • ボールポイント六角棒ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイント六角棒ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
    種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル モノタロウ

    棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
    用途棚の落下防止にタイプ樹脂バックル破断強度(kg)100ベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
  • 驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートフライパン(ガス火専用) パール金属

    驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートフライパン(ガス火専用)

    パール金属(53件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    驚きの軽さ!ブルーダイヤモンドコートの3層構造。強力コーティング。傷に強い、汚れにくい、焦げ付きにくい!。軽いから毎日使っても疲れにくい! 26cmタイプで500gを切った481gの軽さ!
    材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装金属ヘラ使用可能
  • 電子ジグソー替刃 ハウスビーエム

    電子ジグソー替刃

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(5枚)
    当日出荷
    仕様BOSCH・マキタ・日立・リョービ兼用型使用電動機ジグソーシャンク形状T型
  • 建築用 シャープペンシル替芯 2.0mm 不易糊工業(フエキ)

    建築用 シャープペンシル替芯 2.0mm

    不易糊工業(フエキ)(10件のレビュー)
    189税込208
    1パック(6本)
    当日出荷
    強く、しかもなめらか2.0mm芯。
    用途木材・コンクリートなどにも書けます。芯径(mm)2.0商品タイプ替芯
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    829税込912
    1箱(12本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)適合ホットボンドHB-80直径(Φmm)11外径(Φmm)11溶解温度(℃)84危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 建築用 シャープペンシル替芯 2.0mm超硬芯 不易糊工業(フエキ)

    建築用 シャープペンシル替芯 2.0mm超硬芯

    不易糊工業(フエキ)(4件のレビュー)
    399税込439
    1パック(3本)
    当日出荷
    強く・折れにくく・水漏れ・高温にも強い。 芯強度UP!
    用途木材・コンクリートなどにも書けます。質量(g)6芯径(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 低型油圧ジャッキ マサダ製作所

    低型油圧ジャッキ

    マサダ製作所(7件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
    種別油圧ジャッキ
  • Y26L98030 SM-HB20 ロックリング & 間座 SHIMANO(シマノ)

    Y26L98030 SM-HB20 ロックリング & 間座

    SHIMANO(シマノ)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
  • HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロン

    HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
    用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシートグレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20)

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    17日以内出荷
    形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
  • ミニ高圧油圧シリンダHB-20(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダHB-20(クレビス形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    37,980税込41,778
    1個
    30日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式一山クレビス形
  • 多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線) TRUSCO

    多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)毛材ワイヤー鋼線
  • CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2HB20) SMC

    CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2HB20)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)50タイプ(H) エアハイドロタイプジャバラ(-) ジャバラなし作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • ミニ高圧油圧シリンダHB-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダHB-20(フート形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    41,980税込46,178
    1個
    30日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式軸方向フート形
  • 驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートいため鍋 パール金属

    驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートいため鍋

    パール金属(12件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    持って驚く!丈夫で軽量。キズに強く、汚れに強い。 金属ヘラも使える強力コーティング。
    適合ガス火専用材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)全長(mm)480質量(g)559サイズ(cm)28寸法(幅W×高さH)(mm)290×120深さ(mm)約71表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HB20 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HB20

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • ミニ高圧油圧シリンダHB-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダHB-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    33,980税込37,378
    1個
    30日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式基本形
  • 強力吸盤フックボールド ミツヤ

    強力吸盤フックボールド

    ミツヤ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ジェル付きの強力吸盤フック。吸盤が外れて困った経験のある方、お試しください。
    用途吸盤フック材質本体:ポリカーボネート、吸盤:熱可塑性ポリウレタン、吸着ジェル:ウレタン系エラストマー
  • HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~ デンカエレクトロン

    HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    289税込318
    1本(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた黒色一色タイプのホックボタンチューブです。 ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色は黒一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。 ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
    用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等
  • ミニ高圧油圧シリンダHB-20(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダHB-20(ロッド側フランジ形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    36,980税込40,678
    1個
    30日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側フランジ形
  • サンドブラスタ用スタンド AIRREX(アネスト岩田)

    サンドブラスタ用スタンド

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    付属品エアフィルタ付減圧弁材質スタンド:スチール製質量(kg)1.1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)515×695×860
  • 驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコート玉子焼 パール金属

    驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコート玉子焼

    パール金属
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)全長(mm)365質量(g)349サイズ(cm)15×18寸法(幅W×高さH)(mm)160×85表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
  • CHB-A型コントロールボックス 日東工業

    CHB-A型コントロールボックス

    日東工業(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
    仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)保護等級IP4X扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microsoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台 マイクロソフト

    Microsoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台

    マイクロソフト
    51,875税込57,063
    1台
    翌々日出荷
    Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のWord、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
    タイプインストール可能台数:2台、提供形態:パッケージ版、ライセンス形態:買い切り型対応OSWindows11、10/mac対応メモリーPC: 4 GB (64 ビット) または 2 GB (32 ビット) RAM、Mac: 4 GB RAMHDDPC: 4 GB の使用可能なディスク領域、Mac: 10 GB の使用可能なディスク領域ライセンス数1
  • 吊り下げ用ループ付きポリエステルベルト TRUSCO

    吊り下げ用ループ付きポリエステルベルト

    TRUSCO
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    車内や棚などの柱と柱に繋いで、ちょっとした工具や商品を掛けて収納したり、濡れた物を干す用ベルトです。 使わない時は巻いて収納もでき持ち運びにも便利な商品です。 両端には、お持ちのカラビナを使って取り付けてください。 ループは10cmおきに付いてます。
    用途小物類の整理整頓に。濡れたものを干すロープの代わりに。トラスコ品番207-3603長さ(mm)2000幅(mm)20厚さ(mm)約1材質/仕上ポリエステル質量(g)60長さ(m)2引張強度N(kgf)30最大使用荷重(kg)10アズワン品番64-8545-14
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • SCREW,FLAT,6X20  90164HB2000 ホンダ

    SCREW,FLAT,6X20 90164HB2000

    ホンダ
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
  • JIS 警告標識 タテ マグネット仕様 グリーンクロス

    JIS 警告標識 タテ マグネット仕様

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)400取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
  • ミニニッパー モトコマ

    ミニニッパー

    モトコマ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    刃先は特殊鋼を使用し、適度な熱処理を施しているためにピアノ線、鉄線の切断が可能です。
    質量(g)280切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4サイズ(mm)200
  • 旋盤用スリーブ SHB マンヨーツール

    旋盤用スリーブ SHB

    マンヨーツール
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
    用途旋盤での内径・ボーリング加工用寸法L(mm)100
  • 6.3sq.ソケットホルダークリップセット KTC

    6.3sq.ソケットホルダークリップセット

    KTC(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    ホルダーの形状変更により、従来品よりソケットが差込みやすく外しやすい。しかもソケット保持力はアップ。(持運び時抜けにくい)。差込角別にホルダーのカラーリングを設定。
    寸法H(mm)19寸法A(mm)25差込角(sq.)6.3
  • プチクック ホーローミルクパン パール金属

    プチクック ホーローミルクパン

    パール金属(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オール熱源対応。 内面に便利な目盛り付。
    材質本体:ほうろう用鋼板、取手:ほうろう用鋼板全長(mm)310質量(g)390寸法(幅W×高さH)(mm)155×95表面処理ほうろう
...