カテゴリ

  • 防犯用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ホンダ(107)
  • SMC(66)
  • RS PRO(28)
  • ネグロス電工(16)
  • ハリケーン(15)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • CKD(13)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](13)
  • ヨドノ(11)
  • パール金属(10)
  • EBM(江部松商事)(10)
  • サカセ化学工業(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • ESTERA(8)
  • コガネイ(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • デンカエレクトロン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb25」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラ取付ボックス用単管サポート エスコ防犯カメラ取付ボックス用単管サポートエスコ
3,830税込4,213
1個
欠品中
単管に防犯カメラ取付用ボックスを取付けるための台座です。 単管横や縦のどちらにでも取付けができます。 12~24インチモニターも取付けができます。 ボックス取付用ねじ4本付
仕様●メーカー:未来工業●型番:PV4B-KSTK●サイズ(mm):136.5×159.9×93.9●重量(g):704●適合パイプ:Φ42.7~Φ48.6mm●材質:SPHC●許容静荷重:49Nアズワン品番68-1869-08
W3/8" 防犯カメラ取付台座 吊りボルト用 エスコW3/8" 防犯カメラ取付台座 吊りボルト用エスコ
890税込979
1個
当日出荷
吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。 W3/8"の吊ボルトに直接、防犯カメラを取付けができる台座です。 取付けねじは付属しておりません。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGT-VK2W●サイズ(mm):117.1×115×53.6●重量:106g●材質:AES・SWCH●適合ねじ:W3/8"・M10(サイド・中央固定)●許容静荷重:19.6N●ねじ穴径:約4mm●適合タッピンねじ:Φ4mm●長溝の取付けピッチ:最小Φ55~最大Φ105mm●通線可能ケーブル:サイド固定1/Φ22mm以下サイド固定2/Φ22mm以下中央固定/Φ16mm以下●カメラ取付外径:最大Φ115mm(サイド固定2の場合)アズワン品番68-1869-09
プレッシャーホース(PVC耐油) エスコプレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
6,820税込7,502
1本
当日出荷から翌日出荷
糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
エルボ (3管種用メカニカル継手) エスコエルボ (3管種用メカニカル継手)エスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
ネイルポンチ エスコネイルポンチエスコ
1,870税込2,057
1本
翌日出荷
ヘッド部分は正方形で打撃しやすい形状になっています。ヘッド部分に先端径が記載されています。滑り止め付き。スクエアヘッドで転がり防止。
材質工具鋼全長(mm)100
13-18mm ケーブルグランド エスコ13-18mm ケーブルグランドエスコ
15,600税込17,160
1セット(25個)
翌日出荷
適合電線径(Φmm)13~18エスコ品番EA948HB-25
250mm 自在金具付キャスター エスコ250mm 自在金具付キャスターエスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
寸法d(mm)25ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
25 x25 mmx1m アルミアングル(シルバー/10本) エスコ25 x25 mmx1m アルミアングル(シルバー/10本)エスコ
6,720税込7,392
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HB-25A長さ(mm)1000寸法(mm)25×25
防犯カメラ・感知器兼用台座 モール用/白 エスコ防犯カメラ・感知器兼用台座 モール用/白エスコ
615税込677
1個
8日以内出荷
屋内用の小型防犯カメラや感知器の取付けに使用します。 台座の薄肉部をナイフ等でカットすれば、モールを取付けできます。 取付けねじは付属しておりません。
仕様●メーカー:未来工業●型番:KKK-BW●サイズ(mm):110×110×14●材質:ABS●重量:30g●適合モール:プラモール(1号)●取付けねじ:感知器取付溝・カメラ取付溝/Φ3mm台座取付穴/Φ4mmアズワン品番68-1869-10
75枚綴じ.中型ホッチキス エスコ75枚綴じ.中型ホッチキスエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
綴じ枚数EA762HB-1使用時:25枚、EA762HB-2使用時:25/75枚仕様リムーバー付エスコ品番EA762HB方式フラットクリンチ方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×304×178最大綴じ奥行(mm)50針装てん数(本)100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製) エスコ8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)エスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS430)バンド幅(mm)【EA463HB-41(20個)】9、【EA463HB-43(20個)】9、【EA463HB-45(20個)】9、【EA463HB-47(10個)】9エスコ品番EA463HB-100セット内容EA463HB-41(20個)、EA463HB-43(20個)、EA463HB-45(20個)、EA463HB-47(10個)、EA508KC-2(ケース)ケース寸法(mm)234×168×62適合径(Φmm)【EA463HB-41(20個)】8~12、【EA463HB-43(20個)】12~20、【EA463HB-45(20個)】16~25、【EA463HB-47(10個)】20~32
関連キーワード
gb250特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gb250