カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(38)
  • ホンダ(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • パール金属(16)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](8)
  • CKD(7)
  • 中部コーポレーション(5)
  • タジマ(田島ルーフィング)(5)
  • TRACO POWER(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • リスパック(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • KTC(2)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb32」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200mm/39mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ) エスコ200mm/39mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)エスコ
6,250税込6,875
1個
翌日出荷
エスコ品番EA530HB-32
18-25mm ケーブルグランド エスコ18-25mm ケーブルグランドエスコ
28,200税込31,020
1セット(25個)
翌日出荷
適合電線径(Φmm)18~25エスコ品番EA948HB-32
エルボ (3管種用メカニカル継手) エスコエルボ (3管種用メカニカル継手)エスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-13
AC100V/300W半田ごて エスコAC100V/300W半田ごてエスコ
7,140税込7,854
1個
翌日出荷
消費電力300W仕様ニクロムヒーター全長(mm)338mm電源AC100V(50/60Hz)プラグ平型
1/2”sqx32mmディープインパクトソケット エスコ1/2”sqx32mmディープインパクトソケットエスコ
1,470税込1,617
1個
欠品中
対辺(mm)32差込角(inch)1/2”全長(mm)82外径(mm)34
8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製) エスコ8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)エスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS430)バンド幅(mm)【EA463HB-41(20個)】9、【EA463HB-43(20個)】9、【EA463HB-45(20個)】9、【EA463HB-47(10個)】9エスコ品番EA463HB-100セット内容EA463HB-41(20個)、EA463HB-43(20個)、EA463HB-45(20個)、EA463HB-47(10個)、EA508KC-2(ケース)ケース寸法(mm)234×168×62適合径(Φmm)【EA463HB-41(20個)】8~12、【EA463HB-43(20個)】12~20、【EA463HB-45(20個)】16~25、【EA463HB-47(10個)】20~32