カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 作業工具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • パール金属(159)
  • 近藤製作所(116)
  • ハリケーン(115)
  • オカムラ(岡村製作所)(80)
  • SMC(77)
  • CKD(71)
  • ホンダ(62)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • Festo(29)
  • ネグロス電工(28)
  • ニッサン(23)
  • タカチ電機工業(19)
  • Nikon(ニコン)(19)
  • RS PRO(16)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(14)
  • 本多電子(14)
  • IPF(11)
  • TRUSCO(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb4」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ(2件のレビュー)
    145税込160
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA463HB-45材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)16~25
  • 25-40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    25-40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    160税込176
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HB-49材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)25~40
  • 10-16mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    10-16mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    130税込143
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HB-42材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色オレンジ適合ホース径(Φmm)2018~10~16
  • 12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    135税込149
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HB-43材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)2018~12~20
  • ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコ

    ジョイント継手(圧力計用/ステンレス)

    エスコ
    3,280税込3,608
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 23-35mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    23-35mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    155税込171
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HB-48材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)20~35
  • 8-12mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    8-12mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    125税込138
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HB-41材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)2018~8~12
  • AC100V/Φ12mm 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V/Φ12mm 2方向電磁弁

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)69切替方式2方向使用温度範囲(℃)0~55(結露無き事)規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55
  • 16-27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    16-27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    145税込160
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA463HB-46材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色オレンジ適合ホース径(Φmm)16~27
  • 12-22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    12-22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    135税込149
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HB-44材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)2018~12~22
  • 4mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ

    4mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,190税込5,709
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628HB-4引張強度(kN)2.96直径(Φmm)×長さ(m)4×200
  • 20-32mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    20-32mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    145税込160
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA463HB-47材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)20~32
  • 400x300mmウェットティッシュ(30枚) エスコ

    400x300mmウェットティッシュ(30枚)

    エスコ
    595税込655
    1個
    当日出荷
    仕様弱酸性材質レーヨン、PETシートサイズ400×300mm
  • ネイルポンチ エスコ

    ネイルポンチ

    エスコ
    1,870税込2,057
    1本
    翌日出荷
    ヘッド部分は正方形で打撃しやすい形状になっています。ヘッド部分に先端径が記載されています。滑り止め付き。スクエアヘッドで転がり防止。
    材質工具鋼全長(mm)100
  • 340x 900mm/約93.75g/枚(300匁) タオル(高級・濃紺) エスコ

    340x 900mm/約93.75g/枚(300匁) タオル(高級・濃紺)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA929HB-4濃紺質量(g)94混率(%)綿100寸法(cm)34×90
  • 角型彫刻のみ エスコ

    角型彫刻のみ

    エスコ
    8,440税込9,284
    1個
    翌日出荷
    研磨する事で再使用できます。
    全長(mm)245硬度【刃】RC59-61材質(柄部)材質(刃)クロムバナジウム鋼
  • 105mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製) エスコ

    105mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    刃裏にフッ素樹脂コーティングを施し、スムーズになカットを持続。 ノリや粘着材のベタつきを防ぎます。 デザインワークやカッティングシート、粘着シートなどに。
    エスコ品番EA540HB-4材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂全長(mm)100質量(g)13刃長(mm)20刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
  • 160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) エスコ

    160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    翌日出荷
    仕様ローラーベアリング、自在後ブレーキエスコ品番EA986HB-4材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)40全高(mm)195ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
  • 1/4"DR ユニバーサルジョイント エスコ

    1/4"DR ユニバーサルジョイント

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)31.5質量(g)19差込角(inch)1/4"
  • 30-45mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    30-45mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    165税込182
    1袋
    当日出荷
    手締で簡単にクランプができるハンドル付
    材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6適合ホースサイズ(mm)30~45
  • 4mmX1/8T D型ユニオン エスコ

    4mmX1/8T D型ユニオン

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HB-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)10使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)20.5寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)16寸法C(mm)10チューブ外径(Φmm)4穴径(最小)2.5mm寸法L2(mm)18.5取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 超精密ピンセット[チタン製] エスコ

    超精密ピンセット[チタン製]

    エスコ
    7,090税込7,799
    1本
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
  • エルボ (3管種用メカニカル継手) エスコ

    エルボ (3管種用メカニカル継手)

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ
    材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
  • AC200V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    18,200税込20,020
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)2500切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)25耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • 860g/40mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル) エスコ

    860g/40mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575HB-42全長(mm)330種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
  • 450g/30mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル) エスコ

    450g/30mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575HB-41全長(mm)300種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
  • ケーブルグランド エスコ

    ケーブルグランド

    エスコ
    13,300税込14,630
    1袋(10個)
    翌日出荷
  • 4mmxR 1/8" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ

    4mmxR 1/8" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)

    エスコ
    3,310税込3,641
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425HB-41形状エルボねじの種類Rチューブサイズ(mm)4ねじサイズ1/8
  • 4mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ

    4mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)

    エスコ
    719税込791
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA425HB-42形状エルボねじの種類Rチューブサイズ(mm)4ねじサイズ1/4
  • ぬれタオル 76枚 200×200mm エスコ

    ぬれタオル 76枚 200×200mm

    エスコ
    475税込523
    1パック(76枚)
    翌日出荷
    大判・厚手で使いやすく、使用後はトイレに流せます
    材質不織布(パルプ、レーヨン)質量(g)495シートサイズ(mm)200×200
  • こて先(EA304HB-300用) エスコ

    こて先(EA304HB-300用)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
  • 16mm こて先 (EA304HB-150用) エスコ

    16mm こて先 (EA304HB-150用)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HB-15
  • 18mm こて先 (EA304HB-200用) エスコ

    18mm こて先 (EA304HB-200用)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HB-20
  • 10mm こて先 (EA304HB-100用) エスコ

    10mm こて先 (EA304HB-100用)

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HB-10
  • ベンダーボディ エスコ

    ベンダーボディ

    エスコ
    22,200税込24,420
    1個
    翌日出荷
    なまし銅管用。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。ラック式ですので、3/4"までの曲げ加工ができます。狭い場所での作業に便利です。曲げ加工にはEA270-3H~EA270-6H、逆作用には、EA270-6HBのベンダーヘッドと併用してください。使用方法ベンダーヘッドの取付け方:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのシューを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのガイドベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。銅管の曲げ加工4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりシューを押し出します(図3)。曲げる角度は、ベンダーヘッドのメモリにシュー後部を合わせてください(図4)。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとシューがスプリング機構で自動的に戻ります(図5)。
    材質アルミ鋳物+スチール全長(mm)490質量(kg)1.7
hb4 フォグ特集