カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(3)
  • 防災用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(365)
  • パール金属(257)
  • SMC(224)
  • オカムラ(岡村製作所)(64)
  • MAZDA(マツダ)(47)
  • Dell Technologies(39)
  • 日本ケミコン(17)
  • CKD(14)
  • 3M(スリーエム)(14)
  • ネグロス電工(14)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • RS PRO(13)
  • ナカバヤシ(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • ANEX(9)
  • FUYAO(9)
  • ABUS(9)
  • 日本パワーファスニング(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb5」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200x300mm 除菌アルコールタオル(50枚) エスコ200x300mm 除菌アルコールタオル(50枚)エスコ(4件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。 低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。 防腐剤不使用 やわらかな使い心地です。 手指の洗浄、キッチン
商品タイプ本体成分精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤エスコ品番EA922HB-52材質レーヨン、ポリエステルシートサイズ(mm)200×300効果除菌
50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
170税込187
1袋(2個)
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-52バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)50~70
ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコジョイント継手(圧力計用/ステンレス)エスコ
3,280税込3,608特価
1個
当日出荷から翌日出荷
40-60mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ40-60mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
170税込187
1個
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-51バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)40~60
60- 80mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ60- 80mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
180税込198
1袋(2個)
当日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質430SSバンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-97入数2個適合ホース径(Φmm)60~80
70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
195税込215
1袋(2個)
当日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質430SSバンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-98入数2個適合ホース径(Φmm)70~90
32-50mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ32-50mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ(1件のレビュー)
165税込182
1個
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-50バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)32~50
5mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ5mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)エスコ
7,330税込8,063
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628HB-5引張強度(kN)4.22直径(Φmm)×長さ(m)5×200
90-110mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ90-110mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
210税込231
1袋(2個)
当日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質430SSバンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7851-03入数2個適合ホース径(Φmm)90~110
80-100mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ80-100mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ(1件のレビュー)
205税込226
1袋(2個)
当日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質430SSバンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7851-02入数2個適合ホース径(Φmm)80~100
16x16mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ16x16mm [緑] 6mm軸付砥石エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)6高さ(mm)16粒度#120形状円筒型エスコ品番EA819HB-5砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])55200
200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) エスコ200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)エスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー仕様ローラーベアリング、自在後ブレーキエスコ品番EA986HB-5材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)50全高(mm)235耐荷重(kg)205ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
10-14mm/G5/8" ケーブルグランド(10個) エスコ10-14mm/G5/8" ケーブルグランド(10個)エスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)10~14エスコ品番EA948HB-5
トラケーブルプロテクター エスコトラケーブルプロテクターエスコ
14,500税込15,950
1本
翌日出荷
電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上面は出し入れしやすいソフトな構造。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能。
材質特殊配合樹脂耐荷重(t)参考:約8
ポータブル電源 (急速充電) エスコポータブル電源 (急速充電)エスコ
99,800税込109,780
1台(1台)
翌日出荷
【急速充電(※AC100V接続時)】。1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能。付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能※ソーラーパネルは別途ご準備ください。
仕様サイクル:3000回(残存容量:80%)寸法DC13.6V×3A(出力電圧×定格出力(シガーソケット時))出力AC:100V・50/60Hz(3ポート)、USB:Type-A・24W(急速4ポート) Type-C・100W(2ポート)温度範囲(℃)(使用可能)充電:0~45 放電:-20~55バッテリーリン酸鉄リチウムイオン保護機能過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧
ケーブルグランド エスコケーブルグランドエスコ
14,500税込15,950
1袋(10個)
翌日出荷
エルボ (3管種用メカニカル継手) エスコエルボ (3管種用メカニカル継手)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
ポータブルソーラーパネル (EA812HB-52~54用) エスコポータブルソーラーパネル (EA812HB-52~54用)エスコ
54,000税込59,400
1台(1台)
翌日出荷
質量(kg)5.86電圧(V)開回路:23.76定格出力(W)160サイズ(mm)展開時:2025×532 折りたたみ時:532×452効率発電:23%短絡電流(A)8.57コネクタタイプMC4
50mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ50mmx1インチ1/2 インパクトソケットエスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
差込角(inch)1-1/2対辺(mm)50適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-50全長(mm)84質量(g)2400外径(Φmm)79寸法D1(mm)79寸法D2(mm)86寸法I(mm)27
超精密ピンセット[チタン製] エスコ超精密ピンセット[チタン製]エスコ
7,320税込8,052
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
58mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ58mmx1インチ1/2 インパクトソケットエスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2対辺(mm)58適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-58全長(mm)90質量(g)2510外径(Φmm)88寸法D1(mm)88寸法D2(mm)86寸法I(mm)44
55mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ55mmx1インチ1/2 インパクトソケットエスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
差込角(inch)1-1/2対辺(mm)55適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-55全長(mm)90質量(g)2450外径(Φmm)85寸法D1(mm)85寸法D2(mm)86寸法I(mm)44
54mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ54mmx1インチ1/2 インパクトソケットエスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2対辺(mm)54適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-54全長(mm)84質量(g)2340外径(Φmm)84寸法D1(mm)84寸法D2(mm)86寸法I(mm)38
50 x50 mmx1m アルミアングル(シルバー/5本) エスコ50 x50 mmx1m アルミアングル(シルバー/5本)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HB-50A
AC100V・DC12V・USBポータブル電源 エスコAC100V・DC12V・USBポータブル電源エスコ
278,700税込306,570
1台
翌日出荷
正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能アズワン品番65-3892-93