カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • アサダ(13)
  • イチネンTASCO(8)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
  • ダイキン工業(2)
  • 三井・ケマーズフロロプロダクツ(2)
  • デンゲン(1)
  • testo(テストー)(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • イエロー ジャケット(1)
  • 日本サン石油(1)
  • アオホンケミカルジャパン(1)
  • プロステップ(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • 四国繊維販売(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hcfc」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [フロンガス]ガスリークディテクター(充電式) エスコ

    [フロンガス]ガスリークディテクター(充電式)

    エスコ
    285,000税込313,500
    1台
    翌日出荷
    自動ゼロ調整機能付。瞬時にリークを発見!並外れたリーク検知能力とポータブルモニターのガス雲検査機能をハンドヘルドデバイスに組み込んだモデルです。情報を読み取りやすい大型液晶画面を通じてリークが存在する場所を素早く特定でき、同じ装置でリークの位置の絞り込みも実現できます!高効率0.03 oz/year(1g/year)の感度ppm表示の革新的なクラウドハンターモード - これまで以上に素早くリークの位置を特定CFC、HCFC、HFCおよびHFOのすべてを検出。長時間使用しても感度が低下しない。完全に再設計された赤外線センサー。業界最長のセンサー寿命現場での交換が容易コスト効率クラウドハンターモードとピンポイントモードを採用し、2つのリークディテクタを一体化。新しいリチウムイオンバッテリー。急速充電能力。現場での交換が容易。使用および統合が簡単自動ゼロモードおよび手動ゼロモード。頑丈なキャリングケース付き。モード切替式ではございません。(検知可能ガスを検知すると数値が出ます)
    用途高感度を必要とするカーエアコン、エアコン等のサービス用漏れ検査。住居用および業務用冷蔵機器のサービス用漏れ検査。エコ給湯器、自動販売機、車等、修理品の漏れ検査
  • ガスリークディテクター (充電式) エスコ

    ガスリークディテクター (充電式)

    エスコ
    99,800税込109,780
    1台
    翌々日出荷
    自動ゼロ調整機能付き。ケース付き。人間工学に基づいた持ちやすいデザインです。バックグラウンドでの自動調整(ゼロ点調整)により、冷媒の付着を自動で相殺させます。LED点灯レベルにより、リークサイズが分かります。バッテリー電力が低下すると、電源インジゲーターが点滅します。耐水性フィルターが、湿気や汚染物質からセンサーを保護します。ボタンひとつで簡単に操作できます。【検知方式による特長】吸引式: 周囲のエアーを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。拡散式: プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。赤外線式:新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。検知能力:4g/年。検知ガス:R22・R134a・R404A・R410A・R463・R507、R32、HFO1234yfとすべてのCFC、HCFC、HFC、HFO。検知方式:半導体加熱ダイオードセンサー。検知表示:ブザー、黄色LED。
    寸法(mm)57×88×215質量(g)522使用温度範囲(℃)-20~50電源ニッケル水素電池バッテリー温度範囲(℃)【充電】0~40電池寿命(時間)5.5高度(m)2000プローブ長(mm)380保管温度範囲(℃)-20~55湿度(%)85RH
  • 1/4" ストレーナー エスコ

    1/4" ストレーナー

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    仕様銅管サイズ:1/4"材質使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
  • 3/4" ストレーナー エスコ

    3/4" ストレーナー

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    仕様銅管サイズ:3/4"材質使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
  • 5/8" ストレーナー エスコ

    5/8" ストレーナー

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    仕様銅管サイズ:5/8"材質使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
  • 3/8" ストレーナー エスコ

    3/8" ストレーナー

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    仕様銅管サイズ:3/8"材質使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
  • 7/8" ストレーナー エスコ

    7/8" ストレーナー

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    仕様銅管サイズ:7/8"材質使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
  • 1/2" ストレーナー エスコ

    1/2" ストレーナー

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    仕様銅管サイズ:1/2"材質使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC