カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ケルヒャー(69)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • エスアンドエスサイクル(22)
  • NEC(20)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • BIVAR(18)
  • AMPHENOL(16)
  • エツミ(12)
  • KITACO(11)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • ラムマウント(9)
  • SAMTEC(9)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(9)
  • 三菱マテリアル(8)
  • TAKEGAWA(武川)(8)
  • DEUTSCH(8)
  • イメージニクス(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd-16」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート) エスコ16.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)エスコ
1,880税込2,068
1本
翌日出荷
寸法(mm)最大径:16.5、シャンク径:10.0先端形状90°
タグブランク (真鍮 長四角) エスコタグブランク (真鍮 長四角)エスコ
2,520税込2,772
1パック(10枚)
翌日出荷
10枚入り。
材質真鍮厚さ(mm)1穴径(mm)3.2
ラテックスゴムコーティング手袋 エスコラテックスゴムコーティング手袋エスコ
510税込561
1双
翌日出荷
10ゲージ。伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。シワ加工ラテックスコーティングによりグリップ力と耐久性を高め、耐摩耗性にも優れています。
材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ラテックスゴム厚さ(mm)1.0ブルー
中厚丁番 SUS304/AG EA951HDシリーズ エスコ中厚丁番 SUS304/AG EA951HDシリーズエスコ
570税込627
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)穴数6
M16x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
520税込572
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1607頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
705税込776
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1614頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
460税込506
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1605頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x 40mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 40mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
400税込440
1パック(2本)
翌日出荷
種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1603頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
490税込539
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1606頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
1,120税込1,232
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1619頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
945税込1,040
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1618頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
640税込704
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1613頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
610税込671
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1610頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
580税込638
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1609頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
425税込468
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1604頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
350税込385
1パック(2本)
翌日出荷
種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1601頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
770税込847
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1615頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
555税込611
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1608頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
370税込407
1パック(2本)
翌日出荷
種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1602頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
585税込644
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1611頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト エスコM16x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルトエスコ
890税込979
1袋(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1617頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
610税込671
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1612頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
830税込913
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1616頭部形状六角ねじの呼びM16
16mmx200m ポリエチレンロープ(クロス) エスコ16mmx200m ポリエチレンロープ(クロス)エスコ
65,800税込72,380
1巻
7日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×320引張強度(kN)40.9アズワン品番64-7902-46
中型ホッチキス ホワイト [80枚用] エスコ中型ホッチキス ホワイト [80枚用]エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
針の両肩を正確にガードし、細い針の変形を防ぎ、貫通させます。
付属品針(1000本)適合【替針】EA762HD-16(No.11-10mm)ホワイト質量(g)690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×202×153綴じ枚数2~80枚最大綴じ奥行(mm)30針装てん数(本)100アズワン品番65-2193-54再生材使用率(%)69
[829万画素]デジタルビデオカメラ 4K エスコ[829万画素]デジタルビデオカメラ 4Kエスコ
209,000税込229,900
1個
翌日出荷
「空間光学手ブレ補正」と「4K高画質センサー」でブレずにキレイ!撮った後も楽しめる4Kハンディカム高性能モデルです。 レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。
仕様●メーカー:ソニー(SONY)●型番:FDR-AX45A/B●仕様:本体●有効画素数:829万画素●焦点距離(35mm換算):動画/26.8~536.0mm、静止画/26.8~536.0mm(16/9の時)、32.8~656.0mm(4/3の時)●手ぶれ補正:空間光学方式●ズーム:動画時/光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)静止画時/光学20倍(デジタル250倍)●記録メディア:内蔵メモリー/64GB、メモリーカード/SDXC/SDHC/SD(別売)●使用バッテリー:リチウムイオンバッテリー(付属/EA759GD-41)●サイズ:73(W)×142.5(D)×80.5(H)mm●重量:約510g●イメージセンサー:1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー●総画素数:857万画素●記録画素数:静止画/最大1.660万画素相当●フィルター径:55mm●虹彩絞り:6枚羽根●フォーカス:自動/手動(タッチパネル)●F値:F2.0-3.8●f(焦点距離):f=4.4-88mm●液晶モニター:3.0型(16/9)/921 600ドット エクストラファイン液晶●最低被写体照度:4K/スタンダード時/9lux(シャッタースピード1/60秒)HD/スタンダード時/6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K/Low Lux時/1.8lux(シャッタースピード1/30秒)HD/Low Lux時/1.2lux(シャッタースピード1/30秒)●最短撮影距離:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)●ホワイトバランス:自動/ワンプッシュ/屋外/屋内●明るさ調整:自動/手動●シャッタースピード:自動制御範囲 /1/8-1/10,000秒スタンダード/1/60-1/10,000秒アイリス優先/1/30-1/10,000秒シャッタースピード優先/1/8-1/10,000秒●映像記録:XAVC S規格 / MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 / MPEG-4 AVC/H.264MP4/MPEG-4 AVC/H.264●動画記録画素数/フレームレート:XAVC S 4K /3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD/1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質/1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 / 1280×720 30p●動画記録レート(平均ビットレート/VBR):XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS/約28Mbps/FX/約24Mbps/FH/約17Mbps/HQ/約9Mbps/LP/約5Mbps、MP4 / 約3Mbpsアズワン品番68-1841-60
DC10.8V インパクトドライバー・ハンマードリルセット エスコDC10.8V インパクトドライバー・ハンマードリルセットエスコ
68,000税込74,800
1セット
翌日出荷
仕様●〈セット内容〉:インパクトドライバー ハンマードリルセット システムケース #2×65mmドライバービット(5本)バッテリー(EA813HD-16×2個)充電器(EA813H-12)●仕様:樹脂ケースセット●【インパクトドライバー仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●最大トルク:110N・m●締付能力:小ねじ/4~8mm 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:0~2,700rpm●打撃数:0~3,200回/分●サイズ:150×217(H)mm●重量:1.1kg●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●【ハンマードリル仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●穴あけ能力:コンクリート/3.4~18mm、鉄工/13mm、木工/18mm●回転数:ノーマルモード/0~1,080rpm ローモード/0~800rpm●打撃数:ノーマルモード/0~5,500回/分 ローモード/0~800回/分●充電器:AC100V●充電時間:約60分●サイズ:246×74×202(H)mm●重量:2.1kg●無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付●DC10.8Vで小型・軽量アズワン品番65-9285-65
スクリーン (スプリング巻き上げ式) エスコスクリーン (スプリング巻き上げ式)エスコ
108,000税込118,800
1本
6日以内出荷
マスクが無いアスペクトフリースクリーン。ボールストップ機構採用。スクリーンの引き出し、巻上の操作がスムーズ。ソフトワインド機構が巻き上げ時の急激なショックを緩和。設置した時のブラケットが見えにくい湾曲なデザイン。ワンタッチで固定できるレバーロック式のスライディングブラケットを標準付属。スクリーン生地は防炎品で、公共の施設にご利用いただけます。
付属品アルミフック棒×1、取付ねじセット×1(十字穴付トラスタッピンねじ5×25 ×8、ねじ用樹脂プラグ×8)、スライディングブラケット×2材質サイドキャップ・壁埋込スイッチ:樹脂ブレーキソフトワインド質量(kg)10.1規格83型寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:1871×2150材質(ケース)アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット無し:2008×108×2317、ブラケット使用時:2008×126×2336適合サイズNTSC(4:3):90インチ、HD(16:9):83インチ、WXGA(16:10):85インチ取付け方法天吊 (ブラケット)材質(ブラケット)スチールストップボールストップ
スクリーン (スプリング巻き上げ式) エスコスクリーン (スプリング巻き上げ式)エスコ
130,000税込143,000
1本
6日以内出荷
マスクが無いアスペクトフリースクリーン。ボールストップ機構採用。スクリーンの引き出し、巻上の操作がスムーズ。設置した時のブラケットが見えにくい湾曲なデザイン。ワンタッチで固定できるレバーロック式のスライディングブラケットを標準付属。スクリーン生地は防炎品で、公共の施設にご利用いただけます。
付属品アルミフック棒×1、取付ねじセット×1(十字穴付トラスタッピンねじ5×25 ×8、ねじ用樹脂プラグ×8)、スライディングブラケット×2材質サイドキャップ・壁埋込スイッチ:樹脂ブレーキソフトワインド材質(ケース)アルミ取付け方法天吊 (ブラケット)材質(ブラケット)スチールストップボールストップ
スクリーン (ホワイトボード兼/マグネット式) エスコスクリーン (ホワイトボード兼/マグネット式)エスコ
83,200税込91,520
1台
8日以内出荷
VOC対策品。片面仕様のみ。取付け・巻取り・持ち運びが簡単なローラー巻取り型。超短焦点プロジェクター対応。水平器付きで、水平設置が容易。左右両方向からの横開き設置が可能。ホワイトボードマーカーで書いて消せる。ホワイトボードタイプのプロジェクタースクリーン。ホットスポットを抑える、特殊加工のスクリーン幕面。全面マグネットシートで板面にしっかりと固定。シートをしっかり巻取る、強固なアルミローラーを採用。平面・曲面黒板ともに対応する幕面。シンプルなデザインで軽量、持ち運びが簡単。フック(紐)が付いて便利な収納。ケース一体型で、マグネットが拾った黒板上のチョークの粉が、衣服への付着を防止します。
付属品専用マーカー(赤・黒)×各1本、イレーザー×1個材質アルミ、マグネットシート、樹脂、スチール質量(kg)2.7ホワイト規格73型寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:1572×983適合サイズNTSC(4:3):64型、HD(16:9):71型、WXGA(16:10):73型外寸法(mm)展開時:1054×65×1796、収納時:1054×65×133スクリーンマグネットシート
ドライブレコーダー(フォークリフト用) エスコドライブレコーダー(フォークリフト用)エスコ
61,000税込67,100
1セット
8日以内出荷
セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
仕様ファイル確認:可能材質耐熱ABS(本体)質量(g)130(本体)、50(カメラ)電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A定格DC12V-24V電源電圧DC48V対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーG:あり 4段階設定可能機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)通信方式無線LAN視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEGLEDLED信号機:対応(全国)ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分音声録音高感度マイク内蔵F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)サイズ(mm)100×20×60(H)対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサーアプリケーション専用:あり動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通日付表示対応
スクリーン (床置き式/アスペクトフリー) エスコスクリーン (床置き式/アスペクトフリー)エスコ
215,000税込236,500
1台
16日以内出荷
平面性に優れ、超短焦点・短焦点プロジェクターに最適なフロアスタンドスクリーン。黒マスクの無いアスペクトフリースクリーン。黒マスクが無いために、プロジェクターのアスペクト比に煩わされる事無く、幕面一杯に投写することができます。施工やスクリーンの支持具が不要。持ち運びが簡単なフロアスタンドタイプ。脚部回転方式により、安定感のある簡単設置・簡単収納。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。生地のセットが、しっかりと止まるスリーブ・ロック方式を採用(※スクリーンの高い平面性を実現するため、支柱は常に最大に引き伸ばした状態でスリーブ・ロックを締めてください)。サイドテンション機構。生地左右にタブを付け、タブを通した紐で生地を引っ張ることにより、映写面のシワを防止しています。トップバーの強化。メーカー従来品よりも太くして、たわみを少なくしました。オリジナル素材のタブ伸縮性が少なく、紐のテンションが幕面に均一に伝わりやすいオリジナルの素材を使用しています。サイドテンション専用生地の採用。サイドテンションスクリーンの平面性を生むために専用生地を採用。防炎性能試験合格品の為、学校やオフィスなどにも安心して導入をいただけます。
付属品取扱説明書×1適合映写可能最大型数:HDタイプ(16:9)=103型、WXGAタイプ(16:10)=106型、NTSCタイプ(4:3)=112型質量(kg)14.2ブラック (日塗工N-10相当)奥行(mm)脚部回転時:610規格103型寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:2314×2245全高(mm)2400材質(ケース)アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:2847×125×110、展開時:2847×610×2400取付け方法床置き立ち上げ式生地PVCスクリーンホワイト (V103)防炎品