カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KITO(キトー)(1,264)
  • BIGM(丸山製作所)(135)
  • ニッサン(91)
  • SMC(71)
  • サンワサプライ(59)
  • ホンダ(57)
  • BUFFALO(バッファロー)(56)
  • IKO(日本トムソン)(52)
  • StarTech.com(47)
  • KEMET(43)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(37)
  • イメージニクス(34)
  • エレコム(30)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • エスアンドエスサイクル(23)
  • アサダ(21)
  • ASUS(エイスース)(20)
  • CKD(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd-3」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ0.5 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ0.5 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-3
  • 15x80mm 開閉矢印銘板 エスコ

    15x80mm 開閉矢印銘板

    エスコ(1件のレビュー)
    750税込825
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983HD-3材質アルミプレート(テープ付)寸法(mm)15×80×0.5文字内容開←→閉取付方式
  • 3mm  丸リベットヘッダー エスコ

    3mm 丸リベットヘッダー

    エスコ
    955税込1,051
    1個
    当日出荷
    頑丈な作りになっています
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)100リベット径(Φmm)3頭径(Φmm)5.2
  • 厚口丁番 ステンレス製/ヘアライン EA951HDシリーズ エスコ

    厚口丁番 ステンレス製/ヘアライン EA951HDシリーズ

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)穴数8
  • 39 x10.0x3.5mm クイックリング(スチール/Zinc) エスコ

    39 x10.0x3.5mm クイックリング(スチール/Zinc)

    エスコ
    235税込259
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638HD-3材質スチール質量(g)10.2種類リングキャッチ線径(Φmm)3.5使用荷重(kg)90寸法A(mm)10寸法E(mm)16.5表面処理亜鉛メッキ内高(mm)39口の開き(mm)10内幅(mm)10
  • カサ型軸付砥石 エスコ

    カサ型軸付砥石

    エスコ
    575税込633
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状傘型軸径×軸長(mm)6×35
  • 32A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    32A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 溶接丁番 SUS304 EA951HDシリーズ エスコ

    溶接丁番 SUS304 EA951HDシリーズ

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 水栓用取付アダプター(カクダイ・KVK用/2個) エスコ

    水栓用取付アダプター(カクダイ・KVK用/2個)

    エスコ
    4,470税込4,917
    1パック(2個)
    翌日出荷
    入数2個
  • 100m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ

    100m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー

    エスコ
    42,900税込47,190
    1個
    翌日出荷
    仕様クラス2長さ(mm)100m
  • チーズ(3管種用メカニカル継手) エスコ

    チーズ(3管種用メカニカル継手)

    エスコ
    8,490税込9,339
    1個
    翌日出荷
    形状チーズ
  • [L] 手袋(ニトリルゴムコーティング) エスコ

    [L] 手袋(ニトリルゴムコーティング)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1双
    翌日出荷
    厚さ(mm)1.25入数(双)1機能伸縮性中指長(cm)8.5材質(すべり止め)ニトリルゴム手のひらまわり(cm)19
  • 鼻毛はさみ エスコ

    鼻毛はさみ

    エスコ
    2,320税込2,552
    1丁
    翌日出荷
    キレイを創る刃の薄さと切れ味。刃部を小さく、極限の薄さ(0.35mm)に仕上げた刃先は根元近くからカットできます。鍛造製法で造られた手になじみの良いはさみ。刃の先端は丸いので、デリケートなお手入れに最適。鼻毛・ムダ毛処理に。
    材質ステンレス刃物鋼全長(mm)92刃長(mm)15
  • W22(20山) 整流水栓アダプター エスコ

    W22(20山) 整流水栓アダプター

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
  • メートルコック(黄銅) エスコ

    メートルコック(黄銅)

    エスコ
    7,820税込8,602
    1個
    翌日出荷
    圧力計用
  • アルミ平角パイプ エスコ

    アルミ平角パイプ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1本
    翌々日出荷
    さびに強く軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適。構造材や下地などに。
    材質アルミニウム(A6063S-T5)厚さ(mm)1.5全長(mm)1000シルバー
  • 線名札(丸形) エスコ

    線名札(丸形)

    エスコ
    435税込479
    1袋(20袋)
    翌日出荷から5日以内出荷
    無地 分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
  • 超精密ピンセット(ESD/ダイヤコート/ステンレス製) エスコ

    超精密ピンセット(ESD/ダイヤコート/ステンレス製)

    エスコ
    8,530税込9,383
    1本
    翌日出荷
    平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。
  • T熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付) エスコ

    T熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付)

    エスコ
    4,800税込5,280
    1個
    翌日出荷
    T熱電対センサー専用(入力端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
    仕様被覆の種類:ビニールケーブル長(m)0.1線径(Φmm)0.33測定方法T熱電対
  • T熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付) エスコ

    T熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    T熱電対センサー専用(Y端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
    仕様被覆の種類:ビニールケーブル長(m)0.1線径(Φmm)0.32測定方法T熱電対
  • 水栓取付アダプター(MYM用/2個) エスコ

    水栓取付アダプター(MYM用/2個)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1パック(2個)
    翌日出荷
    入数2個
  • 100m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ

    100m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー

    エスコ
    24,000税込26,400
    1個
    翌日出荷
    仕様クラス2長さ(mm)100m
  • 9 -19  mm ケーブルグランド エスコ

    9 -19 mm ケーブルグランド

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HD-34適合電線径(Φmm)9~19
  • 1/2”sqx300mmインパクトエクステンションバー エスコ

    1/2”sqx300mmインパクトエクステンションバー

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)300差込角(inch)1/2”
  • K熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付) エスコ

    K熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    4日以内出荷
    K熱電対センサー専用(Y端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
  • K熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付) エスコ

    K熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付)

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    4日以内出荷
    K熱電対センサー専用(入力端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
    仕様被覆の種類:ビニールケーブル長(m)0.1線径(Φmm)0.32測定方法K熱電対
  • Φ3.0mm こて先 (EA304HD-47用) エスコ

    Φ3.0mm こて先 (EA304HD-47用)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-12
  • R0.5mm こて先 (EA304HD-47用) エスコ

    R0.5mm こて先 (EA304HD-47用)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-13
  • Φ6.5mm こて先 (EA304HD-47用) エスコ

    Φ6.5mm こて先 (EA304HD-47用)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-11
  • R1.0mm こて先 (EA304HD-47用) エスコ

    R1.0mm こて先 (EA304HD-47用)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-14
  • Φ5.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ5.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-8
  • Φ1.2 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ1.2 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-7
  • Φ0.8 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ0.8 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-6
  • Φ2.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ2.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-5
  • Φ1.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ1.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-4
  • R0.2mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    R0.2mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-2
  • 中とじ製本用ホッチキス(ブラック) エスコ

    中とじ製本用ホッチキス(ブラック)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    A4の冊子60ページ(A3サイズ15枚)までの中とじが可能です。 ワンタッチオープン方式 針は本体に付属していません。 針は、EA762HD-10、-11をお使いください。
    エスコ品番EA762HL-6寸法(mm)43×309×55綴じ枚数15枚最大綴じ奥行(mm)235針装てん数(本)100針装てん方法ワンタッチオープン式繰り返し・詰め替え対応
  • [EA304AH,-AN用]半田吸取器 エスコ

    [EA304AH,-AN用]半田吸取器

    エスコ
    25,800税込28,380
    1個
    翌日出荷
    仕様1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能全長(mm)180(EA323HD-3のノズルをつけた場合)質量(g)65消費電力70W入力電源AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)
  • ソフトカバー(EA531HD用・2組) エスコ

    ソフトカバー(EA531HD用・2組)

    エスコ
    330税込363
    1個
    翌日出荷
    仕様EA531HD-1/-3用ソフトカバーセット内容ソフトカバー2組(4個) 取付ビス1組(2個)材質ジュラコン(R)
  • スクリーン (スプリング巻き上げ式) エスコ

    スクリーン (スプリング巻き上げ式)

    エスコ
    108,000税込118,800
    1本
    6日以内出荷
    マスクが無いアスペクトフリースクリーン。ボールストップ機構採用。スクリーンの引き出し、巻上の操作がスムーズ。ソフトワインド機構が巻き上げ時の急激なショックを緩和。設置した時のブラケットが見えにくい湾曲なデザイン。ワンタッチで固定できるレバーロック式のスライディングブラケットを標準付属。スクリーン生地は防炎品で、公共の施設にご利用いただけます。
    付属品アルミフック棒×1、取付ねじセット×1(十字穴付トラスタッピンねじ5×25 ×8、ねじ用樹脂プラグ×8)、スライディングブラケット×2材質サイドキャップ・壁埋込スイッチ:樹脂ブレーキソフトワインド質量(kg)10.1規格83型寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:1871×2150材質(ケース)アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット無し:2008×108×2317、ブラケット使用時:2008×126×2336適合サイズNTSC(4:3):90インチ、HD(16:9):83インチ、WXGA(16:10):85インチ取付け方法天吊 (ブラケット)材質(ブラケット)スチールストップボールストップ