カテゴリ
- 作業工具(2)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ホンダ(7)
- セルスター(5)
- エバラポンプ(荏原製作所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ニクニ(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- TOTO(2)
- リスパック(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- ウエハラ(2)
- はくでん(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- CKD(1)
- NACHI(不二越)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ブランドをもっと見る
「hd-61」の検索結果
特価

PTターンエルボユニオン
エスコ¥330~税込¥363~1個当日出荷から翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃)
エスコ¥2,480税込¥2,7281個翌日出荷ラウンド刃。ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。全長(mm)160切断能力(mm)樹脂Φ5
デスクトップパネル
エスコ¥32,200税込¥35,4201枚翌日出荷半透明パネル。フロント用(クランプタイプ)。クランプ式のベースをデスク天板に固定して使用します。取付が可能かデスクの天板厚と有効奥行寸法を事前にご確認ください。材質本体パネル:アクリル樹脂(5mm厚) クリップ:スチール(粉体塗装)質量(g)3400外形寸法(mm)1180×40×500(H)適合サイズ(mm)【デスク】天板厚:17~40、有功奥行:35以上パネルサイズ(mm)1180(W)×400(H)
超精密ピンセット(ESD/ダイヤコート/ステンレス製)
エスコ¥8,450税込¥9,2951本翌日出荷視認性を確保しながら小物部品をしっかり保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
ニトリルゴムコーティング手袋
エスコ¥1,310税込¥1,4411双翌日出荷13ゲージ。水塗れ、油汚れにも優れたグリップ力を発揮する耐水性コーティング。材質繊維部:ナイロン 樹脂部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.0色蛍光グリーン
19x44mm タグブランク(アルミ 長四角/グリーン/5枚)
エスコ¥1,680税込¥1,8481パック(5枚)翌日出荷アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)19×44色緑穴径(Φmm)3.2