カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 切削工具(10)
  • 作業工具(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 物流用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 測定用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 梱包用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 手袋(3)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • KITO(キトー)(1,201)
  • SMC(146)
  • Panasonic(パナソニック)(142)
  • IKO(日本トムソン)(114)
  • BIGM(丸山製作所)(106)
  • マルゼン[厨房機器](98)
  • SecuSTATION(74)
  • サンワサプライ(68)
  • ニッサン(66)
  • JAPANNEXT(64)
  • ホンダ(55)
  • KEMET(51)
  • エレコム(50)
  • はくでん(40)
  • アサダ(35)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
  • TRACO POWER(32)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd×1」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/1 ラミネーター EA761HDシリーズ エスコAC100V/1 ラミネーター EA761HDシリーズエスコ
27,100税込29,810
1個
翌日出荷
4本ローラー。オートシャットオフ機能付。詰まり防止機能付。内部ガイドと詰まり防止ガード内蔵で、フィルム詰まりを防止します。
仕様●メーカー:アコ・ブランズ・ジャパン●型番:GLMA3400JF-2W●仕様(最大):A3●最大ラミネート:幅(mm)/320厚(mm)/0.7●ウォームアップ時間:約120秒●ラミネート速度:480~500mm/分(50/60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1200W●サイズ:465(W)×120(D)×100(H)mm●重量:3.25kg●対応フィルム厚:100ミクロン
R1.0mm こて先 (EA304HD-47用) エスコR1.0mm こて先 (EA304HD-47用)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-14
15x80mm 回転方向矢印銘板 エスコ15x80mm 回転方向矢印銘板エスコ
750税込825
1個
当日出荷
文字内容回転方向→取付方式材質アルミプレート(テープ付)エスコ品番EA983HD-1寸法(mm)15×80×0.5
5m[EA742HD-11用]T熱電対  温度センサー エスコ5m[EA742HD-11用]T熱電対 温度センサーエスコ(1件のレビュー)
2,650税込2,915
1個
当日出荷
エスコ品番EA742HD-13
[ステンレス製]裁ちばさみ エスコ[ステンレス製]裁ちばさみエスコ
2,330税込2,563
1個
当日出荷
薄手や厚手、どんな布でも心地よい切れ味を楽しめます(高級ラシャ切り用真鍮ネジ使用)。はさみの先端を保護するキャップ付で、持ち運びも便利。ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
材質(刃)ステンレス刃物鋼エスコ品番EA540HD-1全長(mm)210質量(g)96刃長(mm)80材質(キャップ)ABS樹脂材質(ハンドル)ABS樹脂
400mm L型クランプ(ノンスパーキング) エスコ400mm L型クランプ(ノンスパーキング)エスコ
47,300税込52,030
1個
当日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆材質アルミニウム青銅口の開き(mm)0~400口深(mm)120
カサ型軸付砥石 エスコカサ型軸付砥石エスコ
470税込517特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状傘型軸径×軸長(mm)6×35
25x64mm [ブラス]タグブランク エスコ25x64mm [ブラス]タグブランクエスコ(1件のレビュー)
2,340税込2,574
1セット(10枚)
当日出荷
材質真鍮エスコ品番EA591HD-15厚さ(mm)1穴径(Φmm)3.2サイズ(mm)25×64
105mm にぎり鋏 エスコ105mm にぎり鋏エスコ
3,080税込3,388
1個
当日出荷
エスコ品番EA916HD-12
14mmx200m ポリエチレンロープ(クロス) エスコ14mmx200m ポリエチレンロープ(クロス)エスコ
50,600税込55,660
1巻
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×260引張強度(kN)31.8
110mm にぎり鋏(先丸) エスコ110mm にぎり鋏(先丸)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
全長(mm)110刃長(mm)40材質(刃)ステンレス刃物鋼(ハードクロム仕上)
Φ25mm 配線分別用札(丸形/20枚) エスコΦ25mm 配線分別用札(丸形/20枚)エスコ
389税込428特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA475HD-11
112g セラミック接着補修耐熱パテ エスコ112g セラミック接着補修耐熱パテエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
特性耐熱エスコ品番EA934HD-1危険物の類別非危険物
30x30mmx1m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/4本) エスコ30x30mmx1m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/4本)エスコ
9,120税込10,032
1パック(4本)
当日出荷
材質アルミニウムシルバー入数4
超精密ピンセット(ESD/ダイヤコート/ステンレス製) エスコ超精密ピンセット(ESD/ダイヤコート/ステンレス製)エスコ
8,570税込9,427
1本
翌日出荷
本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。
厚口丁番 ステンレス製/ヘアライン EA951HDシリーズ エスコ厚口丁番 ステンレス製/ヘアライン EA951HDシリーズエスコ
490税込539
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)穴数8
水栓取替アダプター(Φ39-47mm用) エスコ水栓取替アダプター(Φ39-47mm用)エスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
材質黄銅、ゴム下穴径(Φmm)39~47取付穴径(Φmm)37±2
アルミ平角パイプ エスコアルミ平角パイプエスコ
1,560税込1,716
1本
翌日出荷
さびに強く軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適。構造材や下地などに。
材質アルミニウム(A6063S-T5)厚さ(mm)1.5全長(mm)1000シルバー
28.0x7.0x2.5mm クイックリング(スチール/Zinc) エスコ28.0x7.0x2.5mm クイックリング(スチール/Zinc)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638HD-1材質スチール質量(g)3.5種類リングキャッチ線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)30寸法A(mm)7寸法E(mm)12表面処理亜鉛メッキ内高(mm)28口の開き(mm)7内幅(mm)7
メートルコック(黄銅) エスコメートルコック(黄銅)エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
圧力計用
500kg サンマブロック エスコ500kg サンマブロックエスコ
4,580税込5,038
1個
翌日出荷
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75x46x196●重量(g):1200●材質:鉄●使用荷重:0.5t●使用ロープ径:10mm●車径:75mm●全長:196mm
3.5- 8  mm ケーブルグランド エスコ3.5- 8 mm ケーブルグランドエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)3.5~8エスコ品番EA948HD-17
ジャンプスターター エスコジャンプスターターエスコ
139,400税込153,340
1台
翌日出荷
付属品:万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本。キャパシタ式、事前の充電は不要です。事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー、ディーゼル24V15000ccクラスまで一発スタートできます。適応車種・排気量は、始動できる車両の目安であり、車輛の車種・状態により始動できない場合があります。
仕様スタート能力:12/24V 1200/700A質量(kg)6.5電源キャパシタ適合規格車輛:12Vガソリン車 12・24ディーゼル車ケーブル長(m)出力側:0.8(赤・黒)クリップ付寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護ケーブル二次側ケーブル先端:バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付サイズ(mm)370(W)×178(D)×412(H)使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで 12Vディーゼル車6000ccまで 24Vディーゼル車15000ccまで蓄電時間(時間)約2~約5(分)連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)
10mmx200m ポリエチレンロープ(クロス) エスコ10mmx200m ポリエチレンロープ(クロス)エスコ
25,600税込28,160
1巻
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×680引張強度(kN)16.8
10A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ10A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
715税込787
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径10A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
10mm 丸リベットヘッダー エスコ10mm 丸リベットヘッダーエスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)120リベット径(Φmm)10頭径(Φmm)15
300mm[ノンスパーク]ウァーターポンププライヤー エスコ300mm[ノンスパーク]ウァーターポンププライヤーエスコ
43,200税込47,520
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642HD-12
メートルコック(ステンレス) エスコメートルコック(ステンレス)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
圧力計用
16.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート) エスコ16.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)エスコ
1,880税込2,068
1本
翌日出荷
寸法(mm)最大径:16.5、シャンク径:10.0先端形状90°
[L] 手袋(ラテックスゴムコーティング) エスコ[L] 手袋(ラテックスゴムコーティング)エスコ
885税込974
1双
翌日出荷
厚さ(mm)1.2High Vis Yellow/Black入数(双)1機能伸縮性中指長(cm)8材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)20
にぎり鋏 エスコにぎり鋏エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA916HD-11
16x64mm [ブラス]タグブランク エスコ16x64mm [ブラス]タグブランクエスコ
1,630税込1,793
1セット(10枚)
翌日出荷
材質真鍮エスコ品番EA591HD-12厚さ(mm)1穴径(Φmm)3.2サイズ(mm)16×64
タグブランク (真鍮 長四角) エスコタグブランク (真鍮 長四角)エスコ
1,290税込1,419
1パック(10枚)
翌日出荷
10枚入り。
材質真鍮厚さ(mm)1穴径(mm)3.2
10.4mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート) エスコ10.4mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)エスコ
1,510税込1,661
1本
翌日出荷
寸法(mm)最大径:10.4、シャンク径:6.0先端形状90°
ラテックスゴムコーティング手袋 エスコラテックスゴムコーティング手袋エスコ
510税込561
1双
翌日出荷
10ゲージ。伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。シワ加工ラテックスコーティングによりグリップ力と耐久性を高め、耐摩耗性にも優れています。
材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ラテックスゴム厚さ(mm)1.0ブルー
中厚丁番 SUS304/AG EA951HDシリーズ エスコ中厚丁番 SUS304/AG EA951HDシリーズエスコ
570税込627
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)穴数6
R0.5mm こて先 (EA304HD-47用) エスコR0.5mm こて先 (EA304HD-47用)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-13
Φ3.0mm こて先 (EA304HD-47用) エスコΦ3.0mm こて先 (EA304HD-47用)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-12
Φ6.5mm こて先 (EA304HD-47用) エスコΦ6.5mm こて先 (EA304HD-47用)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-11
250mm[ノンスパーク]ウォーターポンププライヤー エスコ250mm[ノンスパーク]ウォーターポンププライヤーエスコ
35,700税込39,270
1個
翌日出荷
全長(mm)250エスコ品番EA642HD-10呼び寸法(mm)250