カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ケルヒャー(61)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • TRACO POWER(5)
  • ParkerTAIYO(4)
  • ハリケーン(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • アトムリビンテック(4)
  • KSフィルター(4)
  • ATHENA(アテナ)(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
  • リスパック(3)
  • Elut(3)
  • Dell(3)
  • VAIO(3)
  • イワタツール(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd11」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5m[EA742HD-11用]T熱電対  温度センサー エスコ5m[EA742HD-11用]T熱電対 温度センサーエスコ(1件のレビュー)
2,650税込2,915
1個
当日出荷
エスコ品番EA742HD-13
中とじ製本用ホッチキス(ブラック) エスコ中とじ製本用ホッチキス(ブラック)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
A4の冊子60ページ(A3サイズ15枚)までの中とじが可能です。 ワンタッチオープン方式 針は本体に付属していません。 針は、EA762HD-10、-11をお使いください。
綴じ枚数15枚エスコ品番EA762HL-6寸法(mm)43×309×55最大綴じ奥行(mm)235針装てん数(本)100針装てん方法ワンタッチオープン式繰り返し・詰め替え対応
5m[EA742HD-11用]K熱電対  温度センサー エスコ5m[EA742HD-11用]K熱電対 温度センサーエスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742HD-12
10m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ10m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサーエスコ
4,300税込4,730
1個
翌日出荷
仕様EA742HD-11用T熱電対温度センサーサイズ直径0.32×10m
ACアダプタ エスコACアダプタエスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
ACアダプター。EA742HL-1、HC-1、HK、HD-11、HH用。
100m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ100m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサーエスコ
42,900税込47,190
1個
翌日出荷
仕様クラス2長さ(mm)100m
100m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ100m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサーエスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
仕様クラス2長さ(mm)100m
10m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ10m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサーエスコ
9,500税込10,450
1個
8日以内出荷
仕様EA742HD-11用K熱電対温度センサーサイズ直径0.32×10m
カサ型軸付砥石 エスコカサ型軸付砥石エスコ
535税込589特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状傘型軸径×軸長(mm)6×35
Φ25mm 配線分別用札(丸形/20枚) エスコΦ25mm 配線分別用札(丸形/20枚)エスコ
480税込528
1個
当日出荷
エスコ品番EA475HD-11
超精密ピンセット(ESD/ダイヤコートステンレス製) エスコ超精密ピンセット(ESD/ダイヤコートステンレス製)エスコ
8,590税込9,449
1本
翌日出荷
本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。
ジャンプスターター エスコジャンプスターターエスコ
139,400税込153,340
1台
翌日出荷
付属品:万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本。キャパシタ式、事前の充電は不要です。事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー、ディーゼル24V15000ccクラスまで一発スタートできます。適応車種・排気量は、始動できる車両の目安であり、車輛の車種・状態により始動できない場合があります。
仕様スタート能力:12/24V 1200/700A質量(kg)6.5電源キャパシタ適合規格車輛:12Vガソリン車 12・24ディーゼル車ケーブル長(m)出力側:0.8(赤・黒)クリップ付寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護ケーブル二次側ケーブル先端:バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付サイズ(mm)370(W)×178(D)×412(H)使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで 12Vディーゼル車6000ccまで 24Vディーゼル車15000ccまで蓄電時間(時間)約2~約5(分)連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)
にぎり鋏 エスコにぎり鋏エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA916HD-11
Φ6.5mm こて先 (EA304HD-47用) エスコΦ6.5mm こて先 (EA304HD-47用)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-11
アルミ角パイプ(つや消) エスコアルミ角パイプ(つや消)エスコ
2,470税込2,717
1本(5本)
翌日出荷