カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • オーパデザイン(3)
  • SMC(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ハリケーン(1)
  • アピックス(1)
  • SAMTEC(1)
  • BERGQUIST(1)
  • アマダマシナリー(NCC)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf-104」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10mmX1/2PT スピードコントローラー エスコ10mmX1/2PT スピードコントローラーエスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-104材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.2寸法C(mm)max:58.8、min:51取付ねじ1/2inchPT寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)33.9材質(パッキン)NBR
40x2000x3mm フラットバー(アルミ製/ 5本) エスコ40x2000x3mm フラットバー(アルミ製/ 5本)エスコ
12,200税込13,420
1組(5本)
翌日出荷
仕様サイズ(A×t)mm:40×3アズワン品番64-2210-17入数5