カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 弁慶(本間冬治工業)(2)
  • INA(2)
  • アズワン(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf0812」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャンプスターター エスコ

    ジャンプスターター

    エスコ
    ¥55,400税込¥60,940
    1台(1台)
    当日出荷
    寸法(mm)248×96×248(H)質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)-20~60電流(A)【スタート】12V/1000 24V/1000【ピーク】12V/2000 24V/2000出力【USB(A)】5V・1A/5V・2.1A【アクセサリソケット】12V・10A【ジャンプスタート】12/24V入力【USB(C)】5V・2A/9V・2A/ 12V・1.5A充電時間(時間)約10バッテリー容量(mAh)42000 (リチウムイオン電池)
  • DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ) エスコ

    DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)

    エスコ
    ¥211,300税込¥232,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA812HF-3
  • エンジンスターター バッテリカ DC12/24V 350A エスコ

    エンジンスターター バッテリカ DC12/24V 350A

    エスコ
    ¥135,400税込¥148,940
    1台
    翌日出荷
    直流12Vを取り出し、レーザー機器、ラジオ、テレビ等の野外電源に。電源のない場所での建設機械・農機・車輌等のエンジン始動に。
    付属品ブースターケーブル(赤・黒各1本)、電源コード、バッテリー充電用コード、ライト(12V-23W)、予備ヒューズ×2本(2A・3A各1本)仕様セルスタート能力:12/24V350A寸法(mm)162×205×410質量(kg)16充電時間(時間)約8~10(放電状態により異なる)適合車種トラクター、普通自動車、4t車両まで充電方式内蔵バッテリー:AC100V充電(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可)適合バッテリー12V時:110Ahまで24V時:120Ah×2まで点灯時間(時間)8(付属ランプ)